Page 502 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 502
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C6862829
C6862830
C6862831
C6862832
C6862833
C6862834
C6862835
C6862836
C6862837
C6862838
C6862839
C6862840
C6862841
C6862842
C6862843
C6862844
C6862845
C6862846
C6862847
C6862848
C6862849
C6862850
C6862851
C6862852
C6862853
C6862854
C6862855
C6862856
C6862857
C6862858
C6862859
C6862860
C6862861
C6862862
C6862863
C6862864
C6862865
C6862866
C6862867
C6862868
C6862869
C6862870
C6862871
C6862872
C6862873
C6862874
C6862875
C6862876
C6862877
C6862878
C6862879
C6862880
C6862881
C6862882
C6862883
C6862884
C6862885
C6862886
C6862887
C6862888
C6862889
C6862890
C6862891
C6862892
C6862893
C6862894
C6862895
C6862896
C6862897
C6862898
C6862899
Szinkronszíj Osztás Egységár
Szinkronszíj Osztás Egységár
Profil hossza
8MX 4400 mm
8MX 4400 mm
14MX 784 mm
14MX 784 mm
14MX 784 mm
14MX 784 mm
14MX 784 mm
14MX 784 mm
14MX 826 mm
14MX 826 mm
14MX 826 mm
14MX 826 mm
14MX 826 mm
14MX 826 mm
14MX 924 mm
14MX 924 mm
14MX 924 mm
14MX 924 mm
14MX 924 mm
14MX 924 mm
14MX 966 mm
14MX 966 mm
14MX 966 mm
14MX 966 mm
14MX 966 mm
14MX 966 mm
14MX 1092 mm
14MX 1092 mm
14MX 1092 mm
14MX 1092 mm
14MX 1092 mm
14MX 1092 mm
14MX 1190 mm
14MX 1190 mm
14MX 1190 mm
14MX 1190 mm
14MX 1190 mm
14MX 1190 mm
14MX 1400 mm
14MX 1400 mm
14MX 1400 mm
14MX 1400 mm
14MX 1400 mm
14MX 1400 mm
14MX 1610 mm
14MX 1610 mm
14MX 1610 mm
14MX 1610 mm
14MX 1610 mm
14MX 1610 mm
14MX 1750 mm
14MX 1750 mm
14MX 1750 mm
14MX 1750 mm
14MX 1750 mm
14MX 1750 mm
14MX 1778 mm
14MX 1778 mm
14MX 1778 mm
14MX 1778 mm
14MX 1778 mm
14MX 1778 mm
14MX 1890 mm
14MX 1890 mm
14MX 1890 mm
14MX 1890 mm
14MX 1890 mm
14MX 1890 mm
14MX 2100 mm
14MX 2100 mm
14MX 2100 mm
Szíjszélesség Fogszám
65 mm
85 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
Rendelési € Kód
*** C6862900 *** C6862901 *** C6862902 *** C6862903 *** C6862904 *** C6862905 *** C6862906 *** C6862907 *** C6862908 *** C6862909 *** C6862910 *** C6862911 *** C6862912 *** C6862913 *** C6862914 *** C6862915 *** C6862916 *** C6862917 *** C6862918 *** C6862919 *** C6862920 *** C6862921 *** C6862922 *** C6862923 *** C6862924 *** C6862925 *** C6862926 *** C6862927 *** C6862928 *** C6862929 *** C6862930 *** C6862931 *** C6862932 *** C6862933 *** C6862934 *** C6862935 *** C6862936 *** C6862937 *** C6862938 *** C6862939 *** C6862940 *** C6862941 *** C6862942 *** C6862943 *** C6862944 *** C6862945 *** C6862946 *** C6862947 *** C6862948 *** C6862949 *** C6862950 *** C6862951 *** C6862952 *** C6862953 *** C6862954 *** C6862955 *** C6862956 *** C6862957 *** C6862958 *** C6862959 *** C6862960 *** C6862961 *** C6862962
Profil hossza
14MX 2100 mm
14MX 2100 mm
14MX 2100 mm
14MX 2310 mm
14MX 2310 mm
14MX 2310 mm
14MX 2310 mm
14MX 2310 mm
14MX 2310 mm
14MX 2450 mm
14MX 2450 mm
14MX 2450 mm
14MX 2450 mm
14MX 2450 mm
14MX 2450 mm
14MX 2590 mm
14MX 2590 mm
14MX 2590 mm
14MX 2590 mm
14MX 2590 mm
14MX 2590 mm
14MX 2800 mm
14MX 2800 mm
14MX 2800 mm
14MX 2800 mm
14MX 2800 mm
14MX 2800 mm
14MX 3150 mm
14MX 3150 mm
14MX 3150 mm
14MX 3150 mm
14MX 3150 mm
14MX 3150 mm
14MX 3500 mm
14MX 3500 mm
14MX 3500 mm
14MX 3500 mm
14MX 3500 mm
14MX 3500 mm
14MX 3850 mm
14MX 3850 mm
14MX 3850 mm
14MX 3850 mm
14MX 3850 mm
14MX 3850 mm
14MX 4004 mm
14MX 4004 mm
14MX 4004 mm
14MX 4004 mm
14MX 4004 mm
14MX 4004 mm
14MX 4326 mm
14MX 4326 mm
14MX 4326 mm
14MX 4326 mm
14MX 4326 mm
14MX 4326 mm
14MX 4578 mm
14MX 4578 mm
14MX 4578 mm
14MX 4578 mm
14MX 4578 mm
14MX 4578 mm
Szíjszélesség Fogszám €
5
550
550
56
56
56
56
56
56
59
59
59
59
59
59
66
66
66
66
66
66
69
69
69
69
69
69
78
78
78
78
78
78
85
85
85
85
85
85
100
100
100
100
100
100
115
115
115
115
115
115
125
125
125
125
125
125
127
127
127
127
127
127
135
135 *** 135 *** 135 *** 135 *** 135 *** 150 *** 150 *** 150 ***
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
150 *** 150 *** 150 *** 165 *** 165 *** 165 *** 165 *** 165 *** 165 *** 175 *** 175 *** 175 *** 175 *** 175 *** 175 *** 185 *** 185 *** 185 *** 185 *** 185 *** 185 *** 200 *** 200 *** 200 *** 200 *** 200 *** 200 *** 225 *** 225 *** 225 *** 225 *** 225 *** 225 *** 250 *** 250 *** 250 *** 250 *** 250 *** 250 *** 275 *** 275 *** 275 *** 275 *** 275 *** 275 *** 286 *** 286 *** 286 *** 286 *** 286 *** 286 *** 309 *** 309 *** 309 *** 309 *** 309 *** 309 *** 327 *** 327 *** 327 *** 327 *** 327 *** 327 ***
490
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel