Page 501 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 501
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C7268880
C7268881
C7268882
C7268883
C7268884
C7268885
C7268886
C7268887
C7268888
C7268889
C7268890
C7268891
C7268892
C7268893
C7268894
C7268895
C7268896
C7268897
C7268898
C7268899
C7268900
C7268901
C7268902
C7268903
C7268904
C7268905
C7268906
C7268907
C7268908
C7268909
C7147782
C7268910
C7268911
C7268912
C7268913
C7268914
C7268915
C7268916
C7268917
C7268918
C7268919
C7268920
C7268921
C6862722
C6862723
C6862724
C6862725
C6862726
C6862727
C6862728
C6862729
C6862730
C6862731
C6862732
C6862733
C6862734
C6862735
C6862736
C6862737
C6862738
C6862739
C6862740
C6862741
C6862742
C6862743
C6862744
C6862745
C6862746
C6862747
C6862748
C6862749
C6862750
C6862751
C6862752
C6862753
Szinkronszíj Osztás Egységár
Szinkronszíj Osztás Egységár
Profil hossza
8MX 1440 mm
8MX 1440 mm
8MX 1512 mm
8MX 1512 mm
8MX 1512 mm
8MX 1512 mm
8MX 1512 mm
8MX 1512 mm
8MX 1520 mm
8MX 1520 mm
8MX 1520 mm
8MX 1520 mm
8MX 1520 mm
8MX 1520 mm
8MX 1552 mm
8MX 1552 mm
8MX 1552 mm
8MX 1552 mm
8MX 1552 mm
8MX 1552 mm
8MX 1584 mm
8MX 1584 mm
8MX 1584 mm
8MX 1584 mm
8MX 1584 mm
8MX 1584 mm
8MX 1600 mm
8MX 1600 mm
8MX 1600 mm
8MX 1600 mm
8MX 1600 mm
8MX 1600 mm
8MX 1696 mm
8MX 1696 mm
8MX 1696 mm
8MX 1696 mm
8MX 1696 mm
8MX 1696 mm
8MX 1728 mm
8MX 1728 mm
8MX 1728 mm
8MX 1728 mm
8MX 1728 mm
8MX 1728 mm
8MX 1760 mm
8MX 1760 mm
8MX 1760 mm
8MX 1760 mm
8MX 1760 mm
8MX 1760 mm
8MX 1800 mm
8MX 1800 mm
8MX 1800 mm
8MX 1800 mm
8MX 1800 mm
8MX 1800 mm
8MX 1880 mm
8MX 1880 mm
8MX 1880 mm
8MX 1880 mm
8MX 1880 mm
8MX 1880 mm
8MX 1896 mm
8MX 1896 mm
8MX 1896 mm
8MX 1896 mm
8MX 1896 mm
8MX 1896 mm
8MX 1904 mm
8MX 1904 mm
8MX 1904 mm
8MX 1904 mm
8MX 1904 mm
8MX 1904 mm
8MX 2000 mm
Szíjszélesség Fogszám
Rendelési € Kód
*** C6862754 *** C6862755 *** C6862756 *** C6862757 *** C6862758 *** C6862759 *** C6862760 *** C6862761 *** C6862762 *** C6862763 *** C6862764 *** C6862765 *** C6862766 *** C6862767 *** C6862768 *** C6862769 *** C6862770 *** C6862771 *** C6862772 *** C6862773 *** C6862774 *** C6862775 *** C6862776 *** C6862777 *** C6862778 *** C6862779 *** C6862780 *** C6862781 *** C6862782 *** C6862783 *** C6862784 *** C6862785 *** C6862786 *** C6862787 *** C6862788 *** C6862789 *** C6862790 *** C6862791 *** C6862792 *** C6862793 *** C6862794 *** C6862795 *** C6862796 *** C6862797 *** C6862798 *** C6862799 *** C6862800 *** C6862801 *** C6862802 *** C6862803 *** C6862804 *** C6862805 *** C6862806 *** C6862807 *** C6862808 *** C6862809 *** C6862810 *** C6862811 *** C6862812 *** C6862813 *** C6862814 *** C6862815 *** C6862816 *** C6862817 *** C6862818 *** C6862819 *** C6862820 *** C6862821 *** C6862822 *** C6862823 *** C6862824 *** C6862825 *** C6862826 *** C6862827 *** C6862828
Profil hossza
8MX 2000 mm
8MX 2000 mm
8MX 2000 mm
8MX 2000 mm
8MX 2000 mm
8MX 2080 mm
8MX 2080 mm
8MX 2080 mm
8MX 2080 mm
8MX 2080 mm
8MX 2080 mm
8MX 2200 mm
8MX 2200 mm
8MX 2200 mm
8MX 2200 mm
8MX 2200 mm
8MX 2200 mm
8MX 2240 mm
8MX 2240 mm
8MX 2240 mm
8MX 2240 mm
8MX 2240 mm
8MX 2240 mm
8MX 2272 mm
8MX 2272 mm
8MX 2272 mm
8MX 2272 mm
8MX 2272 mm
8MX 2272 mm
8MX 2400 mm
8MX 2400 mm
8MX 2400 mm
8MX 2400 mm
8MX 2400 mm
8MX 2400 mm
8MX 2504 mm
8MX 2504 mm
8MX 2504 mm
8MX 2504 mm
8MX 2504 mm
8MX 2504 mm
8MX 2600 mm
8MX 2600 mm
8MX 2600 mm
8MX 2600 mm
8MX 2600 mm
8MX 2600 mm
8MX 2800 mm
8MX 2800 mm
8MX 2800 mm
8MX 2800 mm
8MX 2800 mm
8MX 2800 mm
8MX 3048 mm
8MX 3048 mm
8MX 3048 mm
8MX 3048 mm
8MX 3048 mm
8MX 3048 mm
8MX 3280 mm
8MX 3280 mm
8MX 3280 mm
8MX 3280 mm
8MX 3280 mm
8MX 3280 mm
8MX 3600 mm
8MX 3600 mm
8MX 3600 mm
8MX 3600 mm
8MX 3600 mm
8MX 3600 mm
8MX 4400 mm
8MX 4400 mm
8MX 4400 mm
8MX 4400 mm
Szíjszélesség Fogszám €
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
180 180 189 189 189 189 189 189 190 190 190 190 190 190 194 194 194 194 194 194 198 198 198 198 198 198 200 200 200 200 200 200 212 212 212 212 212 212 216 216 216 216 216 216 220 220 220 220 220 220 225 225 225 225 225 225 235 235 235 235 235 235 237 237 237 237 237 237 238 238 238 238 238 238 250
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
250 *** 250 *** 250 *** 250 *** 250 *** 260 *** 260 *** 260 *** 260 *** 260 *** 260 *** 275 *** 275 *** 275 *** 275 *** 275 *** 275 *** 280 *** 280 *** 280 *** 280 *** 280 *** 280 *** 284 *** 284 *** 284 *** 284 *** 284 *** 284 *** 300 *** 300 *** 300 *** 300 *** 300 *** 300 *** 313 *** 313 *** 313 *** 313 *** 313 *** 313 *** 325 *** 325 *** 325 *** 325 *** 325 *** 325 *** 350 *** 350
350 *** 350 *** 350 *** 381 *** 381 *** 381 *** 381 *** 381 *** 381 *** 410 *** 410 *** 410 *** 410 *** 410 *** 410 *** 450 *** 450 *** 450 *** 450 *** 450 *** 450 *** 550 *** 550 *** 550 *** 550 ***
*** 5 350 ***
www.brammer.biz
489
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek