Page 500 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 500
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C6862626
C6862627
C6862628
C6862629
C6862630
C6862631
C6862632
C6862633
C6862634
C6862635
C6862636
C6862637
C6862638
C6862639
C6862640
C6862641
C6862642
C6862643
C6862644
C6862645
C6862646
C6862647
C6862648
C6862649
C6862650
C6862651
C6862652
C6862653
C6862654
C6862655
C6862656
C6862657
C6862658
C6862659
C6862660
C6862661
C6862662
C6862663
C6862664
C6862665
C6862666
C6862667
C6862668
C6862669
C6862670
C6862671
C6862672
C6862673
C6862674
C6862675
C6862676
C6862677
C6862678
C6862679
C6862680
C6862681
C6862682
C6862683
C6862684
C6862685
C6862686
C6862687
C6862688
C6862689
C6862690
C6862691
C6862692
C6862693
C6862694
C6862695
C6862696
Szinkronszíj Osztás Egységár
Szinkronszíj Osztás Egységár
Profil hossza
8MX 912 mm
8MX 912 mm
8MX 912 mm
8MX 912 mm
8MX 912 mm
8MX 912 mm
8MX 920 mm
8MX 920 mm
8MX 920 mm
8MX 920 mm
8MX 920 mm
8MX 920 mm
8MX 960 mm
8MX 960 mm
8MX 960 mm
8MX 960 mm
8MX 960 mm
8MX 960 mm
8MX 968 mm
8MX 968 mm
8MX 968 mm
8MX 968 mm
8MX 968 mm
8MX 968 mm
8MX 976 mm
8MX 976 mm
8MX 976 mm
8MX 976 mm
8MX 976 mm
8MX 976 mm
8MX 1000 mm
8MX 1000 mm
8MX 1000 mm
8MX 1000 mm
8MX 1000 mm
8MX 1000 mm
8MX 1040 mm
8MX 1040 mm
8MX 1040 mm
8MX 1040 mm
8MX 1040 mm
8MX 1040 mm
8MX 1064 mm
8MX 1064 mm
8MX 1064 mm
8MX 1064 mm
8MX 1064 mm
8MX 1064 mm
8MX 1080 mm
8MX 1080 mm
8MX 1080 mm
8MX 1080 mm
8MX 1080 mm
8MX 1080 mm
8MX 1120 mm
8MX 1120 mm
8MX 1120 mm
8MX 1120 mm
8MX 1120 mm
8MX 1120 mm
8MX 1128 mm
8MX 1128 mm
8MX 1128 mm
8MX 1128 mm
8MX 1128 mm
8MX 1128 mm
8MX 1160 mm
8MX 1160 mm
8MX 1160 mm
8MX 1160 mm
8MX 1160 mm
Szíjszélesség Fogszám
Rendelési € Kód
*** C6862697 *** C6862698 *** C6862699 *** C6862700 *** C6862701 *** C6862702 *** C6862703 *** C6862704 *** C6862705 *** C6862706 *** C6862707 *** C6862708 *** C6862709 *** C6862710 *** C6862711 *** C6862712 *** C6862713 *** C6862714 *** C6862715 *** C6862716 *** C6862717 *** C6862718 *** C6862719 *** C6862720 *** C6862721 *** C7268832 *** C7268833 *** C7268834 *** C7268836 *** C7268837 *** C7268838 *** C7268839 *** C7268840 *** C7268841 *** C7268842 *** C7268843 *** C7268844 *** C7268845 *** C7268846 *** C7268847 *** C7268848 *** C7268849 *** C7268850 *** C7268851 *** C7268852 *** C7268853 *** C7268854 *** C7268855 *** C7268856 *** C7268857 *** C7268858 *** C7268859 *** C7268860 *** C7268861 *** C7268862 *** C7268863 *** C7268864 *** C7268865 *** C7268866 *** C7268867 *** C7268868 *** C7268869 *** C7268870 *** C7268871 *** C7268872 *** C7268873 *** C7268874 *** C7268875 *** C7268876 *** C7268877 *** C7268879
Profil hossza
8MX 1160 mm
8MX 1176 mm
8MX 1176 mm
8MX 1176 mm
8MX 1176 mm
8MX 1176 mm
8MX 1176 mm
8MX 1200 mm
8MX 1200 mm
8MX 1200 mm
8MX 1200 mm
8MX 1200 mm
8MX 1200 mm
8MX 1216 mm
8MX 1216 mm
8MX 1216 mm
8MX 1216 mm
8MX 1216 mm
8MX 1216 mm
8MX 1224 mm
8MX 1224 mm
8MX 1224 mm
8MX 1224 mm
8MX 1224 mm
8MX 1224 mm
8MX 1256 mm
8MX 1256 mm
8MX 1256 mm
8MX 1256 mm
8MX 1256 mm
8MX 1256 mm
8MX 1264 mm
8MX 1264 mm
8MX 1264 mm
8MX 1264 mm
8MX 1264 mm
8MX 1264 mm
8MX 1280 mm
8MX 1280 mm
8MX 1280 mm
8MX 1280 mm
8MX 1280 mm
8MX 1280 mm
8MX 1304 mm
8MX 1304 mm
8MX 1304 mm
8MX 1304 mm
8MX 1304 mm
8MX 1304 mm
8MX 1360 mm
8MX 1360 mm
8MX 1360 mm
8MX 1360 mm
8MX 1360 mm
8MX 1360 mm
8MX 1424 mm
8MX 1424 mm
8MX 1424 mm
8MX 1424 mm
8MX 1424 mm
8MX 1424 mm
8MX 1432 mm
8MX 1432 mm
8MX 1432 mm
8MX 1432 mm
8MX 1432 mm
8MX 1432 mm
8MX 1440 mm
8MX 1440 mm
8MX 1440 mm
8MX 1440 mm
Szíjszélesség Fogszám €
5
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130 130 133 133 133 133 133 133 135 135 135 135 135 135 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 145 145 145 145 145
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
145 *** 147 *** 147 *** 147 *** 147 *** 147 *** 147 *** 150 *** 150 *** 150 *** 150 *** 150 *** 150 *** 152 *** 152 *** 152 *** 152 *** 152 *** 152 *** 153 *** 153 *** 153 *** 153 *** 153 *** 153 *** 157 *** 157 *** 157 *** 157 *** 157 *** 157 *** 158 *** 158 *** 158 *** 158 *** 158 *** 158 *** 160 *** 160 *** 160 *** 160 *** 160 *** 160 *** 163 *** 163 *** 163 *** 163 *** 163 *** 163 *** 170 *** 170 *** 170 *** 170 *** 170 *** 170 *** 178 *** 178 *** 178 *** 178 *** 178 *** 178 *** 179 *** 179 *** 179 *** 179 *** 179 *** 179 *** 180 *** 180 *** 180 *** 180 ***
488
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel