Page 503 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 503
Egy oldalú szinkronszíjak
POLYCHAIN® GT2
• Kiváló minőségű poliuretán bordásszíjak
• Ez az egyedi képletű poliuretán masszívvá teszi a szíjat, és gyakorlatilag teljesen megvédi a surlódás és vegyi
anyagok ellen.
•A kevlár feszitőszálak rendkívüli teljesítményátadó képességet biztosítanak.
• A kevlár rugalmassági, fáradási élettartama kivételes, kiváló ütésállósága ellenáll a vibrációnak és a hirtelen
terhelésnek.
• A szövet erősen ellenálló az olajjal, vegyi anyagokkal, szennyezőanyagokkal, korrózióval és dörzshatással
szemben
• Karbantartást nem igényel: nem szükséges kenés vagy újbóli megfeszítés. • Hely, súly és pénz megtakarítása.
• -54°C-tól +85°C-ig terjedő hőmérséklettartományban használható.
• A jelenlegi Poly Chain® GT tárcsákhoz használható.
Rendelési Kód
C0289289
C0289290
C0289291
C0289292
C0289293
C0289294
C0289295
C0289296
C0289297
C0289298
C0289299
C0289300
C0289301
C0289302
C0289303
C0289304
C0329034
C0329024
C0306535
C0329025
C0289305
C0289306
C0289307
C0289308
C0328920
C0328921
C0328922
C0328923
C0289309
C0289310
C0289311
C0289312
C0289313
C0289314
C0289315
C0289316
C0328926
C0328927
C0328928
C0328929
C0289317
C0289318
C0289319
C0289320
C0289321
C0289322
C0289323
C0289324
C0289325
C0288857
C0289326
C0289327
C0328943
C0328945
C0328946
C0328947
C0289328
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MGT 640 mm
8MGT 640 mm
8MGT 640 mm
8MGT 640 mm
8MGT 720 mm
8MGT 720 mm
8MGT 720 mm
8MGT 720 mm
8MGT 800 mm
8MGT 800 mm
8MGT 800 mm
8MGT 800 mm
8MGT 896 mm
8MGT 896 mm
8MGT 896 mm
8MGT 896 mm
8MGT 960 mm
8MGT 960 mm
8MGT 960 mm
8MGT 960 mm
8MGT 1000 mm
8MGT 1000 mm
8MGT 1000 mm
8MGT 1000 mm
8MGT 1040 mm
8MGT 1040 mm
8MGT 1040 mm
8MGT 1040 mm
8MGT 1120 mm
8MGT 1120 mm
8MGT 1120 mm
8MGT 1120 mm
8MGT 1200 mm
8MGT 1200 mm
8MGT 1200 mm
8MGT 1200 mm
8MGT 1224 mm
8MGT 1224 mm
8MGT 1224 mm
8MGT 1224 mm
8MGT 1280 mm
8MGT 1280 mm
8MGT 1280 mm
8MGT 1280 mm
8MGT 1440 mm
8MGT 1440 mm
8MGT 1440 mm
8MGT 1440 mm
8MGT 1600 mm
8MGT 1600 mm
8MGT 1600 mm
8MGT 1600 mm
8MGT 1760 mm
8MGT 1760 mm
8MGT 1760 mm
8MGT 1760 mm
8MGT 1792 mm
Szíjszélesség Fogszám
12 mm 80
21 mm 80
36 mm 80
62 mm 80
12 mm 90
21 mm 90
36 mm 90
62 mm 90
12 mm 100
21 mm 100
36 mm 100
62 mm 100
12 mm 112
21 mm 112
36 mm 112
62 mm 112
12 mm 120
21 mm 120
36 mm 120
62 mm 120
12 mm 125
21 mm 125
36 mm 125
62 mm 125
12 mm 130
21 mm 130
36 mm 130
62 mm 130
12 mm 140
21 mm 140
36 mm 140
62 mm 140
12 mm 150
21 mm 150
36 mm 150
62 mm 150
12 mm 153
21 mm 153
36 mm 153
62 mm 153
12 mm 160
21 mm 160
36 mm 160
62 mm 160
12 mm 180
21 mm 180
36 mm 180
62 mm 180
12 mm 200
21 mm 200
36 mm 200
62 mm 200
12 mm 220
21 mm 220
36 mm 220
62 mm 220
12 mm 224
Metrikus osztás
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Metrikus profilmagasság
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
Metrikus Egységár fogmagasság €
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
68,29
***
187,55
351,89
70,21
119,85
210,41
361,72
72,09
120,73
215,98
373,02
74,61
126,57
***
372,97
70,40
134,34
230,33
396,68
77,23
131,67
231,04
398,97
77,03
126,30
236,10
372,88
81,51
142,16
***
421,19
86,75
151,53 5 ***
429,15
80,69
150,78
263,95
416,91
88,46
159,57
***
***
98,70
158,09
296,23
510,15
106,60
185,79
308,92
***
115,31
199,05
348,50
587,65
117,15
www.brammer.biz
491
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62955