Page 504 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 504
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0289329
C0289330
C0289331
C0289332
C0289333
C0289334
C0289335
C0328953
C0328954
C0328955
C0328956
C0289336
C0289337
C0289338
C0289339
C0289340
C0289341
C0289342
C0289343
C0289344
C0289345
C0289346
C0289347
C0328972
C0319517
C0328974
C0328975
C0328977
C0312658
C0328978
C0328979
C0289348
C0289349
C0289350
C0289351
C0328981
C0328982
C0328983
C0328984
C0289352
C0289353
C0289354
C0289355
C0328990
C0328991
C0328992
C0328993
C0289356
C0289357
C0289358
C0289359
C0289360
C0289361
C0289362
C0289363
C0328999
C0329000
C0329001
C0329002
C0289364
C0289365
C0289366
C0289367
C0310061
C0289368
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MGT 1792 mm
8MGT 1792 mm
8MGT 1792 mm
8MGT 2000 mm
8MGT 2000 mm
8MGT 2000 mm
8MGT 2000 mm
8MGT 2200 mm
8MGT 2200 mm
8MGT 2200 mm
8MGT 2200 mm
8MGT 2240 mm
8MGT 2240 mm
8MGT 2240 mm
8MGT 2240 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2520 mm
8MGT 2520 mm
8MGT 2520 mm
8MGT 2520 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2840 mm
8MGT 2840 mm
8MGT 2840 mm
8MGT 2840 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3200 mm
8MGT 3200 mm
8MGT 3200 mm
8MGT 3200 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 4000 mm
8MGT 4000 mm
8MGT 4000 mm
8MGT 4000 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4480 mm
8MGT 4480 mm
8MGT 4480 mm
8MGT 4480 mm
14MGT 994 mm
14MGT 994 mm
Szíjszélesség Fogszám
21 mm 224
36 mm 224
62 mm 224
12 mm 250
21 mm 250
36 mm 250
62 mm 250
12 mm 275
21 mm 275
36 mm 275
62 mm 275
12 mm 280
21 mm 280
36 mm 280
62 mm 280
12 mm 300
21 mm 300
36 mm 300
62 mm 300
12 mm 315
21 mm 315
36 mm 315
62 mm 315
12 mm 325
21 mm 325
36 mm 325
62 mm 325
12 mm 350
21 mm 350
36 mm 350
62 mm 350
12 mm 355
21 mm 355
36 mm 355
62 mm 355
12 mm 381
21 mm 381
36 mm 381
62 mm 381
12 mm 400
21 mm 400
36 mm 400
62 mm 400
12 mm 410
21 mm 410
36 mm 410
62 mm 410
12 mm 450
21 mm 450
36 mm 450
62 mm 450
12 mm 500
21 mm 500
36 mm 500
62 mm 500
12 mm 550
21 mm 550
36 mm 550
62 mm 550
12 mm 560
21 mm 560
36 mm 560
62 mm 560
20 mm 71
37 mm 71
Metrikus osztás
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
14 mm
14 mm
Metrikus profilmagasság
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
10,2 mm
10,2 mm
Metrikus Egységár fogmagasság €
5
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
6 mm
6 mm
188,43
352,57
607,39
128,79
***
377,35
651,08
126,36
241,10
404,73
652,85
126,31
232,86
***
718,48
143,53
256,28
425,00
756,60
148,57
265,66
455,38
782,67
143,56
253,18
430,71
741,82
151,92
264,21
497,10
785,08
165,78
289,88
497,15
855,92
162,15
283,75
486,42
837,71
178,17
310,75
545,98
938,46
171,51
300,09
514,48
886,06
199,34
349,54
579,40
1010,71
217,19
379,87
651,37
1100,42
214,69
375,72
644,08
1109,28
238,33
417,24
715,10
1231,74
233,74
432,50
492
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel