Page 499 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 499
Egy oldalú szinkronszíjak
POWERGRIP® GTX
Rendelési Kód
C7268792
C7268794
C7268795
C7268796
C7268797
C7268798
C7268799
C7268800
C7268801
C7268802
C7268803
C7268804
C7268805
C7268806
C7268807
C7268808
C7268809
C7268810
C7268811
C7268812
C7268813
C7268814
C7268815
C7268816
C7268817
C7268818
C7268819
C7268820
C7268821
C7268822
C7268823
C7268824
C7268825
C7268826
C7268827
C7268828
C7268829
C7268830
C7268831
C6862533
C6862534
C6862535
C6862536
C6862537
C6862538
C6862539
C6862540
C6862541
C6862542
C6862543
C6862544
C6862545
C6862546
C6862547
C6862548
C6862549
C6862550
C6862551
C6862552
C6862553
C6862554
C6862555
C6862556
C6862557
C6862558
C6862559
Szinkronszíj Osztás Egységár
Szinkronszíj Osztás Egységár
Profil hossza
8MX 264 mm
8MX 264 mm
8MX 264 mm
8MX 264 mm
8MX 264 mm
8MX 264 mm
8MX 320 mm
8MX 320 mm
8MX 320 mm
8MX 320 mm
8MX 320 mm
8MX 320 mm
8MX 376 mm
8MX 376 mm
8MX 376 mm
8MX 376 mm
8MX 376 mm
8MX 376 mm
8MX 384 mm
8MX 384 mm
8MX 384 mm
8MX 384 mm
8MX 384 mm
8MX 384 mm
8MX 424 mm
8MX 424 mm
8MX 424 mm
8MX 424 mm
8MX 424 mm
8MX 424 mm
8MX 480 mm
8MX 480 mm
8MX 480 mm
8MX 480 mm
8MX 480 mm
8MX 480 mm
8MX 512 mm
8MX 512 mm
8MX 512 mm
8MX 512 mm
8MX 512 mm
8MX 512 mm
8MX 520 mm
8MX 520 mm
8MX 520 mm
8MX 520 mm
8MX 520 mm
8MX 520 mm
8MX 560 mm
8MX 560 mm
8MX 560 mm
8MX 560 mm
8MX 560 mm
8MX 560 mm
8MX 576 mm
8MX 576 mm
8MX 576 mm
8MX 576 mm
8MX 576 mm
8MX 576 mm
8MX 600 mm
8MX 600 mm
8MX 600 mm
8MX 600 mm
8MX 600 mm
8MX 600 mm
Szíjszélesség Fogszám
Rendelési € Kód
*** C6862560 *** C6862561 *** C6862562 *** C6862563 *** C6862564 *** C6862565 *** C6862566 *** C6862567 *** C6862568 *** C6862569 *** C6862570 *** C6862571 *** C6862572 *** C6862573 *** C6862574 *** C6862575 *** C6862576 *** C6862577 *** C6862578 *** C6862579 *** C6862580 *** C6862581 *** C6862582 *** C6862583 *** C6862584 *** C6862585 *** C6862586 *** C6862587 *** C6862588 *** C6862589 *** C6862590 *** C6862591 *** C6862592 *** C6862593 *** C6862594 *** C6862595 *** C6862596 *** C6862597 *** C6862598 *** C6862599 *** C6862600 *** C6862601 *** C6862602 *** C6862603 *** C6862604 *** C6862605 *** C6862606 *** C6862607 *** C6862614 *** C6862615 *** C6862616 *** C6862617 *** C6862618 *** C6862619 *** C6862608 *** C6862609 *** C6862610 *** C6862611 *** C6862612 *** C6862613 *** C6862620 *** C6862621 *** C6862622 *** C6862623 *** C6862624 *** C6862625
Profil hossza
8MX 608 mm
8MX 608 mm
8MX 608 mm
8MX 608 mm
8MX 608 mm
8MX 608 mm
8MX 624 mm
8MX 624 mm
8MX 624 mm
8MX 624 mm
8MX 624 mm
8MX 624 mm
8MX 640 mm
8MX 640 mm
8MX 640 mm
8MX 640 mm
8MX 640 mm
8MX 640 mm
8MX 656 mm
8MX 656 mm
8MX 656 mm
8MX 656 mm
8MX 656 mm
8MX 656 mm
8MX 720 mm
8MX 720 mm
8MX 720 mm
8MX 720 mm
8MX 720 mm
8MX 720 mm
8MX 760 mm
8MX 760 mm
8MX 760 mm
8MX 760 mm
8MX 760 mm
8MX 760 mm
8MX 776 mm
8MX 776 mm
8MX 776 mm
8MX 776 mm
8MX 776 mm
8MX 776 mm
8MX 800 mm
8MX 800 mm
8MX 800 mm
8MX 800 mm
8MX 800 mm
8MX 800 mm
8MX 840 mm
8MX 840 mm
8MX 840 mm
8MX 840 mm
8MX 840 mm
8MX 840 mm
8MX 856 mm
8MX 856 mm
8MX 856 mm
8MX 856 mm
8MX 856 mm
8MX 856 mm
8MX 880 mm
8MX 880 mm
8MX 880 mm
8MX 880 mm
8MX 880 mm
8MX 880 mm
Szíjszélesség Fogszám €
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
33 33 33 33 33 33 40 40 40 40 40 40 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 60 60 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 70 70 70 70 70 70 72 72 72 72 72 72 75 75 75 75 75 75
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
76 *** 76 *** 76 *** 76 *** 76 *** 76 *** 78 *** 78 *** 78 *** 78 *** 78 *** 78 *** 80 *** 80 *** 80 *** 80 *** 80 *** 80 *** 82 *** 82 *** 82 *** 82 *** 82 *** 82 *** 90 *** 90 *** 90 *** 90 *** 90 *** 90 *** 95 *** 95 *** 95 *** 95 *** 95 *** 95 *** 97 *** 97 *** 97 *** 97 *** 97
100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 105 *** 105 *** 105 *** 105 *** 105 *** 105 *** 107 *** 107 *** 107 *** 107 *** 107 *** 107 *** 110 *** 110 *** 110 *** 110 *** 110 *** 110 ***
*** 5 97 ***
www.brammer.biz
487
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
382349