Page 498 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 498
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0294620
C0294621
C0294622
C0294623
C0294624
C0294625
C0294626
C0294692
C0294693
C0294694
C0294695
C0294696
C0294697
C0294698
C0294699
C0294700
C0294701
C0294637
C0294638
C0294639
C0294640
C0294641
C0294702
C0294703
C0294704
C0294705
C0294014
C0294706
C0294707
C0294708
C0294709
C0294715
C0294627
C0294628
C0294629
C0294630
C0294631
C0294632
C0294633
C0294634
C0294635
C0294636
C0294642
C0294643
C0294644
C0294645
C0294646
C0294647
C0294648
C0294649
C0294650
C0294651
C0294652
C0294653
C0294654
C0294655
C0294656
C0294657
C0294658
C0294659
C0294660
C0294661
C0294662
C0294663
C0294664
C0294665
C0294666
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6860 mm
14MGT 6860 mm
14MGT 6860 mm
14MGT 6860 mm
14MGT 6860 mm
Metrikus osztás (P)
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Metrikus Metrikus Egységár
5
Szíjszélesség Fogszám
115 mm 175
170 mm 175
40 mm 185
55 mm 185
85 mm 185
115 mm 185
170 mm 185
40 mm 200
55 mm 200
85 mm 200
115 mm 200
170 mm 200
40 mm 225
55 mm 225
85 mm 225
115 mm 225
170 mm 225
40 mm 240
55 mm 240
85 mm 240
115 mm 240
170 mm 240
40 mm 250
55 mm 250
85 mm 250
115 mm 250
170 mm 250
40 mm 275
55 mm 275
85 mm 275
115 mm 275
170 mm 275
40 mm 309
55 mm 309
85 mm 309
115 mm 309
170 mm 309
40 mm 327
55 mm 327
85 mm 327
115 mm 327
170 mm 327
40 mm 354
55 mm 354
85 mm 354
115 mm 354
170 mm 354
40 mm 380
55 mm 380
85 mm 380
115 mm 380
170 mm 380
40 mm 410
55 mm 410
85 mm 410
115 mm 410
170 mm 410
40 mm 440
55 mm 440
85 mm 440
115 mm 440
170 mm 440
40 mm 490
55 mm 490
85 mm 490
115 mm 490
170 mm 490
profilmagasság (H)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
fogmagasság (T)
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
€
984,15
1306,84
351,29
507,14
776,67
1029,75
1495,32
377,81
515,93
838,93
1053,80
1599,21
421,00
550,77
851,33
1151,96
1534,18
436,25
580,97
928,55
1217,47
1618,81
438,82
621,78
974,87
1134,51
1862,29
476,01
651,63
995,49
1343,98
1816,75
524,04
744,38
1114,81
1356,95
1689,70
548,11
752,78
1167,88
1577,48
2096,69
593,40
815,01
1264,09
1758,82
2523,40
536,47
851,90
1469,24
1984,55
2932,02
864,41
1068,41
1842,08
2488,15
3676,15
1046,65
1437,38
2478,39
3012,20
4450,00
1295,66
1600,59
2482,97
3354,42
4955,63
486
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel