Page 497 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 497
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0294831
C0294832
C0294833
C0294834
C0294827
C0294828
C0294829
C0294830
C0294835
C0294836
C0294837
C0294838
C0294839
C0294840
C0294841
C0294842
C0294843
C0294844
C0294845
C0294846
C0294847
C0294848
C0294849
C0294850
C0294602
C0294603
C0294604
C0294605
C0294606
C0294667
C0294668
C0294669
C0294670
C0294671
C0294672
C0294673
C0294674
C0294675
C0294676
C0294607
C0294608
C0294609
C0294610
C0294611
C0294710
C0294711
C0294712
C0294713
C0294714
C0294677
C0294678
C0294679
C0294680
C0294681
C0294682
C0294683
C0294684
C0294685
C0294686
C0294687
C0294688
C0294689
C0294690
C0294691
C0294612
C0294613
C0294614
C0294615
C0294616
C0294617
C0294618
C0294619
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MGT 2600 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4400 mm
14MGT 966 mm
14MGT 966 mm
14MGT 966 mm
14MGT 966 mm
14MGT 966 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1778 mm
14MGT 1778 mm
14MGT 1778 mm
14MGT 1778 mm
14MGT 1778 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
Metrikus osztás (P)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Metrikus Metrikus Egységár
Szíjszélesség Fogszám
20 mm 325
30 mm 325
50 mm 325
85 mm 325
20 mm 350
30 mm 350
50 mm 350
85 mm 350
20 mm 381
30 mm 381
50 mm 381
85 mm 381
20 mm 410
30 mm 410
50 mm 410
85 mm 410
20 mm 450
30 mm 450
50 mm 450
85 mm 450
20 mm 550
30 mm 550
50 mm 550
85 mm 550
40 mm 69
55 mm 69
85 mm 69
115 mm 69
170 mm 69
40 mm 85
55 mm 85
85 mm 85
115 mm 85
170 mm 85
40 mm 100
55 mm 100
85 mm 100
115 mm 100
170 mm 100
40 mm 115
55 mm 115
85 mm 115
115 mm 115
170 mm 115
40 mm 125
55 mm 125
85 mm 125
115 mm 125
170 mm 125
40 mm 127
55 mm 127
85 mm 127
115 mm 127
170 mm 127
40 mm 135
55 mm 135
85 mm 135
115 mm 135
170 mm 135
40 mm 150
55 mm 150
85 mm 150
115 mm 150
170 mm 150
40 mm 165
55 mm 165
85 mm 165
115 mm 165
170 mm 165
40 mm 175
55 mm 175
85 mm 175
profilmagasság (H)
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
fogmagasság (T)
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
€
97,01
142,35
217,68
375,28
103,49
162,07
258,69
394,77
112,46
***
281,78
478,17
121,26
181,25
302,83
462,75
132,82
179,52
344,86
507,73
146,40
219,30
315,15
620,54
212,86
288,69
436,36
528,90
782,38
218,14
300,67
481,21
569,68
840,27
248,95
285,89
513,89
697,82
919,24
262,88
354,59
495,48
670,05
988,44
274,86
394,89
581,11
709,30 5 1048,18
251,26
383,07
618,29
720,68
1064,95
290,07
396,22
611,96
830,07
1100,93
308,31
419,06
603,56
915,53
1311,48
327,22
447,08
624,51
941,81
1251,73
355,53
463,60
745,21
www.brammer.biz
485
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek