Page 496 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 496
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0294870
C0294779
C0294780
C0294781
C0294782
C0294851
C0294852
C0294853
C0294854
C0294783
C0294784
C0294785
C0294786
C0294787
C0294788
C0294789
C0294790
C0294747
C0294748
C0294749
C0294750
C0294791
C0294792
C0294793
C0294794
C0294751
C0294752
C0294753
C0294754
C0294795
C0294796
C0294797
C0294798
C0294799
C0294800
C0294801
C0294802
C0294803
C0294804
C0294805
C0294806
C0294855
C0294856
C0294857
C0294858
C0294859
C0294860
C0294861
C0294862
C0294807
C0294808
C0294809
C0294810
C0294811
C0294812
C0294813
C0294814
C0294815
C0294816
C0294817
C0294818
C0294819
C0294820
C0294821
C0294822
C0294823
C0294824
C0294825
C0294826
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MGT 840 mm
8MGT 880 mm
8MGT 880 mm
8MGT 880 mm
8MGT 880 mm
8MGT 920 mm
8MGT 920 mm
8MGT 920 mm
8MGT 920 mm
8MGT 960 mm
8MGT 960 mm
8MGT 960 mm
8MGT 960 mm
8MGT 1040 mm
8MGT 1040 mm
8MGT 1040 mm
8MGT 1040 mm
8MGT 1064 mm
8MGT 1064 mm
8MGT 1064 mm
8MGT 1064 mm
8MGT 1120 mm
8MGT 1120 mm
8MGT 1120 mm
8MGT 1120 mm
8MGT 1160 mm
8MGT 1160 mm
8MGT 1160 mm
8MGT 1160 mm
8MGT 1200 mm
8MGT 1200 mm
8MGT 1200 mm
8MGT 1200 mm
8MGT 1280 mm
8MGT 1280 mm
8MGT 1280 mm
8MGT 1280 mm
8MGT 1440 mm
8MGT 1440 mm
8MGT 1440 mm
8MGT 1440 mm
8MGT 1512 mm
8MGT 1512 mm
8MGT 1512 mm
8MGT 1512 mm
8MGT 1584 mm
8MGT 1584 mm
8MGT 1584 mm
8MGT 1584 mm
8MGT 1600 mm
8MGT 1600 mm
8MGT 1600 mm
8MGT 1600 mm
8MGT 1760 mm
8MGT 1760 mm
8MGT 1760 mm
8MGT 1760 mm
8MGT 1800 mm
8MGT 1800 mm
8MGT 1800 mm
8MGT 1800 mm
8MGT 2000 mm
8MGT 2000 mm
8MGT 2000 mm
8MGT 2000 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2400 mm
Metrikus osztás (P)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Metrikus Metrikus Egységár
5
Szíjszélesség Fogszám
85 mm 105
20 mm 110
30 mm 110
50 mm 110
85 mm 110
20 mm 115
30 mm 115
50 mm 115
85 mm 115
20 mm 120
30 mm 120
50 mm 120
85 mm 120
20 mm 130
30 mm 130
50 mm 130
85 mm 130
20 mm 133
30 mm 133
50 mm 133
85 mm 133
20 mm 140
30 mm 140
50 mm 140
85 mm 140
20 mm 145
30 mm 145
50 mm 145
85 mm 145
20 mm 150
30 mm 150
50 mm 150
85 mm 150
20 mm 160
30 mm 160
50 mm 160
85 mm 160
20 mm 180
30 mm 180
50 mm 180
85 mm 180
20 mm 189
30 mm 189
50 mm 189
85 mm 189
20 mm 198
30 mm 198
50 mm 198
85 mm 198
20 mm 200
30 mm 200
50 mm 200
85 mm 200
20 mm 220
30 mm 220
50 mm 220
85 mm 220
20 mm 225
30 mm 225
50 mm 225
85 mm 225
20 mm 250
30 mm 250
50 mm 250
85 mm 250
20 mm 300
30 mm 300
50 mm 300
85 mm 300
profilmagasság (H)
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
fogmagasság (T)
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
€
147,43
40,44
53,83
101,46
168,53
41,75
64,08
93,10
175,95
43,13
63,19
108,72
172,72
44,78
69,12
113,91
193,54
47,95
69,83
116,75
178,26
50,29
74,09
123,35
205,14
52,29
74,91
124,72
190,81
50,80
77,94
130,48
215,63
55,38
81,68
124,61
228,38
57,16
89,64
149,29
247,08
61,51
96,76
118,19
261,24
63,38
85,04
158,11
240,79
64,98
93,39
162,20
281,60
69,58
104,36
170,98
290,07
71,72
106,99
171,51
301,53
80,95
115,42
199,48
327,22
90,34
134,98
228,97
383,07
484
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel