Page 495 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 495
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0294466
C0294525
C0294565
C0294562
C0294577
C0294500
C0294479
C0294498
C0294526
C0294469
C0294488
C0294415
C0294413
C0294414
C0294527
C0294468
C0294528
C0294570
C0294569
C0294558
C0294568
C0294535
C0294544
C0294572
C0294564
C0294571
C0294419
C0294420
C0294421
C3301814
C3301812
C3301813
C3301835
C3301833
C3301834
C0294549
C0294467
C0294486
C0294561
C0294555
C0294573
C0294863
C0294864
C0294865
C0294866
C0294755
C0294756
C0294757
C0294758
C0294759
C0294760
C0294761
C0294762
C0294763
C0294764
C0294765
C0294766
C0294767
C0294768
C0294769
C0294770
C0294771
C0294772
C0294773
C0294774
C0294775
C0294776
C0294777
C0294778
C0294867
C0294868
C0294869
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
5MGT 850 mm
5MGT 850 mm
5MGT 860 mm
5MGT 860 mm
5MGT 860 mm
5MGT 900 mm
5MGT 900 mm
5MGT 900 mm
5MGT 950 mm
5MGT 950 mm
5MGT 950 mm
5MGT 980 mm
5MGT 980 mm
5MGT 980 mm
5MGT 1000 mm
5MGT 1000 mm
5MGT 1000 mm
5MGT 1050 mm
5MGT 1050 mm
5MGT 1050 mm
5MGT 1150 mm
5MGT 1150 mm
5MGT 1150 mm
5MGT 1270 mm
5MGT 1270 mm
5MGT 1270 mm
5MGT 1500 mm
5MGT 1500 mm
5MGT 1500 mm
5MGT 1755 mm
5MGT 1755 mm
5MGT 1755 mm
5MGT 1850 mm
5MGT 1850 mm
5MGT 1850 mm
5MGT 2100 mm
5MGT 2100 mm
5MGT 2100 mm
5MGT 2440 mm
5MGT 2440 mm
5MGT 2440 mm
8MGT 384 mm
8MGT 384 mm
8MGT 384 mm
8MGT 384 mm
8MGT 480 mm
8MGT 480 mm
8MGT 480 mm
8MGT 480 mm
8MGT 560 mm
8MGT 560 mm
8MGT 560 mm
8MGT 560 mm
8MGT 600 mm
8MGT 600 mm
8MGT 600 mm
8MGT 600 mm
8MGT 640 mm
8MGT 640 mm
8MGT 640 mm
8MGT 640 mm
8MGT 720 mm
8MGT 720 mm
8MGT 720 mm
8MGT 720 mm
8MGT 800 mm
8MGT 800 mm
8MGT 800 mm
8MGT 800 mm
8MGT 840 mm
8MGT 840 mm
8MGT 840 mm
Metrikus osztás (P)
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Metrikus Metrikus Egységár
Szíjszélesség Fogszám
15 mm 170
25 mm 170
9 mm 172
15 mm 172
25 mm 172
9 mm 180
15 mm 180
25 mm 180
9 mm 190
15 mm 190
25 mm 190
9 mm 196
15 mm 196
25 mm 196
9 mm 200
15 mm 200
25 mm 200
9 mm 210
15 mm 210
25 mm 210
9 mm 230
15 mm 230
25 mm 230
9 mm 254
15 mm 254
25 mm 254
9 mm 300
15 mm 300
25 mm 300
9 mm 351
15 mm 351
25 mm 351
9 mm 370
15 mm 370
25 mm 370
9 mm 420
15 mm 420
25 mm 420
9 mm 488
15 mm 488
25 mm 488
20 mm 48
30 mm 48
50 mm 48
85 mm 48
20 mm 60
30 mm 60
50 mm 60
85 mm 60
20 mm 70
30 mm 70
50 mm 70
85 mm 70
20 mm 75
30 mm 75
50 mm 75
85 mm 75
20 mm 80
30 mm 80
50 mm 80
85 mm 80
20 mm 90
30 mm 90
50 mm 90
85 mm 90
20 mm 100
30 mm 100
50 mm 100
85 mm 100
20 mm 105
30 mm 105
50 mm 105
profilmagasság (H)
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
5,6 mm
fogmagasság (T)
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
€
25,99
39,56
17,79
25,50
39,72
18,51
27,37
41,54
19,31
28,29
42,49
19,26
28,68
42,85
19,41
29,10
43,39
20,51
29,92
44,86
21,69
32,29
47,63
23,35
33,41
49,92
25,39
38,81
56,58
***
***
***
***
***
***
34,15
49,86
74,81
38,72
56,43
83,98
21,55
29,07
51,28
87,17
26,76
40,80
65,87 5 100,40
23,46
44,61
74,77
126,87
30,99
48,08
77,15
130,88
32,84
49,47
83,22
137,61
31,60
53,63
88,90
148,89
38,23
50,60
84,02
143,22
39,26
56,96
96,35
www.brammer.biz
483
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek