Page 494 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 494
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0294533
C0294463
C0294489
C0294517
C0294518
C0294560
C0294537
C0294553
C0294412
C0294410
C0294411
C0294505
C0294483
C0294519
C0294491
C0294520
C0294493
C0294554
C0294538
C0294503
C0294474
C0294485
C0294464
C0294401
C0294402
C0294403
C0294521
C0294481
C0294522
C0294404
C0294422
C0294423
C0294548
C0294534
C0294559
C0294530
C0294529
C0294475
C0294566
C0294405
C0294567
C0294497
C0294470
C0294494
C0294499
C0294465
C0294496
C0294416
C0294417
C0294418
C0294501
C0294502
C0294523
C0294406
C0294408
C0294407
C0294524
C0294477
C0294487
C0294490
C0294478
C0294480
C0294576
C0294574
C0294575
C0294563
C0294557
C0294556
C0294492
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
5MGT 375 mm
5MGT 375 mm
5MGT 400 mm
5MGT 400 mm
5MGT 400 mm
5MGT 410 mm
5MGT 410 mm
5MGT 410 mm
5MGT 415 mm
5MGT 415 mm
5MGT 415 mm
5MGT 425 mm
5MGT 425 mm
5MGT 425 mm
5MGT 450 mm
5MGT 450 mm
5MGT 450 mm
5MGT 460 mm
5MGT 460 mm
5MGT 460 mm
5MGT 475 mm
5MGT 475 mm
5MGT 475 mm
5MGT 490 mm
5MGT 490 mm
5MGT 490 mm
5MGT 500 mm
5MGT 500 mm
5MGT 500 mm
5MGT 510 mm
5MGT 510 mm
5MGT 510 mm
5MGT 525 mm
5MGT 525 mm
5MGT 525 mm
5MGT 530 mm
5MGT 530 mm
5MGT 530 mm
5MGT 540 mm
5MGT 540 mm
5MGT 540 mm
5MGT 550 mm
5MGT 550 mm
5MGT 550 mm
5MGT 600 mm
5MGT 600 mm
5MGT 600 mm
5MGT 625 mm
5MGT 625 mm
5MGT 625 mm
5MGT 650 mm
5MGT 650 mm
5MGT 650 mm
5MGT 665 mm
5MGT 665 mm
5MGT 665 mm
5MGT 700 mm
5MGT 700 mm
5MGT 700 mm
5MGT 750 mm
5MGT 750 mm
5MGT 750 mm
5MGT 775 mm
5MGT 775 mm
5MGT 775 mm
5MGT 800 mm
5MGT 800 mm
5MGT 800 mm
5MGT 850 mm
Metrikus osztás (P)
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Metrikus Metrikus Egységár
5
Szíjszélesség Fogszám
15 mm 75
25 mm 75
9 mm 80
15 mm 80
25 mm 80
9 mm 82
15 mm 82
25 mm 82
9 mm 83
15 mm 83
25 mm 83
9 mm 85
15 mm 85
25 mm 85
9 mm 90
15 mm 90
25 mm 90
9 mm 92
15 mm 92
25 mm 92
9 mm 95
15 mm 95
25 mm 95
9 mm 98
15 mm 98
25 mm 98
9 mm 100
15 mm 100
25 mm 100
9 mm 102
15 mm 102
25 mm 102
9 mm 105
15 mm 105
25 mm 105
9 mm 106
15 mm 106
25 mm 106
9 mm 108
15 mm 108
25 mm 108
9 mm 110
15 mm 110
25 mm 110
9 mm 120
15 mm 120
25 mm 120
9 mm 125
15 mm 125
25 mm 125
9 mm 130
15 mm 130
25 mm 130
9 mm 133
15 mm 133
25 mm 133
9 mm 140
15 mm 140
25 mm 140
9 mm 150
15 mm 150
25 mm 150
9 mm 155
15 mm 155
25 mm 155
9 mm 160
15 mm 160
25 mm 160
9 mm 170
profilmagasság (H)
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
fogmagasság (T)
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
€
16,02
24,49
11,70
16,78
24,44
12,00
17,81
25,91
11,82
17,79
26,17
12,35
18,64
27,63
12,97
18,94
28,40
13,06
19,05
28,55
12,85
19,59
28,58
13,55
19,46
29,13
13,55
19,76
28,83
13,53
19,86
30,24
13,71
20,15
30,29
13,73
20,23
30,48
14,05
20,74
30,64
14,22
21,19
31,37
14,36
21,70
33,19
14,66
22,59
33,44
15,07
22,80
34,06
15,38
22,90
34,29
15,93
23,28
35,09
16,27
24,33
36,49
16,78
24,79
37,10
17,31
25,16
37,27
17,79
482
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel