Page 493 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 493
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0294297
C0294305
C0330171
C0330172
C0330170
C0294244
C0294279
C0294246
C0294142
C0294139
C0294126
C0294369
C0294370
C0294371
C3302036
C3302037
C3302035
C0294379
C0294380
C0294378
C0294358
C0294359
C0294357
C0294171
C0294172
C0294170
C0294312
C0294231
C0294318
C0294373
C0294374
C0294372
C0294506
C0294482
C0294507
C0294471
C0294541
C0294542
C0294472
C0294508
C0294509
C0294547
C0294540
C0294578
C0294473
C0294510
C0294511
C0294409
C0294397
C0294398
C0294399
C0294400
C0294396
C0294531
C0294512
C0294513
C0294543
C0294495
C0294514
C0294504
C0294476
C0294550
C0294532
C0294539
C0294551
C0294484
C0294515
C0294516
C0294545
C0294536
C0294552
C0294546
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
3MGT 600 mm
3MGT 600 mm
3MGT 621 mm
3MGT 621 mm
3MGT 621 mm
3MGT 630 mm
3MGT 630 mm
3MGT 630 mm
3MGT 657 mm
3MGT 657 mm
3MGT 657 mm
3MGT 750 mm
3MGT 750 mm
3MGT 750 mm
3MGT 777 mm
3MGT 777 mm
3MGT 777 mm
3MGT 840 mm
3MGT 840 mm
3MGT 840 mm
3MGT 849 mm
3MGT 849 mm
3MGT 849 mm
3MGT 897 mm
3MGT 897 mm
3MGT 897 mm
3MGT 1587 mm
3MGT 1587 mm
3MGT 1587 mm
3MGT 1692 mm
3MGT 1692 mm
3MGT 1692 mm
5MGT 200 mm
5MGT 200 mm
5MGT 200 mm
5MGT 225 mm
5MGT 225 mm
5MGT 225 mm
5MGT 250 mm
5MGT 250 mm
5MGT 250 mm
5MGT 265 mm
5MGT 265 mm
5MGT 265 mm
5MGT 275 mm
5MGT 275 mm
5MGT 275 mm
5MGT 280 mm
5MGT 280 mm
5MGT 280 mm
5MGT 285 mm
5MGT 285 mm
5MGT 285 mm
5MGT 300 mm
5MGT 300 mm
5MGT 300 mm
5MGT 325 mm
5MGT 325 mm
5MGT 325 mm
5MGT 330 mm
5MGT 330 mm
5MGT 330 mm
5MGT 340 mm
5MGT 340 mm
5MGT 340 mm
5MGT 350 mm
5MGT 350 mm
5MGT 350 mm
5MGT 360 mm
5MGT 360 mm
5MGT 360 mm
5MGT 375 mm
Metrikus osztás (P)
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Metrikus Metrikus Egységár
Szíjszélesség Fogszám
9 mm 200
15 mm 200
6 mm 207
9 mm 207
15 mm 207
6 mm 210
9 mm 210
15 mm 210
6 mm 219
9 mm 219
15 mm 219
6 mm 250
9 mm 250
15 mm 250
6 mm 259
9 mm 259
15 mm 259
6 mm 280
9 mm 280
15 mm 280
6 mm 283
9 mm 283
15 mm 283
6 mm 299
9 mm 299
15 mm 299
6 mm 529
9 mm 529
15 mm 529
6 mm 564
9 mm 564
15 mm 564
9 mm 40
15 mm 40
25 mm 40
9 mm 45
15 mm 45
25 mm 45
9 mm 50
15 mm 50
25 mm 50
9 mm 53
15 mm 53
25 mm 53
9 mm 55
15 mm 55
25 mm 55
9 mm 56
15 mm 56
25 mm 56
9 mm 57
15 mm 57
25 mm 57
9 mm 60
15 mm 60
25 mm 60
9 mm 65
15 mm 65
25 mm 65
9 mm 66
15 mm 66
25 mm 66
9 mm 68
15 mm 68
25 mm 68
9 mm 70
15 mm 70
25 mm 70
9 mm 72
15 mm 72
25 mm 72
9 mm 75
profilmagasság (H)
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
fogmagasság (T)
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
€
11,97
17,92
9,37
15,45
17,97
9,55
12,36
17,92
9,78
12,78
19,02
10,66
13,72
20,60
***
***
***
11,48
14,32
21,94
11,49
14,39
21,96
11,60
15,13
22,08
15,70
18,60
26,98
16,32
20,62
29,84
8,93
12,84
19,54
9,10
13,67
20,29
9,55
14,06
20,97
9,74
14,25
21,42
9,88
14,58
21,71
9,91 5 14,57
21,85
9,91
14,57
22,00
10,15
14,75
22,25
10,35
15,29
23,15
10,35
15,64
23,30
10,49
15,66
23,57
10,37
15,78
23,75
10,68
16,19
24,02
10,68
www.brammer.biz
481
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek