Page 492 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 492
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0294159
C0294157
C0330086
C0330087
C0330085
C0294131
C0294140
C0294132
C0294282
C0294270
C0294271
C0294174
C0294141
C0294173
C0294276
C0294259
C0294302
C0294175
C0294176
C0294133
C0294239
C0294268
C0294303
C0294161
C0294162
C0294160
C0294164
C0294165
C0294163
C0294353
C0294315
C0294352
C0294240
C0294354
C0294307
C0294241
C0294257
C0294248
C0294134
C0294166
C0294135
C0294168
C0294169
C0294167
C0294136
C0294137
C0294310
C0294294
C0294260
C0294272
C0294316
C0294356
C0294355
C0330152
C0330153
C0330151
C0294242
C0294311
C0294306
C0294243
C0294296
C0294304
C0294147
C0294177
C0294138
C0294366
C0294367
C0294368
C0294295
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
3MGT 393 mm
3MGT 393 mm
3MGT 399 mm
3MGT 399 mm
3MGT 399 mm
3MGT 408 mm
3MGT 408 mm
3MGT 408 mm
3MGT 420 mm
3MGT 420 mm
3MGT 420 mm
3MGT 426 mm
3MGT 426 mm
3MGT 426 mm
3MGT 450 mm
3MGT 450 mm
3MGT 450 mm
3MGT 456 mm
3MGT 456 mm
3MGT 456 mm
3MGT 480 mm
3MGT 480 mm
3MGT 480 mm
3MGT 483 mm
3MGT 483 mm
3MGT 483 mm
3MGT 489 mm
3MGT 489 mm
3MGT 489 mm
3MGT 495 mm
3MGT 495 mm
3MGT 495 mm
3MGT 501 mm
3MGT 501 mm
3MGT 501 mm
3MGT 510 mm
3MGT 510 mm
3MGT 510 mm
3MGT 513 mm
3MGT 513 mm
3MGT 513 mm
3MGT 522 mm
3MGT 522 mm
3MGT 522 mm
3MGT 537 mm
3MGT 537 mm
3MGT 537 mm
3MGT 540 mm
3MGT 540 mm
3MGT 540 mm
3MGT 552 mm
3MGT 552 mm
3MGT 552 mm
3MGT 561 mm
3MGT 561 mm
3MGT 561 mm
3MGT 564 mm
3MGT 564 mm
3MGT 564 mm
3MGT 570 mm
3MGT 570 mm
3MGT 570 mm
3MGT 582 mm
3MGT 582 mm
3MGT 582 mm
3MGT 588 mm
3MGT 588 mm
3MGT 588 mm
3MGT 600 mm
Metrikus osztás (P)
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Metrikus Metrikus Egységár
5
Szíjszélesség Fogszám
9 mm 131
15 mm 131
6 mm 133
9 mm 133
15 mm 133
6 mm 136
9 mm 136
15 mm 136
6 mm 140
9 mm 140
15 mm 140
6 mm 142
9 mm 142
15 mm 142
6 mm 150
9 mm 150
15 mm 150
6 mm 152
9 mm 152
15 mm 152
6 mm 160
9 mm 160
15 mm 160
6 mm 161
9 mm 161
15 mm 161
6 mm 163
9 mm 163
15 mm 163
6 mm 165
9 mm 165
15 mm 165
6 mm 167
9 mm 167
15 mm 167
6 mm 170
9 mm 170
15 mm 170
6 mm 171
9 mm 171
15 mm 171
6 mm 174
9 mm 174
15 mm 174
6 mm 179
9 mm 179
15 mm 179
6 mm 180
9 mm 180
15 mm 180
6 mm 184
9 mm 184
15 mm 184
6 mm 187
9 mm 187
15 mm 187
6 mm 188
9 mm 188
15 mm 188
6 mm 190
9 mm 190
15 mm 190
6 mm 194
9 mm 194
15 mm 194
6 mm 196
9 mm 196
15 mm 196
6 mm 200
profilmagasság (H)
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
fogmagasság (T)
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
€
10,64
15,58
7,96
10,68
15,68
8,06
10,75
15,69
8,05
10,87
15,52
8,05
10,79
15,69
8,56
11,06
16,66
8,92
11,05
16,64
8,92
11,28
16,73
8,92
11,30
16,64
8,92
11,34
16,78
8,92
11,38
16,76
8,92
11,42
16,76
9,10
11,49
16,84
9,10
11,51
17,31
9,10
11,52
17,29
9,10
11,69
17,29
9,10
11,64
17,63
9,24
11,88
17,79
9,26
11,82
17,84
9,23
11,82
17,79
9,23
11,83
17,88
9,23
11,82
17,79
9,23
11,82
17,79
9,23
480
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel