Page 491 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 491
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0294148
C0294125
C0294292
C0294234
C0294267
C0294127
C0294314
C0294308
C0294286
C0294273
C0294277
C0294340
C0294341
C0294339
C0330018
C0330019
C0330017
C0294236
C0294245
C0294256
C0294343
C0294344
C0294342
C0294376
C0294377
C0294375
C0294237
C0294274
C0294247
C0330031
C0330032
C0330030
C0294360
C0294361
C0294362
C0294345
C0294346
C0294313
C0294348
C0294349
C0294347
C0294283
C0294258
C0294266
C0294363
C0294364
C0294365
C0330061
C0330069
C0330060
C0294155
C0294128
C0294129
C0294293
C0294251
C0294265
C0294144
C0294143
C0294130
C0294350
C0294351
C0294309
C0294145
C0294146
C0294156
C0294384
C0294385
C0294386
C0294238
C0294288
C0294255
C0294158
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
3MGT 252 mm
3MGT 252 mm
3MGT 255 mm
3MGT 255 mm
3MGT 255 mm
3MGT 267 mm
3MGT 267 mm
3MGT 267 mm
3MGT 270 mm
3MGT 270 mm
3MGT 270 mm
3MGT 276 mm
3MGT 276 mm
3MGT 276 mm
3MGT 282 mm
3MGT 282 mm
3MGT 282 mm
3MGT 285 mm
3MGT 285 mm
3MGT 285 mm
3MGT 288 mm
3MGT 288 mm
3MGT 288 mm
3MGT 294 mm
3MGT 294 mm
3MGT 294 mm
3MGT 300 mm
3MGT 300 mm
3MGT 300 mm
3MGT 303 mm
3MGT 303 mm
3MGT 303 mm
3MGT 309 mm
3MGT 309 mm
3MGT 309 mm
3MGT 312 mm
3MGT 312 mm
3MGT 312 mm
3MGT 324 mm
3MGT 324 mm
3MGT 324 mm
3MGT 330 mm
3MGT 330 mm
3MGT 330 mm
3MGT 339 mm
3MGT 339 mm
3MGT 339 mm
3MGT 354 mm
3MGT 354 mm
3MGT 354 mm
3MGT 357 mm
3MGT 357 mm
3MGT 357 mm
3MGT 360 mm
3MGT 360 mm
3MGT 360 mm
3MGT 363 mm
3MGT 363 mm
3MGT 363 mm
3MGT 375 mm
3MGT 375 mm
3MGT 375 mm
3MGT 384 mm
3MGT 384 mm
3MGT 384 mm
3MGT 387 mm
3MGT 387 mm
3MGT 387 mm
3MGT 390 mm
3MGT 390 mm
3MGT 390 mm
3MGT 393 mm
Metrikus osztás (P)
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Metrikus Metrikus Egységár
Szíjszélesség Fogszám
9 mm 84
15 mm 84
6 mm 85
9 mm 85
15 mm 85
6 mm 89
9 mm 89
15 mm 89
6 mm 90
9 mm 90
15 mm 90
6 mm 92
9 mm 92
15 mm 92
6 mm 94
9 mm 94
15 mm 94
6 mm 95
9 mm 95
15 mm 95
6 mm 96
9 mm 96
15 mm 96
6 mm 98
9 mm 98
15 mm 98
6 mm 100
9 mm 100
15 mm 100
6 mm 101
9 mm 101
15 mm 101
6 mm 103
9 mm 103
15 mm 103
6 mm 104
9 mm 104
15 mm 104
6 mm 108
9 mm 108
15 mm 108
6 mm 110
9 mm 110
15 mm 110
6 mm 113
9 mm 113
15 mm 113
6 mm 118
9 mm 118
15 mm 118
6 mm 119
9 mm 119
15 mm 119
6 mm 120
9 mm 120
15 mm 120
6 mm 121
9 mm 121
15 mm 121
6 mm 125
9 mm 125
15 mm 125
6 mm 128
9 mm 128
15 mm 128
6 mm 129
9 mm 129
15 mm 129
6 mm 130
9 mm 130
15 mm 130
6 mm 131
profilmagasság (H)
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
fogmagasság (T) €
1,12 mm 9,56
1,12 mm 14,05
1,12 mm 7,41
1,12 mm 9,43
1,12 mm 14,05
1,12 mm 7,40
1,12 mm 9,56
1,12 mm 14,20
1,12 mm 7,41
1,12 mm 9,59
1,12 mm 14,22
1,12 mm 7,40
1,12 mm 9,77
1,12 mm 14,28
1,12 mm 7,43
1,12 mm 9,81
1,12 mm 14,25
1,12 mm 7,40
1,12 mm 9,84
1,12 mm 14,20
1,12 mm 7,40
1,12 mm 9,86
1,12 mm 14,20
1,12 mm 7,52
1,12 mm 9,77
1,12 mm 14,35
1,12 mm 7,52
1,12 mm 9,84
1,12 mm 14,35
1,12 mm 7,54
1,12 mm 9,97
1,12 mm 14,39
1,12 mm 7,52
1,12 mm 10,02
1,12 mm 14,35
1,12 mm 7,52
1,12 mm 10,04
1,12 mm 14,35
1,12 mm 7,52
1,12 mm 9,97
1,12 mm 15,07
1,12 mm 7,52
1,12 mm 10,24
1,12 mm 15,07
1,12 mm 7,60
1,12 mm 10,25
1,12 mm 15,07
7,83 5 1,12 mm 10,34
1,12 mm
1,12 mm 15,43
1,12 mm 7,87
1,12 mm 10,34
1,12 mm 15,38
1,12 mm 7,87
1,12 mm 10,40
1,12 mm 15,38
1,12 mm 7,87
1,12 mm 10,41
1,12 mm 15,38
1,12 mm 7,87
1,12 mm 10,47
1,12 mm 15,38
1,12 mm 7,87
1,12 mm 10,47
1,12 mm 15,58
1,12 mm 7,87
1,12 mm 10,47
1,12 mm 15,58
1,12 mm 7,87
1,12 mm 10,62
1,12 mm 15,69
1,12 mm 7,87
www.brammer.biz
479
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek