Page 490 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 490
Egy oldalú szinkronszíjak
POWERGRIP® GT3
• Kiváló minőségű bordásszíj optimális GT fogprofillal
• Műszakilag továbbfejlesztett vegyület a fogakhoz és hátrészhez, üvegszálas feszitőszállal.
• Spirálisan tekercselt nyúló elem biztosítja a rendkívüli szilárdságát, rugalmassági élettartamot
és a nyúlással szembeni ellenállást.
• Fogkitöréssel szembeni kiváló ellenállás.
• Kompakt, könnyű és gazdaságos hajtások.
• Lényegesen nagyobb teljesítmény átvitel: akár 30%-kal nagyobb, mint a korábbi konstrukciók
Rendelési Kód
C0294150
C0294151
C0294149
C0294289
C0294263
C0294298
C0294290
C0294253
C0294299
C0294320
C0294321
C0294319
C0294291
C0294262
C0294284
C0294280
C0294261
C0294275
C0294381
C0294382
C0294383
C0294281
C0294250
C0294285
C0294323
C0294324
C0294322
C0294326
C0294327
C0294325
C0294252
C0294232
C0294300
C0294329
C0294330
C0294328
C0294287
C0294254
C0294301
C0294153
C0294154
C0294152
C0294264
C0294233
C0294269
C0294332
C0294333
C0294331
C0329987
C0329988
C0329986
C0294235
C0294278
C0294249
C0294335
C0294317
C0294334
C0294337
C0294338
C0294336
C0294178
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
3MGT 105 mm
3MGT 105 mm
3MGT 105 mm
3MGT 120 mm
3MGT 120 mm
3MGT 120 mm
3MGT 135 mm
3MGT 135 mm
3MGT 135 mm
3MGT 144 mm
3MGT 144 mm
3MGT 144 mm
3MGT 150 mm
3MGT 150 mm
3MGT 150 mm
3MGT 165 mm
3MGT 165 mm
3MGT 165 mm
3MGT 174 mm
3MGT 174 mm
3MGT 174 mm
3MGT 180 mm
3MGT 180 mm
3MGT 180 mm
3MGT 186 mm
3MGT 186 mm
3MGT 186 mm
3MGT 192 mm
3MGT 192 mm
3MGT 192 mm
3MGT 195 mm
3MGT 195 mm
3MGT 195 mm
3MGT 204 mm
3MGT 204 mm
3MGT 204 mm
3MGT 210 mm
3MGT 210 mm
3MGT 210 mm
3MGT 216 mm
3MGT 216 mm
3MGT 216 mm
3MGT 225 mm
3MGT 225 mm
3MGT 225 mm
3MGT 231 mm
3MGT 231 mm
3MGT 231 mm
3MGT 234 mm
3MGT 234 mm
3MGT 234 mm
3MGT 240 mm
3MGT 240 mm
3MGT 240 mm
3MGT 243 mm
3MGT 243 mm
3MGT 243 mm
3MGT 246 mm
3MGT 246 mm
3MGT 246 mm
3MGT 252 mm
esetében
Szíjszélesség Fogszám
6 mm 35
9 mm 35
15 mm 35
6 mm 40
9 mm 40
15 mm 40
6 mm 45
9 mm 45
15 mm 45
6 mm 48
9 mm 48
15 mm 48
6 mm 50
9 mm 50
15 mm 50
6 mm 55
9 mm 55
15 mm 55
6 mm 58
9 mm 58
15 mm 58
6 mm 60
9 mm 60
15 mm 60
6 mm 62
9 mm 62
15 mm 62
6 mm 64
9 mm 64
15 mm 64
6 mm 65
9 mm 65
15 mm 65
6 mm 68
9 mm 68
15 mm 68
6 mm 70
9 mm 70
15 mm 70
6 mm 72
9 mm 72
15 mm 72
6 mm 75
9 mm 75
15 mm 75
6 mm 77
9 mm 77
15 mm 77
6 mm 78
9 mm 78
15 mm 78
6 mm 80
9 mm 80
15 mm 80
6 mm 81
9 mm 81
15 mm 81
6 mm 82
9 mm 82
15 mm 82
6 mm 84
Metrikus osztás (P)
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Metrikus Metrikus Egységár
5
profilmagasság (H)
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
fogmagasság (T) €
1,12 mm 6,18
1,12 mm 8,38
1,12 mm 12,45
1,12 mm 6,25
1,12 mm 8,46
1,12 mm 12,65
1,12 mm 6,40
1,12 mm 8,83
1,12 mm 12,65
1,12 mm 6,40
1,12 mm 8,83
1,12 mm 13,05
1,12 mm 6,51
1,12 mm 8,98
1,12 mm 13,26
1,12 mm 6,48
1,12 mm 8,93
1,12 mm 13,37
1,12 mm 6,65
1,12 mm 8,92
1,12 mm 13,37
1,12 mm 6,64
1,12 mm 9,12
1,12 mm 13,38
1,12 mm 6,63
1,12 mm 9,10
1,12 mm 13,53
1,12 mm 6,77
1,12 mm 9,12
1,12 mm 13,53
1,12 mm 6,78
1,12 mm 9,12
1,12 mm 13,53
1,12 mm 6,84
1,12 mm 9,23
1,12 mm 13,71
1,12 mm 6,87
1,12 mm 9,24
1,12 mm 13,71
1,12 mm 6,87
1,12 mm 9,24
1,12 mm 13,78
1,12 mm 6,87
1,12 mm 9,24
1,12 mm 14,12
1,12 mm 6,87
1,12 mm 9,43
1,12 mm 14,05
1,12 mm 7,03
1,12 mm 9,45
1,12 mm 14,09
1,12 mm 6,87
1,12 mm 9,55
1,12 mm 14,05
1,12 mm 6,87
1,12 mm 9,55
1,12 mm 14,05
1,12 mm 7,40
1,12 mm 9,55
1,12 mm 14,05
1,12 mm 7,41
478
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
62949