Page 489 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 489
Rendelési Kód
C0292507
C0292508
C0292509
C0292510
C0309176
C0292684
C0292685
C0292686
C0292687
C0292688
C0292734
C0292735
C0292736
C0323834
C0292737
C0292777
C0292778
C0292779
C0292780
C0309203
C0292834
C0292835
C0292836
C0292837
C0292838
C0292863
C0292864
C0292865
C0292866
C0292867
C0292868
C0309938
C0292869
C0292870
C0292871
C0292887
C0292888
C0292889
C0292890
C0292891
C0292895
C0292896
C0292897
C0292898
C0292899
C0292915
C0309939
C0292916
C0292917
C0292918
C0292919
C0325196
C0292920
C0292921
C0292922
C0292936
C0292937
C0292938
C0292939
C0292940
C0292941
C0292942
C0292943
C0292944
C0292945
C0292946
C0292947
C0292948
C0292949
C0292950
Szinkronszíj Profil
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
Osztás hossza
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
3400 mm
3400 mm
3400 mm
3400 mm
3400 mm
3800 mm
3800 mm
3800 mm
3800 mm
3800 mm
4200 mm
4200 mm
4200 mm
4200 mm
4200 mm
4600 mm
4600 mm
4600 mm
4600 mm
4600 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5200 mm
5200 mm
5200 mm
5200 mm
5200 mm
5400 mm
5400 mm
5400 mm
5400 mm
5400 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5800 mm
5800 mm
5800 mm
5800 mm
5800 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6200 mm
6200 mm
6200 mm
6200 mm
6200 mm
6400 mm
6400 mm
6400 mm
6400 mm
6400 mm
6600 mm
6600 mm
6600 mm
6600 mm
6600 mm
Szíjszélesség
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
Egy oldalú szinkronszíjak
Egységár Fogszám €
125 1654,73
125 2509,12
125 3423,67
125 4276,07
125 4863,62
170 2205,64
170 3268,18
170 4422,04
170 5574,60
170 6534,56
190 2505,80
190 3656,39
190 4933,96
190 6041,63
190 7312,58
210 2930,27
210 4113,11
210 5565,92
210 7300,88
210 7971,64
230 3084,49
230 4411,96
230 6015,82
230 7558,23
230 9009,18
250 3254,25
250 4664,14
250 6350,73
250 7959,85
250 9332,19
260 3384,89
260 4690,49
260 6567,27
260 8293,13
260 9715,20
270 3657,52
270 5040,61
270 6819,87
270 8598,70
270 10082,73
280 3647,60
280 5215,65
280 7073,76
280 8935,49
280 10465,63
290 3929,06 5 290 4409,65
290 7341,57
290 9236,02
290 10828,10
300 3906,89
300 5412,68
300 7578,91
300 9572,39
300 11212,70
310 4035,68
310 5772,12
310 7827,67
310 9869,57
310 11571,55
320 4166,32
320 5957,47
320 8083,58
320 10208,00
320 11956,10
330 4301,93
330 6158,67
330 8560,78
330 10506,79
330 12318,83
www.brammer.biz
477
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek