Page 488 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 488
Egy oldalú szinkronszíjak
5
Rendelési Kód
C0292262
C0292264
C0292320
C0292322
C0292324
C0292326
C0292328
C0292387
C0292389
C0292391
C0292393
C0292395
C0292436
C0292438
C0292440
C0292442
C0292444
C0292489
C0292491
C0292493
C0292495
C0292497
C0292525
C0289653
C0292528
C0292530
C0292532
C0292564
C0292566
C0292568
C0292570
C0292572
C0292625
C0292627
C0292629
C0292631
C0292633
C0292696
C0292698
C0292700
C0292702
C0292704
C0292742
C0292743
C0292745
C0292747
C0292749
C0292769
C0292770
C0292771
C0292772
C0292773
C0292782
C0292784
C0292786
C0292788
C0292790
C0292816
C0292818
C0292820
C0292822
C0292824
C0292358
C0292359
C0292360
C0292361
C0292362
Szinkronszíj Profil
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
20M
20M
20M
20M
20M
Osztás hossza
1778 mm
1778 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
Szíjszélesség
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
Egységár Fogszám €
127 516,82
127 756,07
135 182,14
135 239,10
135 394,93
135 557,50
135 784,11
150 224,63
150 274,82
150 478,98
150 595,01
150 880,86
165 230,75
165 290,37
165 448,31
165 607,83
165 898,03
175 250,52
175 348,90
175 521,15
175 661,15
175 937,72
185 224,18
185 312,56
185 512,82
185 702,90
185 965,13
200 276,41
200 375,95
200 545,83
200 687,50
200 865,57
225 259,36
225 357,79
225 562,22
225 773,58
225 1100,84
250 322,20
250 424,57
250 636,04
250 827,27
250 1155,65
275 331,28
275 461,37
275 684,66
275 899,83
275 1356,17
286 319,41
286 455,86
286 703,95
286 954,24
286 1354,87
309 372,66
309 484,31
309 727,15
309 1075,07
309 1379,17
327 367,99
327 486,06
327 753,89
327 1018,22
327 1504,41
100 1468,40
100 2136,30
100 2775,15
100 3635,59
100 4274,44
476
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel