Page 487 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 487
Rendelési Kód
C0292418
C0292419
C0292420
C0292421
C0292422
C0292423
C0292424
C0292431
C0292432
C0292433
C0292434
C0292468
C0292470
C0288863
C0292473
C0292511
C0292512
C0292513
C0292514
C0292543
C0288969
C0292546
C0292548
C0292574
C0292576
C0288940
C0292579
C0291465
C0291466
C0291467
C0291468
C0291469
C0291523
C0291524
C0291525
C0291526
C0291527
C0291661
C0291662
C0288872
C0291663
C0291664
C0291706
C0291708
C0291710
C0291712
C0291714
C0291829
C0291830
C0291831
C0291832
C0291833
C0291914
C0291916
C0291918
C0291920
C0291922
C0292045
C0292047
C0292049
C0292051
C0292053
C0289058
C0292186
C0292188
C0292190
C0292192
C0292258
C0288991
C0289052
Szinkronszíj Profil
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
Osztás hossza
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
Szíjszélesség
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
Egy oldalú szinkronszíjak
Egységár Fogszám €
275 85,26
275 136,62
275 232,67
280 57,83
280 86,87
280 144,76
280 246,51
284 56,48
284 88,36
284 147,01
284 240,42
300 57,52
300 98,46
300 145,68
300 260,22
313 58,00
313 86,80
313 146,44
313 245,16
325 65,12
325 97,44
325 175,47
325 273,59
350 76,25
350 96,26
350 181,79
350 325,07
56 110,94
56 152,57
56 245,13
56 331,65
56 490,26
59 113,23
59 155,68
59 240,61
59 325,52
59 481,21
66 132,20
66 173,63
66 259,53
66 362,37
66 535,83
69 145,28
69 206,02
69 292,93
69 395,17 5 69 561,55
78 137,90
78 196,51
78 291,89
78 393,37
78 582,12
85 142,44
85 219,41
85 341,17
85 408,77
85 603,04
100 173,32
100 214,55
100 348,53
100 446,48
100 659,49
115 179,35
115 239,43
115 365,30
115 500,31
115 738,12
127 182,02
127 271,02
127 396,51
www.brammer.biz
475
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek