Page 486 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 486
Egy oldalú szinkronszíjak
5
Rendelési Kód
C0292080
C0292081
C0292082
C0292083
C0292084
C0292085
C0292086
C0292087
C0292089
C0292091
C0292093
C0292095
C0292119
C0292121
C0292123
C0292125
C0292126
C0292127
C0292128
C0292129
C0292139
C0292140
C0292141
C0292142
C0292147
C0292149
C0292151
C0292153
C0292164
C0292165
C0292166
C0292168
C0292218
C0292219
C0292220
C0292221
C0292232
C0292233
C0289037
C0292234
C0292240
C0292242
C0292244
C0292246
C0292279
C0292280
C0292282
C0292284
C6148668
C3276516
C6148669
C6148670
C0292338
C0289048
C0288879
C0292339
C0292340
C0292341
C0292363
C0292364
C0292366
C0292368
C0292382
C0292383
C0292384
C0292385
C0292417
Szinkronszíj Profil
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
Osztás hossza
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2200 mm
Szíjszélesség
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
20 mm
30 mm
50 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
Egységár Fogszám €
178 38,81
178 57,94
178 92,85
178 158,08
179 37,35
179 56,26
179 93,40
179 158,87
180 38,72
180 48,41
180 98,20
180 159,62
189 39,66
189 61,64
189 99,07
189 168,71
190 41,27
190 62,01
190 103,16
190 168,71
194 42,08
194 63,10
194 101,35
194 171,81
198 40,88
198 60,98
198 101,75
198 179,72
200 42,66
200 63,86
200 116,61
200 173,63
212 45,34
212 67,94
212 112,99
212 183,65
216 45,48
216 68,31
216 109,47
216 185,60
220 44,26
220 74,76
220 110,40
220 194,79
225 53,89
225 67,47
225 131,82
225 207,92
235 45,70
235 ***
235 114,22
235 194,18
237 49,10
237 68,99
237 123,33
238 49,32
238 74,69
238 123,88
250 49,64
250 84,73
250 129,48
250 240,40
260 52,00
260 80,42
260 134,56
260 228,78
275 54,60
474
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel