Page 485 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 485
Rendelési Kód
C0291717
C0291718
C0291719
C0291720
C0291721
C0291722
C0291746
C0291747
C0291748
C0291749
C0291786
C0288897
C0291789
C0291791
C0291811
C0291813
C0291815
C0291817
C0291826
C0288999
C0291827
C0291828
C0291852
C0294873
C0291854
C0291856
C0291875
C0291876
C0291877
C0291878
C0291894
C0291896
C0291898
C0291900
C0291909
C0291910
C0291911
C0291912
C0291927
C0289011
C0291930
C0291932
C0291952
C0291953
C0291954
C0291955
C0291956
C0291957
C0291958
C0291959
C0291978
C0291979
C0291980
C0291981
C0291989
C0291990
C0291991
C0291992
C0292005
C0289032
C0292008
C0292010
C0292023
C0292024
C0292025
C0292026
C0292037
C0292038
C0292039
C0292040
Szinkronszíj Profil
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
Osztás hossza
968 mm
968 mm
976 mm
976 mm
976 mm
976 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
Szíjszélesség
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
Egy oldalú szinkronszíjak
Egységár Fogszám €
121 69,80
121 118,03
122 28,93
122 42,03
122 82,79
122 119,07
125 29,84
125 39,96
125 74,80
125 126,85
130 31,40
130 43,78
130 71,20
130 125,02
133 31,33
133 46,88
133 78,66
133 128,09
135 31,34
135 44,19
135 79,52
135 129,77
140 35,37
140 45,56
140 87,07
140 137,87
141 31,55
141 48,91
141 78,48
141 133,27
145 34,47
145 54,04
145 83,76
145 137,01
147 32,45
147 50,67
147 81,01
147 137,87
150 32,61
150 51,76
150 80,34
150 144,76
152 32,95
152 49,64
152 82,85
152 141,12 5 153 35,16
153 52,08
153 86,87
153 147,83
157 35,82
157 56,20
157 89,16
157 151,74
158 34,64
158 61,27
158 86,22
158 146,60
160 39,31
160 57,57
160 98,33
160 153,08
163 35,29
163 55,02
163 91,89
163 149,94
170 42,30
170 55,04
170 92,96
170 149,81
www.brammer.biz
473
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek