Page 452 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 452
Ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C6430931
C6430932
C6430933
C6430934
C6430935
C6430936
C6430937
C6430938
C6430939
C6430940
C6430941
C6430942
C6430943
C6430944
C6430945
C6430946
C6430947
C6430948
C6430949
C6430950
C6430951
C6430952
C6430953
C6430954
C6430955
C6430956
C6430957
C6430958
C6430959
C6430960
C6430961
C6430962
C6430963
C6430964
C6430965
C6430966
C6430967
C6430968
C6430969
C6430970
C6430971
C6430972
C6430973
C6430974
C6430975
C6430976
C6430977
C6430978
C6430979
C6430980
C6430981
C6430982
C6430983
C6430984
C6430985
C6430986
C6430987
C6430988
C6430989
C6430990
C6430991
C6430992
C6430993
C6430994
C6430995
C6430996
C6430997
C6430998
C6430999
C6431000
C6431001
C6431002
C6431003
C6431004
C6431005
C6431006
C6431007
belső Ékszíjprofil hosszúság
C 1542 mm
C 1572 mm
C 1592 mm
C 1642 mm
C 1672 mm
C 1702 mm
C 1727 mm
C 1752 mm
C 1772 mm
C 1802 mm
C 1829 mm
C 1842 mm
C 1907 mm
C 1932 mm
C 1952 mm
C 1982 mm
C 2032 mm
C 2052 mm
C 2082 mm
C 2102 mm
C 2132 mm
C 2162 mm
C 2182 mm
C 2232 mm
C 2262 mm
C 2282 mm
C 2362 mm
C 2382 mm
C 2412 mm
C 2432 mm
C 2462 mm
C 2492 mm
C 2512 mm
C 2542 mm
C 2562 mm
C 2592 mm
C 2642 mm
C 2662 mm
C 2692 mm
C 2742 mm
C 2792 mm
C 2842 mm
C 2892 mm
C 2922 mm
C 2942 mm
C 2992 mm
C 3042 mm
C 3092 mm
C 3152 mm
C 3252 mm
C 3302 mm
C 3352 mm
C 3402 mm
C 3462 mm
C 3552 mm
C 3652 mm
C 3762 mm
C 3887 mm
C 4002 mm
C 4112 mm
C 4192 mm
C 4242 mm
C 4318 mm
C 4392 mm
C 4442 mm
C 4502 mm
C 4572 mm
C 4752 mm
C 4822 mm
C 4952 mm
C 5002 mm
C 5182 mm
C 5282 mm
C 5334 mm
C 5642 mm
C 5712 mm
C 6042 mm
Osztás hossza
1600 mm
1630 mm
1650 mm
1700 mm
1730 mm
1760 mm
1785 mm
1810 mm
1830 mm
1860 mm
1887 mm
1900 mm
1965 mm
1990 mm
2010 mm
2040 mm
2090 mm
2110 mm
2140 mm
2160 mm
2190 mm
2220 mm
2240 mm
2290 mm
2320 mm
2340 mm
2420 mm
2440 mm
2470 mm
2490 mm
2520 mm
2550 mm
2570 mm
2600 mm
2620 mm
2650 mm
2700 mm
2720 mm
2750 mm
2800 mm
2850 mm
2900 mm
2950 mm
2980 mm
3000 mm
3050 mm
3100 mm
3150 mm
3210 mm
3310 mm
3360 mm
3410 mm
3460 mm
3520 mm
3610 mm
3710 mm
3820 mm
3945 mm
4060 mm
4170 mm
4250 mm
4300 mm
4376 mm
4450 mm
4500 mm
4560 mm
4630 mm
4810 mm
4880 mm
5010 mm
5060 mm
5240 mm
5340 mm
5392 mm
5700 mm
5770 mm
6100 mm
Metrikus Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C6431008
C6431009
C6431010
C6431011
C6431012
C6431013
C6431014
C6431015
C6431016
C6431017
C6431018
C6431019
C6431020
C6431021
C6431022
C6431023
C6431024
C6431025
C6431026
C6431027
C6431028
C6431029
C6431030
C6431031
C6431032
C6431033
C6431034
C6431035
C6431036
C6431037
C6431038
C6431039
C6431040
C6431041
C6431042
C6431044
C6431045
C6431046
C6431047
C6431048
C6431049
C6431050
C6431051
C6431052
C6431053
C6431054
C6431055
C6431056
C6431057
C6431058
C6431059
C6431060
C6431061
C6431062
C6431063
C6431064
C6431065
C6431066
C6431067
C6431068
C6431069
C6431070
C6431071
belső Ékszíjprofil hosszúság
C 6092 mm
C 6352 mm
C 6732 mm
C 6852 mm
C 7112 mm
D 2000 mm
D 2300 mm
D 2360 mm
D 2440 mm
D 2500 mm
D 2650 mm
D 2800 mm
D 3000 mm
D 3050 mm
D 3150 mm
D 3250 mm
D 3350 mm
D 3450 mm
D 3550 mm
D 3660 mm
D 3750 mm
D 3925 mm
D 4000 mm
D 4115 mm
D 4250 mm
D 4395 mm
D 4500 mm
D 4570 mm
D 4595 mm
D 4750 mm
D 4953 mm
D 5000 mm
D 5300 mm
D 5335 mm
D 5600 mm
D 5715 mm
D 5925 mm
D 6000 mm
D 6100 mm
D 6300 mm
D 6350 mm
D 6480 mm
D 6700 mm
D 6860 mm
D 7110 mm
D 7240 mm
D 7500 mm
D 7620 mm
D 8000 mm
D 8382 mm
D 8500 mm
D 8765 mm
D 9000 mm
D 9145 mm
D 9500 mm
D 9900 mm
D 10000 mm
D 10615 mm
D 11200 mm
D 12140 mm
D 12500 mm
D 13715 mm
D 15240 mm
Osztás hossza
6150 mm
6410 mm
6790 mm
6910 mm
7170 mm
2075 mm
2375 mm
2435 mm
2515 mm
2575 mm
2725 mm
2875 mm
3075 mm
3125 mm
3225 mm
3325 mm
3425 mm
3525 mm
3625 mm
3735 mm
3825 mm
4000 mm
4075 mm
4190 mm
4325 mm
4470 mm
4575 mm
4645 mm
4670 mm
4825 mm
5028 mm
5075 mm
5375 mm
5410 mm
5675 mm
5790 mm
6000 mm
6075 mm
6175 mm
6375 mm
6425 mm
6555 mm
6775 mm
6935 mm
7185 mm
7315 mm
7575 mm
7695 mm
8075 mm
8457 mm
8575 mm
8840 mm
9075 mm
9220 mm
9575 mm
9975 mm
10075 mm
10690 mm
11275 mm
12215 mm
12575 mm
13790 mm
15315 mm
Metrikus Metrikus Egységár profilszélesség profilmagasság €
profilszélesség profilmagasság
€
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm ***
5
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm *** 19 mm ***
32 mm 19 mm *** 32 mm 19 mm ***
440
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel