Page 450 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 450
Ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C6430615
C6430616
C6430617
C6430618
C6430619
C6430620
C6430621
C6430622
C6430623
C6430624
C6430625
C6430626
C6430627
C6430628
C6430629
C6430630
C6430631
C6430632
C6430633
C6430634
C6430635
C6430636
C6430637
C6430638
C6430639
C6430640
C6430641
C6430642
C6430643
C6430644
C6430645
C6430646
C6430647
C6430648
C6430649
C6430650
C6430651
C6430652
C6430653
C6430654
C6430656
C6430657
C6430658
C6430659
C6430660
C6430661
C6430662
C6430663
C6430664
C6430665
C6430666
C6430667
C6430668
C6430669
C6430670
C6430671
C6430672
C6430673
C6430674
C6430675
C6430676
C6430677
C6430678
C6430679
C6430680
C6430681
C6430682
C6430683
C6430684
C6430685
C6430686
C6430687
C6430688
C6430689
C6430690
C6430691
C6430692
belső Ékszíjprofil hosszúság
Z 578 mm
Z 608 mm
Z 635 mm
Z 648 mm
Z 668 mm
Z 688 mm
Z 703 mm
Z 733 mm
Z 765 mm
Z 778 mm
Z 788 mm
Z 828 mm
Z 853 mm
Z 878 mm
Z 913 mm
Z 928 mm
Z 948 mm
Z 978 mm
Z 998 mm
Z 1038 mm
Z 1050 mm
Z 1098 mm
Z 1123 mm
Z 1143 mm
Z 1158 mm
Z 1168 mm
Z 1193 mm
Z 1223 mm
Z 1228 mm
Z 1245 mm
Z 1273 mm
Z 1298 mm
Z 1318 mm
Z 1348 mm
Z 1378 mm
Z 1398 mm
Z 1448 mm
Z 1478 mm
Z 1498 mm
Z 1523 mm
Z 1553 mm
Z 1578 mm
Z 1603 mm
Z 1653 mm
Z 1678 mm
Z 1703 mm
Z 1753 mm
Z 1778 mm
Z 1803 mm
A 457 mm
A 480 mm
A 510 mm
A 530 mm
A 560 mm
A 590 mm
A 600 mm
A 610 mm
A 640 mm
A 670 mm
A 690 mm
A 700 mm
A 720 mm
A 750 mm
A 770 mm
A 795 mm
A 820 mm
A 830 mm
A 840 mm
A 870 mm
A 890 mm
A 920 mm
A 940 mm
A 960 mm
A 970 mm
A 990 mm
A 1010 mm
A 1030 mm
Osztás hossza
600 mm
630 mm
657 mm
670 mm
690 mm
710 mm
725 mm
755 mm
787 mm
800 mm
810 mm
850 mm
875 mm
900 mm
935 mm
950 mm
970 mm
1000 mm
1020 mm
1060 mm
1072 mm
1120 mm
1145 mm
1165 mm
1180 mm
1190 mm
1215 mm
1245 mm
1250 mm
1267 mm
1295 mm
1320 mm
1340 mm
1370 mm
1400 mm
1420 mm
1470 mm
1500 mm
1520 mm
1545 mm
1575 mm
1600 mm
1625 mm
1675 mm
1700 mm
1725 mm
1775 mm
1800 mm
1825 mm
487 mm
510 mm
540 mm
560 mm
590 mm
620 mm
630 mm
640 mm
670 mm
700 mm
720 mm
730 mm
750 mm
780 mm
800 mm
825 mm
850 mm
860 mm
870 mm
900 mm
920 mm
950 mm
970 mm
990 mm
1000 mm
1020 mm
1040 mm
1060 mm
Metrikus Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C6430693
C6430694
C6430695
C6430696
C6430697
C6430698
C6430699
C6430700
C6430701
C6430702
C6430703
C6430704
C6430705
C6430706
C6430707
C6430708
C6430709
C6430710
C6430711
C6430712
C6430713
C6430714
C6430715
C6430716
C6430717
C6430718
C6430719
C6430720
C6430721
C6430722
C6430723
C6430724
C6430725
C6430726
C6430727
C6430728
C6430729
C6430730
C6430731
C6430732
C6430733
C6430734
C6430735
C6430736
C6430737
C6430738
C6430739
C6430740
C6430741
C6430742
C6430743
C6430744
C6430745
C6430746
C6430747
C6430748
C6430749
C6430750
C6430751
C6430752
C6430753
C6430754
C6430755
C6430756
C6430757
C6430758
C6430759
C6430760
C6430761
C6430762
C6430763
C6430764
C6430765
C6430766
C6430767
C6430768
C6430769
belső Ékszíjprofil hosszúság
A 1040 mm
A 1070 mm
A 1090 mm
A 1120 mm
A 1150 mm
A 1170 mm
A 1180 mm
A 1200 mm
A 1220 mm
A 1250 mm
A 1270 mm
A 1300 mm
A 1320 mm
A 1350 mm
A 1370 mm
A 1400 mm
A 1425 mm
A 1450 mm
A 1470 mm
A 1500 mm
A 1520 mm
A 1550 mm
A 1580 mm
A 1610 mm
A 1630 mm
A 1660 mm
A 1670 mm
A 1680 mm
A 1710 mm
A 1730 mm
A 1760 mm
A 1770 mm
A 1780 mm
A 1810 mm
A 1830 mm
A 1860 mm
A 1870 mm
A 1890 mm
A 1910 mm
A 1930 mm
A 1960 mm
A 1970 mm
A 1980 mm
A 2010 mm
A 2032 mm
A 2060 mm
A 2090 mm
A 2110 mm
A 2140 mm
A 2170 mm
A 2190 mm
A 2210 mm
A 2240 mm
A 2270 mm
A 2290 mm
A 2320 mm
A 2340 mm
A 2370 mm
A 2390 mm
A 2420 mm
A 2450 mm
A 2470 mm
A 2500 mm
A 2540 mm
A 2590 mm
A 2620 mm
A 2650 mm
A 2670 mm
A 2720 mm
A 2745 mm
A 2770 mm
A 2800 mm
A 2850 mm
A 2896 mm
A 2930 mm
A 2950 mm
A 3000 mm
Osztás hossza
1070 mm
1100 mm
1120 mm
1150 mm
1180 mm
1200 mm
1210 mm
1230 mm
1250 mm
1280 mm
1300 mm
1330 mm
1350 mm
1380 mm
1400 mm
1430 mm
1455 mm
1480 mm
1500 mm
1530 mm
1550 mm
1580 mm
1610 mm
1640 mm
1660 mm
1690 mm
1700 mm
1710 mm
1740 mm
1760 mm
1790 mm
1800 mm
1810 mm
1840 mm
1860 mm
1890 mm
1900 mm
1920 mm
1940 mm
1960 mm
1990 mm
2000 mm
2010 mm
2040 mm
2062 mm
2090 mm
2120 mm
2140 mm
2170 mm
2200 mm
2220 mm
2240 mm
2270 mm
2300 mm
2320 mm
2350 mm
2370 mm
2400 mm
2420 mm
2450 mm
2480 mm
2500 mm
2530 mm
2570 mm
2620 mm
2650 mm
2680 mm
2700 mm
2750 mm
2775 mm
2800 mm
2830 mm
2880 mm
2926 mm
2960 mm
2980 mm
3030 mm
Metrikus Metrikus Egységár profilszélesség profilmagasság €
profilszélesség profilmagasság
€
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
5
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm *** 8 mm ***
438
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel