Page 451 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 451
Ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C6430770
C6430771
C6430772
C6430773
C6430774
C6430775
C6430776
C6430777
C6430778
C6430779
C6430780
C6430781
C6430782
C6430783
C6430784
C6430785
C6430786
C6430787
C6430788
C6430789
C6430790
C6430791
C6430792
C6430793
C6430794
C6430795
C6430796
C6430797
C6430798
C6430799
C6430800
C6430801
C6430802
C6430803
C6430804
C6430805
C6430806
C6430807
C6430808
C6430809
C6430810
C6430811
C6430812
C6430813
C6430814
C6430815
C6430816
C6430817
C6430818
C6430819
C6430820
C6430821
C6430822
C6430823
C6430824
C6430825
C6430826
C6430827
C6430828
C6430829
C6430830
C6430831
C6430832
C6430833
C6430834
C6430835
C6430836
C6430837
C6430838
C6430839
C6430840
C6430841
C6430842
C6430843
C6430844
C6430845
C6430846
C6430847
C6430848
C6430850
belső Ékszíjprofil hosszúság
A 3050 mm
A 3120 mm
A 3150 mm
A 3250 mm
A 3305 mm
A 3350 mm
A 3455 mm
A 3555 mm
A 3660 mm
A 3750 mm
A 4015 mm
A 4245 mm
A 4750 mm
A 5000 mm
B 660 mm
B 690 mm
B 710 mm
B 730 mm
B 760 mm
B 790 mm
B 820 mm
B 840 mm
B 850 mm
B 890 mm
B 905 mm
B 920 mm
B 930 mm
B 950 mm
B 960 mm
B 970 mm
B 980 mm
B 990 mm
B 1020 mm
B 1040 mm
B 1060 mm
B 1070 mm
B 1080 mm
B 1090 mm
B 1105 mm
B 1120 mm
B 1150 mm
B 1170 mm
B 1200 mm
B 1210 mm
B 1220 mm
B 1250 mm
B 1280 mm
B 1300 mm
B 1330 mm
B 1350 mm
B 1370 mm
B 1400 mm
B 1420 mm
B 1450 mm
B 1460 mm
B 1470 mm
B 1500 mm
B 1520 mm
B 1550 mm
B 1560 mm
B 1580 mm
B 1600 mm
B 1630 mm
B 1660 mm
B 1680 mm
B 1700 mm
B 1730 mm
B 1760 mm
B 1780 mm
B 1810 mm
B 1830 mm
B 1860 mm
B 1880 mm
B 1910 mm
B 1930 mm
B 1960 mm
B 1980 mm
B 2010 mm
B 2030 mm
B 2060 mm
Osztás hossza
3080 mm
3150 mm
3180 mm
3280 mm
3335 mm
3380 mm
3485 mm
3585 mm
3690 mm
3780 mm
4045 mm
4275 mm
4780 mm
5030 mm
700 mm
730 mm
750 mm
770 mm
800 mm
830 mm
860 mm
880 mm
890 mm
930 mm
945 mm
960 mm
970 mm
990 mm
1000 mm
1010 mm
1020 mm
1030 mm
1060 mm
1080 mm
1100 mm
1110 mm
1120 mm
1130 mm
1145 mm
1160 mm
1190 mm
1210 mm
1240 mm
1250 mm
1260 mm
1290 mm
1320 mm
1340 mm
1370 mm
1390 mm
1410 mm
1440 mm
1460 mm
1490 mm
1500 mm
1510 mm
1540 mm
1560 mm
1590 mm
1600 mm
1620 mm
1640 mm
1670 mm
1700 mm
1720 mm
1740 mm
1770 mm
1800 mm
1820 mm
1850 mm
1870 mm
1900 mm
1920 mm
1950 mm
1970 mm
2000 mm
2020 mm
2050 mm
2070 mm
2100 mm
Metrikus Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C6430851
C6430852
C6430853
C6430854
C6430855
C6430856
C6430857
C6430858
C6430859
C6430860
C6430861
C6430862
C6430863
C6430864
C6430865
C6430866
C6430867
C6430868
C6430869
C6430870
C6430871
C6430872
C6430873
C6430874
C6430875
C6430876
C6430877
C6430878
C6430879
C6430880
C6430881
C6430882
C6430883
C6430884
C6430885
C6430886
C6430887
C6430888
C6430889
C6430890
C6430891
C6430892
C6430893
C6430894
C6430895
C6430896
C6430897
C6430898
C6430899
C6430900
C6430901
C6430902
C6430903
C6430904
C6430905
C6430906
C6430907
C6430908
C6430909
C6430910
C6430911
C6430912
C6430913
C6430914
C6430915
C6430916
C6430917
C6430918
C6430919
C6430920
C6430921
C6430922
C6430923
C6430924
C6430925
C6430926
C6430927
C6430928
C6430929
C6430930
belső Ékszíjprofil hosszúság
B 2080 mm
B 2090 mm
B 2110 mm
B 2140 mm
B 2160 mm
B 2190 mm
B 2200 mm
B 2210 mm
B 2240 mm
B 2260 mm
B 2290 mm
B 2310 mm
B 2340 mm
B 2360 mm
B 2380 mm
B 2410 mm
B 2440 mm
B 2460 mm
B 2490 mm
B 2520 mm
B 2540 mm
B 2570 mm
B 2590 mm
B 2610 mm
B 2640 mm
B 2660 mm
B 2700 mm
B 2750 mm
B 2760 mm
B 2800 mm
B 2850 mm
B 2900 mm
B 2925 mm
B 2950 mm
B 2960 mm
B 3000 mm
B 3050 mm
B 3110 mm
B 3150 mm
B 3200 mm
B 3250 mm
B 3310 mm
B 3360 mm
B 3410 mm
B 3460 mm
B 3510 mm
B 3560 mm
B 3660 mm
B 3710 mm
B 3740 mm
B 3760 mm
B 3860 mm
B 3910 mm
B 4020 mm
B 4120 mm
B 4240 mm
B 4400 mm
B 4450 mm
B 4570 mm
B 4750 mm
B 4880 mm
B 4960 mm
B 5330 mm
B 6100 mm
B 6300 mm
B 6860 mm
B 7110 mm
C 1092 mm
C 1192 mm
C 1222 mm
C 1242 mm
C 1292 mm
C 1320 mm
C 1342 mm
C 1392 mm
C 1422 mm
C 1442 mm
C 1472 mm
C 1502 mm
C 1522 mm
Osztás hossza
2120 mm
2130 mm
2150 mm
2180 mm
2200 mm
2230 mm
2240 mm
2250 mm
2280 mm
2300 mm
2330 mm
2350 mm
2380 mm
2400 mm
2420 mm
2450 mm
2480 mm
2500 mm
2530 mm
2560 mm
2580 mm
2610 mm
2630 mm
2650 mm
2680 mm
2700 mm
2740 mm
2790 mm
2800 mm
2840 mm
2890 mm
2940 mm
2965 mm
2990 mm
3000 mm
3040 mm
3090 mm
3150 mm
3190 mm
3240 mm
3290 mm
3350 mm
3400 mm
3450 mm
3500 mm
3550 mm
3600 mm
3700 mm
3750 mm
3780 mm
3800 mm
3900 mm
3950 mm
4060 mm
4160 mm
4280 mm
4440 mm
4490 mm
4610 mm
4790 mm
4920 mm
5000 mm
5370 mm
6140 mm
6340 mm
6900 mm
7150 mm
1150 mm
1250 mm
1280 mm
1300 mm
1350 mm
1378 mm
1400 mm
1450 mm
1480 mm
1500 mm
1530 mm
1560 mm
1580 mm
Metrikus Metrikus Egységár profilszélesség profilmagasság €
profilszélesség profilmagasság
€
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm
11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 11 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 14 mm ***
*** 5 11 mm ***
www.brammer.biz
439
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek