Page 454 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 454
Ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C6431210
C6431211
C6431212
C6431213
C6431214
C6431215
C6431216
C6431217
C6431218
C6431219
C6431220
C6431221
C6431222
C6431223
C6431224
C6431225
C6431226
C6431227
C6431228
C6431229
C6431230
C6431231
C6431232
C6431233
C6431234
C6431235
C6431236
C6431237
C6431238
C6431239
C6431240
C6431241
C6431242
C6431243
C6431244
C6431245
C6431246
C6431247
C6431248
C6431249
C6431250
C6431251
C6431252
C6431253
C6431254
C6431255
C6431256
C6431257
C6431258
C6431259
C6431260
C6431261
C6431262
C6431263
C6431264
C6431265
C6431266
C6431267
C6431268
C6431269
C6431270
C6431271
C6431272
C6431273
C6431274
C6431275
C6431276
C6431277
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPA 1307 mm
SPA 1320 mm
SPA 1332 mm
SPA 1357 mm
SPA 1360 mm
SPA 1382 mm
SPA 1400 mm
SPA 1407 mm
SPA 1425 mm
SPA 1432 mm
SPA 1450 mm
SPA 1482 mm
SPA 1500 mm
SPA 1532 mm
SPA 1550 mm
SPA 1582 mm
SPA 1600 mm
SPA 1632 mm
SPA 1650 mm
SPA 1682 mm
SPA 1700 mm
SPA 1707 mm
SPA 1732 mm
SPA 1757 mm
SPA 1782 mm
SPA 1800 mm
SPA 1832 mm
SPA 1857 mm
SPA 1882 mm
SPA 1900 mm
SPA 1932 mm
SPA 1957 mm
SPA 1982 mm
SPA 2000 mm
SPA 2032 mm
SPA 2057 mm
SPA 2060 mm
SPA 2082 mm
SPA 2120 mm
SPA 2132 mm
SPA 2182 mm
SPA 2207 mm
SPA 2232 mm
SPA 2240 mm
SPA 2282 mm
SPA 2300 mm
SPA 2307 mm
SPA 2332 mm
SPA 2360 mm
SPA 2382 mm
SPA 2430 mm
SPA 2432 mm
SPA 2482 mm
SPA 2500 mm
SPA 2532 mm
SPA 2580 mm
SPA 2582 mm
SPA 2607 mm
SPA 2632 mm
SPA 2650 mm
SPA 2682 mm
SPA 2720 mm
SPA 2732 mm
SPA 2782 mm
SPA 2800 mm
SPA 2832 mm
SPA 2847 mm
SPA 2882 mm
Metrikus profilszélesség
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód
C6431278
C6431279
C6431280
C6431281
C6431282
C6431283
C6431284
C6431285
C6431286
C6431287
C6431288
C6431289
C6431290
C6431291
C6431292
C6431293
C6431294
C6431295
C6431296
C6431297
C6431298
C6431299
C6431300
C6431301
C6431302
C6431303
C6431304
C6431305
C6431306
C6431307
C6431308
C6431309
C6431310
C6431311
C6431312
C6431313
C6431314
C6431315
C6431316
C6431317
C6431318
C6431319
C6431320
C6431321
C6431322
C6431323
C6431324
C6431325
C6431326
C6431327
C6431328
C6431329
C6431330
C6431331
C6431332
C6431333
C6431334
C6431335
C6431336
C6431337
C6431338
C6431339
C6431340
C6431341
C6431342
C6431343
C6431344
C6431345
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPA 2900 mm
SPA 2932 mm
SPA 2982 mm
SPA 3000 mm
SPA 3032 mm
SPA 3082 mm
SPA 3150 mm
SPA 3182 mm
SPA 3282 mm
SPA 3350 mm
SPA 3550 mm
SPA 3750 mm
SPA 4000 mm
SPA 4250 mm
SPA 4500 mm
SPB 1250 mm
SPB 1280 mm
SPB 1320 mm
SPB 1360 mm
SPB 1400 mm
SPB 1450 mm
SPB 1500 mm
SPB 1550 mm
SPB 1600 mm
SPB 1650 mm
SPB 1700 mm
SPB 1720 mm
SPB 1750 mm
SPB 1800 mm
SPB 1850 mm
SPB 1900 mm
SPB 1950 mm
SPB 2000 mm
SPB 2060 mm
SPB 2120 mm
SPB 2180 mm
SPB 2240 mm
SPB 2300 mm
SPB 2360 mm
SPB 2430 mm
SPB 2500 mm
SPB 2580 mm
SPB 2650 mm
SPB 2720 mm
SPB 2800 mm
SPB 2900 mm
SPB 3000 mm
SPB 3150 mm
SPB 3250 mm
SPB 3350 mm
SPB 3450 mm
SPB 3550 mm
SPB 3650 mm
SPB 3750 mm
SPB 3870 mm
SPB 4000 mm
SPB 4120 mm
SPB 4250 mm
SPB 4370 mm
SPB 4500 mm
SPB 4560 mm
SPB 4620 mm
SPB 4750 mm
SPB 4870 mm
SPB 5000 mm
SPB 5300 mm
SPB 5600 mm
SPB 6000 mm
Metrikus profilszélesség
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
5
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
442
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel