Page 453 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 453
Ékszíjtárcsák
DELTA NarrowTM
Rendelési Kód
C6431072
C6431073
C6431074
C6431075
C6431076
C6431077
C6431078
C6431079
C6431080
C6431081
C6431082
C6431083
C6431084
C6431085
C6431086
C6431087
C6431088
C6431089
C6431090
C6431091
C6431092
C6431093
C6431094
C6431095
C6431096
C6431097
C6431098
C6431099
C6431100
C6431101
C6431102
C6431103
C6431104
C6431105
C6431106
C6431107
C6431108
C6431109
C6431110
C6431111
C6431112
C6431113
C6431114
C6431115
C6431116
C6431117
C6431118
C6431119
C6431120
C6431121
C6431122
C6431123
C6431124
C6431125
C6431126
C6431127
C6431128
C6431129
C6431130
C6431131
C6431132
C6431133
C6431134
C6431135
C6431136
C6431137
C6431138
C6431139
C6431140
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPZ 562 mm
SPZ 587 mm
SPZ 612 mm
SPZ 630 mm
SPZ 637 mm
SPZ 662 mm
SPZ 670 mm
SPZ 687 mm
SPZ 710 mm
SPZ 722 mm
SPZ 737 mm
SPZ 750 mm
SPZ 762 mm
SPZ 772 mm
SPZ 787 mm
SPZ 800 mm
SPZ 812 mm
SPZ 825 mm
SPZ 837 mm
SPZ 850 mm
SPZ 862 mm
SPZ 875 mm
SPZ 887 mm
SPZ 900 mm
SPZ 912 mm
SPZ 925 mm
SPZ 937 mm
SPZ 950 mm
SPZ 962 mm
SPZ 975 mm
SPZ 987 mm
SPZ 1000 mm
SPZ 1012 mm
SPZ 1024 mm
SPZ 1030 mm
SPZ 1037 mm
SPZ 1047 mm
SPZ 1060 mm
SPZ 1077 mm
SPZ 1087 mm
SPZ 1112 mm
SPZ 1120 mm
SPZ 1137 mm
SPZ 1162 mm
SPZ 1180 mm
SPZ 1187 mm
SPZ 1202 mm
SPZ 1212 mm
SPZ 1237 mm
SPZ 1250 mm
SPZ 1262 mm
SPZ 1287 mm
SPZ 1312 mm
SPZ 1320 mm
SPZ 1337 mm
SPZ 1347 mm
SPZ 1362 mm
SPZ 1387 mm
SPZ 1400 mm
SPZ 1412 mm
SPZ 1437 mm
SPZ 1450 mm
SPZ 1462 mm
SPZ 1487 mm
SPZ 1500 mm
SPZ 1512 mm
SPZ 1537 mm
SPZ 1550 mm
SPZ 1562 mm
Metrikus profilszélesség
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód
C6431141
C6431142
C6431143
C6431144
C6431145
C6431146
C6431147
C6431148
C6431149
C6431150
C6431151
C6431152
C6431153
C6431154
C6431155
C6431156
C6431157
C6431158
C6431159
C6431160
C6431161
C6431162
C6431163
C6431164
C6431165
C6431166
C6431167
C6431168
C6431169
C6431170
C6431171
C6431172
C6431173
C6431174
C6431175
C6431176
C6431177
C6431178
C6431179
C6431180
C6431181
C6431182
C6431183
C6431184
C6431185
C6431186
C6431187
C6431188
C6431189
C6431190
C6431191
C6431192
C6431193
C6431194
C6431195
C6431196
C6431197
C6431198
C6431199
C6431200
C6431201
C6431202
C6431203
C6431204
C6431205
C6431206
C6431207
C6431208
C6431209
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPZ 1587 mm
SPZ 1600 mm
SPZ 1612 mm
SPZ 1637 mm
SPZ 1650 mm
SPZ 1662 mm
SPZ 1687 mm
SPZ 1700 mm
SPZ 1737 mm
SPZ 1750 mm
SPZ 1762 mm
SPZ 1787 mm
SPZ 1800 mm
SPZ 1812 mm
SPZ 1837 mm
SPZ 1850 mm
SPZ 1862 mm
SPZ 1887 mm
SPZ 1900 mm
SPZ 1937 mm
SPZ 1987 mm
SPZ 2000 mm
SPZ 2037 mm
SPZ 2060 mm
SPZ 2120 mm
SPZ 2137 mm
SPZ 2180 mm
SPZ 2187 mm
SPZ 2240 mm
SPZ 2287 mm
SPZ 2360 mm
SPZ 2500 mm
SPZ 2650 mm
SPZ 2800 mm
SPZ 3000 mm
SPZ 3150 mm
SPZ 3350 mm
SPZ 3550 mm
SPA 732 mm
SPA 757 mm
SPA 782 mm
SPA 800 mm
SPA 825 mm
SPA 832 mm
SPA 850 mm
SPA 857 mm
SPA 875 mm
SPA 900 mm
SPA 932 mm
SPA 950 mm
SPA 975 mm
SPA 1000 mm
SPA 1007 mm
SPA 1030 mm
SPA 1032 mm
SPA 1057 mm
SPA 1082 mm
SPA 1107 mm
SPA 1120 mm
SPA 1132 mm
SPA 1150 mm
SPA 1157 mm
SPA 1180 mm
SPA 1207 mm
SPA 1232 mm
SPA 1250 mm
SPA 1257 mm
SPA 1272 mm
SPA 1285 mm
Metrikus profilszélesség
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
*** 5 10 mm ***
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
10 mm
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
www.brammer.biz
441
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
382348