Page 449 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 449
Ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C1291794 C1291795 C1291796 C1291797 C1291798 C1291799 C1291800 C1291801 C1291802 C1291803 C1291804 C1291805 C1291806 C1291807 C1291808 C1291809
Ékszíj tárcsa Hornyok Profil Száma
SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6
Osztókör átmérő
355 mm 355 mm 355 mm 355 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
Osztókör átmérő
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
Egységár Rendelési € Kód
212,32 C1291810 289,13 C1291811 331,00 C1291812 382,63 C1291813 147,52 C1291814 202,84 C1291815 275,68 C1291816 350,36 C1291817 387,24 C1291818 446,71 C1291819 170,04 C1291820 230,50 C1291821 306,28 C1291822 376,85 C1291823 450,39 C1291824 534,77 C1291825
Egységár Rendelési € Kód
*** C1291859
108,10 C1291860
136,00 C1291861
214,80 C1291862
243,40 C1291863
276,80 C1291864
106,10 C1291865
119,10 C1291866
150,30 C1291867
249,30 C1291868
281,60 C1291869
313,80 C1291870
120,50 C1291871
159,90 C1291872
165,80 C1291873
284,00 C1291874
297,10 C1291875
336,40 C1291876
131,30 C1291877
173,00 C1291878
200,40 C1291879
307,80 C1291880
315,00 C1291881
348,40 C1291882
151,60 C1291883
188,60 C1291884
233,90 C1291885
336,40 C1291886
380,60 C1291887
163,50 C1291888
200,40 C1291889
274,40 C1291890
353,10
Ékszíj tárcsa Hornyok Profil Száma
SPB 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6
Ékszíj tárcsa Hornyok Profil Száma
SPC 5
SPC 6
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
Osztókör Egységár
Optibelt KS - ékszíjtárcsák
Külső átmérő
362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm
Külső átmérő
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
átmérő
500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm
Osztókör átmérő
Külső átmérő
507 mm 507 mm 507 mm 507 mm 507 mm 507 mm 567 mm 567 mm 567 mm 567 mm 567 mm 637 mm 637 mm 637 mm 637 mm 637 mm
Külső átmérő
324,6 mm
324,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
€
207,45 276,60 359,58 459,58 553,21 629,23 645,41 737,61 829,81
1037,26 1152,51 654,63 733,00 1006,48 1060,31 1078,75
Egységár €
403,40
474,90
219,50
280,40
358,00
445,10
522,60
212,40
285,20
361,50
428,40
496,40
328,10
360,30
550,10
276,80
392,60
436,80
591,80
659,90
443,80
502,40
667,00
745,70
389,96
597,80
797,10
1025,00
615,70 5 810,20
927,10
1300,60
Rendelési Kód
C1291826
C1291827
C1291828
C1291829
C1291830
C1291831
C1291832
C1291833
C1291834
C1291835
C1291836
C1291837
C1291838
C1291839
C1291840
C1291841
C1291842
C1291843
C1291844
C1291845
C1291846
C1291847
C1291848
C1291849
C1291850
C1291851
C1291852
C1291853
C1291854
C1291855
C1291856
C1291857
C1291858
Ékszíj tárcsa Hornyok Profil Száma
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
315
315
335
335
335
335
335
355
355
355
355
355
400
400
400
450
450
450
450
450
500
500
500
500
560
560
560
560
630
630
630
630
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DELTA ClassicTM
“Ummantelter, klassischer Keilriemen, der NEUE Stand- ard für Standard Keilriemen.
Der Riemenkörper besteht aus Qualitätsgummi, die ölbeständige Flex-Weave Ummantelung bietet gute Hafteigenschaften und Schutz vor Abrieb.
Die hochbelastbaren Zugstränge aus Polyester sind besonders beständig gegen Zug- und Biegekräfte, Ermüdungs- und Stoßbelastungen, damit eine hervorra- gende Riemenflexibilität-, Stabilität und ein reibungsloser Betrieb gewährleistet werden kann.
Delta ClassicTM-Keilriemen besitzen ein klassisches Rie- menprofil und sind für zuverlässige und dauerhafte Leis-
tungen in allen industriellen Standardantrieben ausgelegt, z.B. in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren sowie Säge-, Fräs und Bearbeitungsmaschinen
Des Weiteren sind Delta Classic Riemen antistatisch nach ISO 1813 sowie REACH RoHS 2 konform
Die Riemen sind für einen Temperaturbereich von -30°C bis +70°C ausgelegt
Delta Classic Riemen entsprechen dem Gates UNISET Anpassungssystem und sind somit satzkonstant
Die Riemen zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis aus und werden durch Gates in Europa produziert und bevorratet
Rendelési Kód
C6430607
C6430608
C6430609
C6430610
belső Ékszíjprofil hosszúság
Z 413 mm
Z 438 mm
Z 478 mm
Z 493 mm
Osztás hossza
435 mm
460 mm
500 mm
515 mm
Metrikus Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C6430611
C6430612
C6430613
C6430614
belső Ékszíjprofil hosszúság
Z 508 mm
Z 521 mm
Z 533 mm
Z 568 mm
Osztás hossza
530 mm
543 mm
555 mm
590 mm
Metrikus Metrikus Egységár profilszélesség profilmagasság €
profilszélesség profilmagasság
€
*** *** *** ***
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
6 mm *** 6 mm *** 6 mm *** 6 mm ***
www.brammer.biz
437
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
52853
382347