Page 426 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 426
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C2835150
C2835151
C2835152
C2835153
C2835154
C2835155
C2835156
C2835157
C2835158
C2835159
C2835160
C2835161
C2835162
C2835163
C2835164
C2835165
C2835166
C2835167
C2835168
C2835169
C2835170
C2835171
C2835172
C2835173
C2835174
C2835175
C2835176
C2835177
C2835178
C2835179
C2835180
C2835181
C2835182
C2835183
C2835184
C2835185
C2835186
C2835187
C2835188
C2835189
C2835190
C2835191
C2835192
C2835193
C2835194
C2835195
C2835196
C2835197
C2835198
C2835199
C2835200
C2835201
C2835202
C2835203
C2835204
C2835205
C2835206
C2835207
C2835208
C2835209
C2835210
C2835211
C2835212
C2835213
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 1200 mm
T10 1200 mm
T10 1210 mm
T10 1210 mm
T10 1210 mm
T10 1210 mm
T10 1210 mm
T10 1210 mm
T10 1210 mm
T10 1240 mm
T10 1240 mm
T10 1240 mm
T10 1240 mm
T10 1240 mm
T10 1240 mm
T10 1240 mm
T10 1250 mm
T10 1250 mm
T10 1250 mm
T10 1250 mm
T10 1250 mm
T10 1250 mm
T10 1250 mm
T10 1300 mm
T10 1300 mm
T10 1300 mm
T10 1300 mm
T10 1300 mm
T10 1300 mm
T10 1300 mm
T10 1320 mm
T10 1320 mm
T10 1320 mm
T10 1320 mm
T10 1320 mm
T10 1320 mm
T10 1320 mm
T10 1350 mm
T10 1350 mm
T10 1350 mm
T10 1350 mm
T10 1350 mm
T10 1350 mm
T10 1350 mm
T10 1390 mm
T10 1390 mm
T10 1390 mm
T10 1390 mm
T10 1390 mm
T10 1390 mm
T10 1390 mm
T10 1400 mm
T10 1400 mm
T10 1400 mm
T10 1400 mm
T10 1400 mm
T10 1400 mm
T10 1400 mm
T10 1420 mm
T10 1420 mm
T10 1420 mm
T10 1420 mm
T10 1420 mm
T10 1420 mm
Metrikus Metrikus profilma-
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs)
Egységár Rendelési € Kód
71,24 C2835214
105,93 C2835215
26,60 C2835216
32,18 C2835217
39,96 C2835218
47,98 C2835219
57,79 C2835220
71,24 C2835221
106,45 C2835222
27,35 C2835223
32,71 C2835224
40,79 C2835225
48,88 C2835226
59,16 C2835227
72,00 C2835228
109,02 C2835229
27,57 C2835231
32,87 C2835232
41,02 C2835233
49,49 C2835234
59,61 C2835235
72,45 C2835236
109,85 C2835237
29,16 C2835238
34,68 C2835239
43,52 C2835240
52,35 C2835241
62,94 C2835242
76,61 C2835243
116,50 C2835244
30,07 C2835245
35,96 C2835246
45,03 C2835247
54,02 C2835248
64,82 C2835249
81,29 C2835250
119,83 C2835251
30,67 C2835252
36,72 C2835253
45,48 C2835254
54,85 C2835255
66,33 C2835256
82,12 C2835257
120,88 C2835258
30,98 C2835259
37,48 C2835260
46,61 C2835261
56,13 C2835262
68,15 C2835263
83,64 C2835264
125,27 C2835265
31,35 C2835266
37,70 C2835267
46,99 C2835268
56,96 C2835269
68,15 C2835270
84,09 C2835271
125,27 C2835272
31,66 C2835273
38,16 C2835274
47,60 C2835275
57,12 C2835276
68,75 C2835277
84,77 C3184117
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 1420 mm
T10 1440 mm
T10 1440 mm
T10 1440 mm
T10 1440 mm
T10 1440 mm
T10 1440 mm
T10 1440 mm
T10 1450 mm
T10 1450 mm
T10 1450 mm
T10 1450 mm
T10 1450 mm
T10 1450 mm
T10 1450 mm
T10 1460 mm
T10 1460 mm
T10 1460 mm
T10 1460 mm
T10 1460 mm
T10 1460 mm
T10 1460 mm
T10 1500 mm
T10 1500 mm
T10 1500 mm
T10 1500 mm
T10 1500 mm
T10 1500 mm
T10 1500 mm
T10 1560 mm
T10 1560 mm
T10 1560 mm
T10 1560 mm
T10 1560 mm
T10 1560 mm
T10 1560 mm
T10 1600 mm
T10 1600 mm
T10 1600 mm
T10 1600 mm
T10 1600 mm
T10 1600 mm
T10 1600 mm
T10 1610 mm
T10 1610 mm
T10 1610 mm
T10 1610 mm
T10 1610 mm
T10 1610 mm
T10 1610 mm
T10 1700 mm
T10 1700 mm
T10 1700 mm
T10 1700 mm
T10 1700 mm
T10 1700 mm
T10 1700 mm
T10 1750 mm
T10 1750 mm
T10 1750 mm
T10 1750 mm
T10 1750 mm
T10 1750 mm
T10 1750 mm
Metrikus Metrikus profilma-
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs)
Egységár €
127,53
31,88
38,16
47,60
57,34
68,75
84,77
127,53
31,88
38,38
47,75
57,34
69,05
84,77
127,53
31,88
38,45
47,75
57,34
69,73
84,77
127,53
32,41
38,76
48,20
58,02
70,49
85,07
128,59
32,79
39,06
49,04
58,93
71,17
87,04
129,65
33,39
39,82
49,94
60,37
76,00
89,31
135,09
35,21
42,31
52,66
63,39
75,85
94,59
140,60
35,89
42,99
53,34
64,37
77,06
95,80
142,87
35,96
43,37
53,94
64,98
77,59
96,10
5
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
120 10 mm
120 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
142 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
142,87
414
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel