Page 424 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 424
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C2834892
C2834893
C2834894
C2834895
C2834896
C2834897
C2834898
C2834899
C2834900
C2834901
C2834902
C2834903
C2834904
C2834905
C2834906
C2834907
C2834908
C2834909
C2834910
C2834911
C2834912
C2834913
C2834914
C2834915
C2834916
C2834917
C2834918
C2834919
C2834920
C2834921
C2834922
C2834923
C2834924
C2834925
C2834926
C2834927
C2834928
C2834929
C2834930
C2834931
C2834932
C2834933
C2834934
C2834935
C2834936
C2834937
C2834938
C2834939
C2834940
C2834941
C2834942
C2834943
C2834944
C2834945
C2834946
C3183741
C2834947
C2834948
C2834949
C2834950
C2834951
C2834952
C2834953
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 440 mm
T10 440 mm
T10 440 mm
T10 450 mm
T10 450 mm
T10 450 mm
T10 450 mm
T10 450 mm
T10 450 mm
T10 450 mm
T10 500 mm
T10 500 mm
T10 500 mm
T10 500 mm
T10 500 mm
T10 500 mm
T10 500 mm
T10 530 mm
T10 530 mm
T10 530 mm
T10 530 mm
T10 530 mm
T10 530 mm
T10 530 mm
T10 550 mm
T10 550 mm
T10 550 mm
T10 550 mm
T10 550 mm
T10 550 mm
T10 550 mm
T10 560 mm
T10 560 mm
T10 560 mm
T10 560 mm
T10 560 mm
T10 560 mm
T10 560 mm
T10 600 mm
T10 600 mm
T10 600 mm
T10 600 mm
T10 600 mm
T10 600 mm
T10 600 mm
T10 610 mm
T10 610 mm
T10 610 mm
T10 610 mm
T10 610 mm
T10 610 mm
T10 610 mm
T10 630 mm
T10 630 mm
T10 630 mm
T10 630 mm
T10 630 mm
T10 630 mm
T10 630 mm
T10 650 mm
T10 650 mm
T10 650 mm
T10 650 mm
Metrikus Metrikus profilma-
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs)
Egységár Rendelési € Kód
27,73 C3183742
34,07 C2834954
51,30 C2834955
13,22 C2834956
15,87 C2834957
19,65 C2834958
23,57 C2834959
28,33 C2834960
34,68 C2834961
52,21 C2834962
13,75 C2834963
16,32 C2834964
20,32 C2834965
23,12 C2834966
29,69 C2834967
36,27 C2834968
54,55 C2834969
14,13 C2834970
17,38 C2834971
21,23 C2834972
25,84 C2834973
30,98 C2834974
38,16 C2834975
57,12 C2834976
14,66 C2834977
17,53 C2834978
21,99 C2834979
26,29 C2834980
31,66 C2834981
38,76 C2834982
57,95 C2834983
14,73 C2834984
17,53 C2834985
22,06 C2834986
26,29 C2834987
31,66 C2834988
39,06 C2834989
59,16 C2834990
15,11 C2834991
18,36 C2834992
22,59 C2834993
27,35 C2834994
32,79 C2834995
40,20 C2834996
60,37 C2834997
15,26 C2834998
18,36 C2834999
22,89 C2835000
27,50 C2835001
32,87 C2835002
40,79 C2835003
60,97 C2835004
15,87 C2835005
18,66 C2835006
23,27 C2835007
25,89 C2835008
33,85 C2835009
41,33 C2835010
62,86 C2835011
15,94 C2835012
19,04 C2835013
23,65 C2835014
28,48 C2835015
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 650 mm
T10 650 mm
T10 650 mm
T10 660 mm
T10 660 mm
T10 660 mm
T10 660 mm
T10 660 mm
T10 660 mm
T10 660 mm
T10 690 mm
T10 690 mm
T10 690 mm
T10 690 mm
T10 690 mm
T10 690 mm
T10 690 mm
T10 700 mm
T10 700 mm
T10 700 mm
T10 700 mm
T10 700 mm
T10 700 mm
T10 700 mm
T10 720 mm
T10 720 mm
T10 720 mm
T10 720 mm
T10 720 mm
T10 720 mm
T10 720 mm
T10 750 mm
T10 750 mm
T10 750 mm
T10 750 mm
T10 750 mm
T10 750 mm
T10 750 mm
T10 780 mm
T10 780 mm
T10 780 mm
T10 780 mm
T10 780 mm
T10 780 mm
T10 780 mm
T10 800 mm
T10 800 mm
T10 800 mm
T10 800 mm
T10 800 mm
T10 800 mm
T10 800 mm
T10 810 mm
T10 810 mm
T10 810 mm
T10 810 mm
T10 810 mm
T10 810 mm
T10 810 mm
T10 840 mm
T10 840 mm
T10 840 mm
T10 840 mm
Metrikus Metrikus profilma-
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs)
Egységár €
34,30
42,09
63,54
15,94
19,11
23,72
28,78
34,60
42,31
63,77
16,47
19,72
24,48
29,69
35,35
43,59
65,05
16,47
19,72
24,78
29,69
35,81
43,82
65,12
16,62
20,17
24,93
30,07
36,19
44,50
65,95
17,23
20,32
25,23
30,45
36,72
45,33
66,79
17,38
20,78
25,76
31,21
37,32
45,94
69,66
17,45
20,93
26,06
31,58
37,70
46,61
70,18
17,53
21,23
26,29
31,88
38,16
47,15
70,56
18,36
22,06
27,50
33,09
5
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
65 10 mm
65 10 mm
65 10 mm
65 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
65 10 mm
65 10 mm
65 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
412
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel