Page 428 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 428
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C2835383
C2835384
C2835385
C2835386
C2835387
C2835388
C2835389
C2835391
C2835392
C2835393
C2835394
C2835395
C2835396
C2835397
C2835398
C2835399
C2835400
C2835401
C2835402
C2835403
C2835404
C2835405
C2835406
C2835407
C2835408
C2835409
C2835410
C2835411
C2835412
C2835413
C2835414
C2835415
C2835416
C2835417
C1291247
C2835419
C2835420
C2835421
C2835422
C2835423
C2835424
C2835425
C2835426
C2835427
C2835428
C2835429
C2835430
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 750 mm
AT5 750 mm
AT5 750 mm
AT5 750 mm
AT5 750 mm
Metrikus
profilma- Metrikus gasság
Egységár Rendelési € Kód
12,32 C2835431
15,11 C1291250
18,06 C2835432
20,78 C2835433
25,84 C2835434
30,07 C2835435
35,21 C2835436
12,62 C2835437
15,94 C2835438
18,66 C2835439
21,23 C2835440
26,44 C2835441
31,21 C2835442
36,19 C2835443
12,69 C2835444
16,17 C2835445
18,96 C2835446
21,45 C2835447
27,05 C2835448
31,35 C2835449
36,49 C2835450
13,52 C2835451
17,07 C2835452
20,17 C2835453
22,59 C2835454
28,56 C2835455
33,39 C2835456
38,76 C2835457
13,83 C2835458
17,45 C2835459
20,78 C2835460
23,57 C2835461
29,24 C2835462
34,15 C2835463
39,89 C2835464
13,90 C2835465
17,45 C2835466
20,78 C2835467
23,57 C2835468
29,54 C2835469
34,30 C2835470
39,89 C2835472
13,90 C2835473
17,45 C2835474
20,85
23,57
29,54
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
AT5 750 mm
AT5 750 mm
AT5 780 mm
AT5 780 mm
AT5 780 mm
AT5 780 mm
AT5 780 mm
AT5 780 mm
AT5 780 mm
AT5 825 mm
AT5 825 mm
AT5 825 mm
AT5 825 mm
AT5 825 mm
AT5 825 mm
AT5 825 mm
AT5 860 mm
AT5 860 mm
AT5 860 mm
AT5 860 mm
AT5 860 mm
AT5 860 mm
AT5 860 mm
AT5 975 mm
AT5 975 mm
AT5 975 mm
AT5 975 mm
AT5 975 mm
AT5 975 mm
AT5 975 mm
AT5 1050 mm
AT5 1050 mm
AT5 1050 mm
AT5 1050 mm
AT5 1050 mm
AT5 1050 mm
AT5 1050 mm
AT5 1500 mm
AT5 1500 mm
AT5 1500 mm
AT5 1500 mm
AT5 1500 mm
AT5 1500 mm
AT5 1500 mm
Metrikus
profilma- Metrikus gasság
Egységár €
34,45
40,12
13,90
17,45
20,85
23,65
29,69
34,76
40,79
14,96
18,96
22,13
25,09
31,58
37,02
43,22
15,11
19,11
22,74
25,84
31,96
37,48
43,82
16,32
20,85
24,78
27,65
34,98
40,79
47,83
17,53
22,13
26,60
29,84
37,62
43,89
51,22
23,95
29,99
35,51
40,20
47,90
59,16
68,67
Szíjszélesség Fogszám osztás (t)
(hs)
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
Szíjszélesség Fogszám osztás (t)
(hs)
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
5
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
109 5 mm
109 5 mm
109 5 mm
109 5 mm
109 5 mm
109 5 mm
109 5 mm
120 5 mm
120 5 mm
120 5 mm
120 5 mm
120 5 mm
120 5 mm
120 5 mm
122 5 mm
122 5 mm
122 5 mm
122 5 mm
122 5 mm
122 5 mm
122 5 mm
132 5 mm
132 5 mm
132 5 mm
132 5 mm
132 5 mm
132 5 mm
132 5 mm
142 5 mm
142 5 mm
142 5 mm
142 5 mm
142 5 mm
142 5 mm
142 5 mm
144 5 mm
144 5 mm
144 5 mm
144 5 mm
144 5 mm
144 5 mm
144 5 mm
150 5 mm
150 5 mm
150 5 mm
150 5 mm
150 5 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
150 5 mm
150 5 mm
156 5 mm
156 5 mm
156 5 mm
156 5 mm
156 5 mm
156 5 mm
156 5 mm
165 5 mm
165 5 mm
165 5 mm
165 5 mm
165 5 mm
165 5 mm
165 5 mm
172 5 mm
172 5 mm
172 5 mm
172 5 mm
172 5 mm
172 5 mm
172 5 mm
195 5 mm
195 5 mm
195 5 mm
195 5 mm
195 5 mm
195 5 mm
195 5 mm
210 5 mm
210 5 mm
210 5 mm
210 5 mm
210 5 mm
210 5 mm
210 5 mm
300 5 mm
300 5 mm
300 5 mm
300 5 mm
300 5 mm
300 5 mm
300 5 mm
416
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel