Page 425 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 425
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C2835016
C2835017
C2835018
C2835019
C2835020
C2835021
C2835022
C2835023
C2835024
C2835025
C2835026
C2835027
C2835028
C2835029
C2835030
C2835031
C2835032
C2835033
C2835034
C2835035
C2835036
C2835037
C2835038
C2835039
C2835040
C2835041
C2835042
C2835043
C2835044
C2835045
C2835046
C2835047
C2835048
C2835049
C2835050
C2835051
C2835052
C2835053
C2835054
C2835055
C2835056
C2835057
C2835058
C2835059
C2835060
C2835061
C2835062
C2835063
C2835064
C2835065
C2835066
C2835067
C2835068
C2835069
C2835070
C2835071
C2835072
C2835073
C2835074
C2835075
C2835076
C2835077
C2835078
C2835079
C2835080
C2835081
C2835082
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 840 mm
T10 840 mm
T10 840 mm
T10 850 mm
T10 850 mm
T10 850 mm
T10 850 mm
T10 850 mm
T10 850 mm
T10 850 mm
T10 880 mm
T10 880 mm
T10 880 mm
T10 880 mm
T10 880 mm
T10 880 mm
T10 880 mm
T10 890 mm
T10 890 mm
T10 890 mm
T10 890 mm
T10 890 mm
T10 890 mm
T10 890 mm
T10 900 mm
T10 900 mm
T10 900 mm
T10 900 mm
T10 900 mm
T10 900 mm
T10 900 mm
T10 910 mm
T10 910 mm
T10 910 mm
T10 910 mm
T10 910 mm
T10 910 mm
T10 910 mm
T10 920 mm
T10 920 mm
T10 920 mm
T10 920 mm
T10 920 mm
T10 920 mm
T10 920 mm
T10 950 mm
T10 950 mm
T10 950 mm
T10 950 mm
T10 950 mm
T10 950 mm
T10 950 mm
T10 960 mm
T10 960 mm
T10 960 mm
T10 960 mm
T10 960 mm
T10 960 mm
T10 960 mm
T10 970 mm
T10 970 mm
T10 970 mm
T10 970 mm
T10 970 mm
T10 970 mm
T10 970 mm
T10 980 mm
Metrikus Metrikus profilma-
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs)
Egységár Rendelési € Kód
39,82 C2835083
48,88 C2835084
73,28 C2835085
18,96 C2835086
22,74 C2835087
28,18 C2835088
34,07 C2835089
41,02 C2835090
50,01 C2835091
75,40 C2835092
19,65 C2835093
23,57 C2835094
29,24 C2835095
35,21 C2835096
42,31 C2835097
52,21 C2835098
77,59 C2835099
20,24 C2835100
24,26 C2835101
30,07 C2835102
36,27 C2835103
43,60 C2835104
53,72 C2835105
79,78 C2835106
20,78 C2835107
24,85 C2835108
30,98 C2835109
37,32 C2835110
44,88 C2835111
54,93 C2835112
82,12 C2835113
20,78 C2835114
25,09 C2835115
31,21 C2835116
37,48 C2835117
45,18 C2835118
55,31 C2835119
82,43 C2835120
21,23 C2835121
25,23 C2835122
31,66 C2835123
38,16 C2835124
45,94 C2835125
56,06 C2835126
84,32 C2835127
21,76 C2835128
26,06 C2835129
32,49 C2835130
38,99 C2835131
47,22 C2835132
57,57 C2835133
87,18 C2835134
22,06 C2835135
26,44 C2835136
32,79 C2835137
39,59 C2835138
47,60 C2835139
58,55 C2835140
87,72 C2835141
22,13 C2835142
26,44 C2835143
32,94 C2835144
39,89 C2835145
47,90 C2835146
59,16 C2835147
88,93 C2835148
22,74 C2835149
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 980 mm
T10 980 mm
T10 980 mm
T10 980 mm
T10 980 mm
T10 980 mm
T10 1000 mm
T10 1000 mm
T10 1000 mm
T10 1000 mm
T10 1000 mm
T10 1000 mm
T10 1000 mm
T10 1010 mm
T10 1010 mm
T10 1010 mm
T10 1010 mm
T10 1010 mm
T10 1010 mm
T10 1010 mm
T10 1050 mm
T10 1050 mm
T10 1050 mm
T10 1050 mm
T10 1050 mm
T10 1050 mm
T10 1050 mm
T10 1080 mm
T10 1080 mm
T10 1080 mm
T10 1080 mm
T10 1080 mm
T10 1080 mm
T10 1080 mm
T10 1100 mm
T10 1100 mm
T10 1100 mm
T10 1100 mm
T10 1100 mm
T10 1100 mm
T10 1100 mm
T10 1110 mm
T10 1110 mm
T10 1110 mm
T10 1110 mm
T10 1110 mm
T10 1110 mm
T10 1110 mm
T10 1140 mm
T10 1140 mm
T10 1140 mm
T10 1140 mm
T10 1140 mm
T10 1140 mm
T10 1140 mm
T10 1150 mm
T10 1150 mm
T10 1150 mm
T10 1150 mm
T10 1150 mm
T10 1150 mm
T10 1150 mm
T10 1200 mm
T10 1200 mm
T10 1200 mm
T10 1200 mm
T10 1200 mm
Metrikus Metrikus profilma-
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs)
Egységár €
27,35
34,00
41,10
49,11
60,74
91,65
23,34
28,18
34,98
42,23
50,92
62,03
93,68
23,72
28,56
35,51
42,91
51,76
64,07
94,74
24,63
29,54
36,72
44,12
53,04
65,58
97,23
25,16
30,07
37,48
45,18
54,55
66,56
100,94
25,23
30,15
37,62
45,40
54,70
67,39
101,54
25,23
30,37
37,62 5 45,48
54,85
68,15
102,53
25,99
31,21
38,68
46,61
56,06
69,28
102,90
26,06
31,35
38,91
46,99
56,74
69,73
104,64
26,60
32,18
39,89
47,98
57,72
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
98 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
120 10 mm
120 10 mm
120 10 mm
120 10 mm
120 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
www.brammer.biz
413
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek