Page 427 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 427
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C2835278
C2835279
C2835280
C2835281
C2835282
C2835283
C2835284
C2835285
C2835286
C2835287
C2835288
C2835289
C2835290
C2835291
C2835292
C2835293
C2835294
C2835295
C2835296
C2835297
C2835298
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 1780 mm
T10 1780 mm
T10 1780 mm
T10 1780 mm
T10 1780 mm
T10 1780 mm
T10 1780 mm
T10 1800 mm
T10 1800 mm
T10 1800 mm
T10 1800 mm
T10 1800 mm
T10 1800 mm
T10 1800 mm
T10 1880 mm
T10 1880 mm
T10 1880 mm
T10 1880 mm
T10 1880 mm
T10 1880 mm
T10 1880 mm
Metrikus Metrikus profilma-
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs)
Egységár Rendelési € Kód
36,72 C2835299
43,89 C2835300
54,70 C2835301
66,18 C2835302
79,26 C2835303
97,84 C2835304
147,25 C2835305
37,32 C2835306
44,88 C2835307
55,83 C2835308
67,24 C2835309
80,92 C2835310
98,98 C2835311
148,38 C2835312
39,06
47,15
58,48
70,49
85,29
104,94
159,26
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 1960 mm
T10 1960 mm
T10 1960 mm
T10 1960 mm
T10 1960 mm
T10 1960 mm
T10 1960 mm
T10 2250 mm
T10 2250 mm
T10 2250 mm
T10 2250 mm
T10 2250 mm
T10 2250 mm
T10 2250 mm
Metrikus
Metrikus profilma- Egységár
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs) €
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
196
196
196
196
196
196
196
225
225
225
225
225
225
225
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
4,5 mm 41,48
4,5 mm 50,01
4,5 mm 61,72
4,5 mm 74,87
4,5 mm 89,60
4,5 mm 109,85
4,5 mm 165,91
4,5 mm 52,81
4,5 mm 63,84
4,5 mm 78,12
4,5 mm 95,80
4,5 mm 114,23
4,5 mm 140,60
4,5 mm 211,01
Optibelt Alpha Power - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
Metrikus
profilma- Metrikus gasság
Metrikus
Rendelési Kód
C2835313
C2835314
C2835315
C2835316
C2835317
C2835318
C2835319
C2835320
C2835321
C2835322
C2835323
C2835324
C2835325
C2835326
C2835327
C2835328
C2835329
C2835330
C2835331
C2835332
C2835333
C2835334
C2835335
C2835336
C2835337
C2835338
C2835339
C2835340
C2835341
C2835342
C2835343
C2835344
C2835345
C2835346
C2835347
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
Egységár Rendelési € Kód
9,14 C2835348
11,41 C2835349
13,67 C2835350
15,26 C2835351
19,11 C2835352
22,74 C2835353
26,29 C2835354
9,60 C2835355
12,24 C2835356
14,73 C2835357
16,32 C2835358
20,78 C2835359
23,95 C2835360
28,33 C1291253
10,05 C2835361
12,62 C2835362
14,81 C2835363
16,77 C2835364
21,23 C2835365
24,78 C2835366
28,86 C2835367
10,05 C2835368
12,62 C2835369
14,96 C2835370
17,07 C2835371
21,45 C2835372
24,85 C2835373
28,94 C2835374
10,20 C2835375
12,69 C2835376
15,11 C2835377
17,23 C2835378
21,54 C2835380
24,85 C2835381
29,54 C2835382
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
AT5 390 mm
AT5 390 mm
AT5 390 mm
AT5 390 mm
AT5 390 mm
AT5 390 mm
AT5 390 mm
AT5 420 mm
AT5 420 mm
AT5 420 mm
AT5 420 mm
AT5 420 mm
AT5 420 mm
AT5 420 mm
AT5 450 mm
AT5 450 mm
AT5 450 mm
AT5 450 mm
AT5 450 mm
AT5 450 mm
AT5 450 mm
AT5 455 mm
AT5 455 mm
AT5 455 mm
AT5 455 mm
AT5 455 mm
AT5 455 mm
AT5 455 mm
AT5 500 mm
AT5 500 mm
AT5 500 mm
AT5 500 mm
AT5 500 mm
AT5 500 mm
AT5 500 mm
profilma-
Metrikus gasság Egységár
Szíjszélesség Fogszám osztás (t)
(hs)
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
Szíjszélesség Fogszám osztás (t)
(hs) €
2,7 mm 10,20
2,7 mm 12,84
2,7 mm 15,26
2,7 mm 17,38
2,7 mm 21,54
2,7 mm 24,85
2,7 mm 29,54
2,7 mm 10,20
2,7 mm 13,22
2,7 mm 15,34
2,7 mm 17,45 5 2,7 mm 22,06
2,7 mm 25,84
2,7 mm 30,07
2,7 mm 10,20
2,7 mm 13,22
2,7 mm 15,34
2,7 mm 17,45
2,7 mm 22,06
2,7 mm 25,84
2,7 mm 30,07
2,7 mm 10,20
2,7 mm 13,22
2,7 mm 15,34
2,7 mm 17,45
2,7 mm 22,06
2,7 mm 25,84
2,7 mm 30,07
2,7 mm 11,11
2,7 mm 14,05
2,7 mm 16,62
2,7 mm 18,96
2,7 mm 23,65
2,7 mm 27,57
2,7 mm 32,04
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
78 5 mm
78 5 mm
78 5 mm
78 5 mm
78 5 mm
78 5 mm
78 5 mm
84 5 mm
84 5 mm
84 5 mm
84 5 mm
84 5 mm
84 5 mm
84 5 mm
90 5 mm
90 5 mm
90 5 mm
90 5 mm
90 5 mm
90 5 mm
90 5 mm
91 5 mm
91 5 mm
91 5 mm
91 5 mm
91 5 mm
91 5 mm
91 5 mm
100 5 mm
100 5 mm
100 5 mm
100 5 mm
100 5 mm
100 5 mm
100 5 mm
www.brammer.biz
415
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
109637