Page 423 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 423
Egy oldalú szinkronszíjak
MetrikusMetrikus
MetrikusMetrikus
Rendelési Kód
C2834784
C2834785
C2834786
C2834787
C2834788
C2834789
C2834790
C2834791
C2834792
C2834793
C2834794
C2834795
C2834796
C2834797
C2834798
C2834799
C2834800
C2834801
C2834802
C2834803
C2834804
C2834805
C2834806
C2834807
C2834808
C2834809
C2834810
C2834811
C2834812
C2834813
C2834814
Szinkronszíj Osztás osztás
Rendelési € Kód
17,38 C2834815
20,48 C2834816
23,34 C2834817
29,16 C2834818
34,07 C2834819
39,66 C2834820
15,04 C2834821
19,04 C2834822
22,74 C2834823
25,76 C2834824
32,04 C2834825
37,48 C2834826
43,82 C2834827
15,34 C2834828
19,27 C2834829
23,34 C2834830
26,14 C2834831
32,87 C2834832
38,61 C2834833
44,88 C2834834
16,01 C2834835
20,24 C2834836
23,88 C2834837
27,27 C2834838
34,00 C2834839
39,66 C2834840
46,39 C2834841
17,45 C2834842
21,99 C2834843
25,84 C2834844
29,54 C2834845
Szinkronszíj Osztás osztás
profilma- Egységár
profilma- Egységár
Profil hossza
T5 1000 mm
T5 1000 mm
T5 1000 mm
T5 1000 mm
T5 1000 mm
T5 1000 mm
T5 1075 mm
T5 1075 mm
T5 1075 mm
T5 1075 mm
T5 1075 mm
T5 1075 mm
T5 1075 mm
T5 1100 mm
T5 1100 mm
T5 1100 mm
T5 1100 mm
T5 1100 mm
T5 1100 mm
T5 1100 mm
T5 1140 mm
T5 1140 mm
T5 1140 mm
T5 1140 mm
T5 1140 mm
T5 1140 mm
T5 1140 mm
T5 1215 mm
T5 1215 mm
T5 1215 mm
T5 1215 mm
Szíjszélesség Fogszám(t)
gasság (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
Profil hossza
T5 1215 mm
T5 1215 mm
T5 1215 mm
T5 1315 mm
T5 1315 mm
T5 1315 mm
T5 1315 mm
T5 1315 mm
T5 1315 mm
T5 1315 mm
T5 1350 mm
T5 1350 mm
T5 1350 mm
T5 1350 mm
T5 1350 mm
T5 1350 mm
T5 1350 mm
T5 1380 mm
T5 1380 mm
T5 1380 mm
T5 1380 mm
T5 1380 mm
T5 1380 mm
T5 1380 mm
T5 1440 mm
T5 1440 mm
T5 1440 mm
T5 1440 mm
T5 1440 mm
T5 1440 mm
T5 1440 mm
Szíjszélesség Fogszám(t)
gasság (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
€
34,87
42,99
50,24
18,51
23,34
27,65
31,35
39,29
46,09
53,64
19,04
24,18
28,48
32,18
40,79
47,60
55,15
19,27
24,78
29,24
33,09
41,40
48,43
56,96
20,48
25,99
30,67
34,76
43,67
51,15
59,54
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
243
243
243
263
263
263
263
263
263
263
270
270
270
270
270
270
270
276
276
276
276
276
276
276
288
288
288
288
288
288
288
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Optibelt Alpha Power - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
Rendelési Kód
C2834846
C2834847
C2834848
C2834849
C2834850
C2834851
C2834852
C2834853
C2834854
C2834855
C2834856
C2834857
C2834858
C2834859
C2834860
C2834861
C2834862
C2834863
C2834864
C2834865
C2834866
C2834867
C2834868
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 260 mm
T10 260 mm
T10 260 mm
T10 260 mm
T10 260 mm
T10 260 mm
T10 260 mm
T10 320 mm
T10 320 mm
T10 320 mm
T10 320 mm
T10 320 mm
T10 320 mm
T10 320 mm
T10 350 mm
T10 350 mm
T10 350 mm
T10 350 mm
T10 350 mm
T10 350 mm
T10 350 mm
T10 370 mm
T10 370 mm
Metrikus Metrikus profilma-
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs)
Egységár Rendelési € Kód
12,62 C2834869
15,11 C2834870
18,96 C2834871
22,74 C2834872
27,50 C2834873
33,47 C2834874
50,32 C2834875
12,62 C2834876
15,11 C2834877
18,96 C2834878
22,89 C2834879
27,50 C2834880
33,77 C2834881
50,55 C2834882
12,62 C2834883
15,26 C2834884
18,96 C2834885
22,89 C2834886
27,50 C2834887
33,85 C2834888
50,70 C2834889
12,62 C2834890
15,26 C2834891
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T10 370 mm
T10 370 mm
T10 370 mm
T10 370 mm
T10 370 mm
T10 400 mm
T10 400 mm
T10 400 mm
T10 400 mm
T10 400 mm
T10 400 mm
T10 400 mm
T10 410 mm
T10 410 mm
T10 410 mm
T10 410 mm
T10 410 mm
T10 410 mm
T10 410 mm
T10 440 mm
T10 440 mm
T10 440 mm
T10 440 mm
Metrikus Metrikus profilma-
Egységár 5 €
18,96
22,89
27,50
33,85
50,70
12,62
15,26
18,96
22,89
27,50
33,85
50,70
12,69
15,26
18,96
22,96
27,57
34,00
50,70
12,84
15,64
19,11
23,27
Szíjszélesség Fogszám osztás (t) gasság (hs)
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
26 10 mm 4,5 mm
26 10 mm 4,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
37 10 mm 4,5 mm
37 10 mm 4,5 mm
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
37 10 mm
37 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
37 10 mm
37 10 mm
37 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
www.brammer.biz
411
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
109636