Page 422 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 422
Egy oldalú szinkronszíjak
MetrikusMetrikus
MetrikusMetrikus
Rendelési Kód
C2834660
C2834661
C2834662
C2834663
C2834664
C2834665
C2834666
C2834667
C2834668
C2834669
C2834670
C2834671
C2834672
C2834673
C2834674
C2834675
C2834676
C2834677
C2834678
C2834679
C2834680
C2834681
C2834682
C2834683
C2834684
C2834685
C2834686
C2834687
C2834688
C2834689
C2834690
C2834691
C2834692
C2834693
C2834694
C2834695
C2834696
C2834697
C2834698
C2834699
C2834700
C2834701
C2834702
C2834703
C2834704
C2834705
C2834706
C2834707
C2834708
C2834709
C2834710
C2834711
C2834712
C2834713
C2834714
C2834715
C2834716
C2834717
C2834718
C2834719
C2834720
C2834721
C2834722
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T5 630 mm
T5 630 mm
T5 630 mm
T5 630 mm
T5 630 mm
T5 630 mm
T5 640 mm
T5 640 mm
T5 640 mm
T5 640 mm
T5 640 mm
T5 640 mm
T5 640 mm
T5 650 mm
T5 650 mm
T5 650 mm
T5 650 mm
T5 650 mm
T5 650 mm
T5 650 mm
T5 660 mm
T5 660 mm
T5 660 mm
T5 660 mm
T5 660 mm
T5 660 mm
T5 660 mm
T5 675 mm
T5 675 mm
T5 675 mm
T5 675 mm
T5 675 mm
T5 675 mm
T5 675 mm
T5 690 mm
T5 690 mm
T5 690 mm
T5 690 mm
T5 690 mm
T5 690 mm
T5 690 mm
T5 700 mm
T5 700 mm
T5 700 mm
T5 700 mm
T5 700 mm
T5 700 mm
T5 700 mm
T5 720 mm
T5 720 mm
T5 720 mm
T5 720 mm
T5 720 mm
T5 720 mm
T5 720 mm
T5 725 mm
T5 725 mm
T5 725 mm
T5 725 mm
T5 725 mm
T5 725 mm
T5 725 mm
T5 750 mm
osztás Fogszám (t)
Rendelési € Kód
13,83 C2834723
16,32 C2834724
18,36 C2834725
22,96 C2834726
27,05 C2834727
31,58 C2834728
11,11 C2834729
13,83 C2834730
16,47 C3183109
18,66 C2834731
23,57 C2834732
27,35 C2834733
32,04 C2834734
11,11 C2834735
13,83 C2307064
16,47 C2834736
18,66 C2834737
23,57 C2834738
27,35 C2834739
32,04 C2834740
11,26 C2834741
14,05 C2834742
16,62 C2834743
18,73 C2834744
23,72 C2834745
27,73 C2834746
32,41 C2834747
11,33 C2834748
14,13 C2834749
18,11 C2834750
19,04 C2834751
23,88 C2834752
27,88 C2834753
32,71 C2834754
11,33 C2834755
14,13 C2834756
16,93 C2834757
19,27 C2834758
24,18 C2834759
28,18 C2834760
32,87 C2834761
11,41 C2834762
14,51 C2834763
17,38 C2834764
19,57 C2834765
24,48 C2834766
28,48 C2834767
33,09 C2834768
11,56 C2834769
14,66 C2834770
17,38 C2834771
19,65 C2834772
24,63 C2834773
28,56 C2834774
33,09 C2834775
11,56 C2834776
14,66 C2834777
17,38 C2834778
19,65 C2834779
24,63 C2834780
28,56 C2834781
33,39 C2834782
11,56 C2834783
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T5 750 mm
T5 750 mm
T5 750 mm
T5 750 mm
T5 750 mm
T5 750 mm
T5 780 mm
T5 780 mm
T5 780 mm
T5 780 mm
T5 780 mm
T5 780 mm
T5 780 mm
T5 800 mm
T5 800 mm
T5 800 mm
T5 800 mm
T5 800 mm
T5 800 mm
T5 800 mm
T5 815 mm
T5 815 mm
T5 815 mm
T5 815 mm
T5 815 mm
T5 815 mm
T5 815 mm
T5 840 mm
T5 840 mm
T5 840 mm
T5 840 mm
T5 840 mm
T5 840 mm
T5 840 mm
T5 850 mm
T5 850 mm
T5 850 mm
T5 850 mm
T5 850 mm
T5 850 mm
T5 850 mm
T5 900 mm
T5 900 mm
T5 900 mm
T5 900 mm
T5 900 mm
T5 900 mm
T5 900 mm
T5 940 mm
T5 940 mm
T5 940 mm
T5 940 mm
T5 940 mm
T5 940 mm
T5 940 mm
T5 990 mm
T5 990 mm
T5 990 mm
T5 990 mm
T5 990 mm
T5 990 mm
T5 990 mm
T5 1000 mm
osztás Fogszám (t)
profilma- Egységár
profilma- Egységár
Szíjszélesség
gasság (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
Szíjszélesség
gasság (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
€
14,66
17,45
19,65
24,63
28,78
33,47
11,56
14,66
17,45
19,72
24,78
28,94
34,00
11,71
14,96
17,76
20,17
25,09
29,24
34,30
12,32
15,87
18,36
20,78
26,14
30,67
35,89
12,62
15,94
18,66
20,93
26,44
31,21
36,27
12,62
16,01
18,73
21,16
26,44
31,21
36,49
12,69
16,01
18,96
21,45
27,20
31,35
36,79
13,22
16,62
19,65
22,13
27,73
32,41
38,16
13,52
16,93
20,24
22,89
28,78
33,47
38,99
13,83
5
8 mm 126
10 mm 126
12 mm 126
16 mm 126
20 mm 126
25 mm 126
6 mm 128
8 mm 128
10 mm 128
12 mm 128
16 mm 128
20 mm 128
25 mm 128
6 mm 130
8 mm 130
10 mm 130
12 mm 130
16 mm 130
20 mm 130
25 mm 130
6 mm 132
8 mm 132
10 mm 132
12 mm 132
16 mm 132
20 mm 132
25 mm 132
6 mm 135
8 mm 135
10 mm 135
12 mm 135
16 mm 135
20 mm 135
25 mm 135
6 mm 138
8 mm 138
10 mm 138
12 mm 138
16 mm 138
20 mm 138
25 mm 138
6 mm 140
8 mm 140
10 mm 140
12 mm 140
16 mm 140
20 mm 140
25 mm 140
6 mm 144
8 mm 144
10 mm 144
12 mm 144
16 mm 144
20 mm 144
25 mm 144
6 mm 145
8 mm 145
10 mm 145
12 mm 145
16 mm 145
20 mm 145
25 mm 145
6 mm 150
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
8 mm 150
10 mm 150
12 mm 150
16 mm 150
20 mm 150
25 mm 150
6 mm 156
8 mm 156
10 mm 156
12 mm 156
16 mm 156
20 mm 156
25 mm 156
6 mm 160
8 mm 160
10 mm 160
12 mm 160
16 mm 160
20 mm 160
25 mm 160
6 mm 163
8 mm 163
10 mm 163
12 mm 163
16 mm 163
20 mm 163
25 mm 163
6 mm 168
8 mm 168
10 mm 168
12 mm 168
16 mm 168
20 mm 168
25 mm 168
6 mm 170
8 mm 170
10 mm 170
12 mm 170
16 mm 170
20 mm 170
25 mm 170
6 mm 180
8 mm 180
10 mm 180
12 mm 180
16 mm 180
20 mm 180
25 mm 180
6 mm 188
8 mm 188
10 mm 188
12 mm 188
16 mm 188
20 mm 188
25 mm 188
6 mm 198
8 mm 198
10 mm 198
12 mm 198
16 mm 198
20 mm 198
25 mm 198
6 mm 200
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
410
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel