Page 421 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 421
Egy oldalú szinkronszíjak
MetrikusMetrikus
MetrikusMetrikus
Rendelési Kód
C2834524
C2834525
C2834526
C2834527
C2834528
C2834529
C2834530
C2834531
C2834532
C2834533
C2834534
C2834535
C2834536
C2834537
C2834538
C2834539
C2834540
C2834541
C2834542
C2834543
C2834544
C2834545
C2834546
C2834547
C2834548
C2834549
C2834550
C2834551
C2834552
C2834553
C2834554
C2834555
C2834556
C2834557
C2834558
C2834559
C2834560
C2834561
C2834562
C2834563
C2834564
C2834565
C2834566
C2834567
C2834568
C2834569
C2834570
C2834571
C2834572
C2834573
C2834574
C2834575
C2834576
C2834577
C2834578
C2834579
C2834580
C2834581
C2834582
C2834583
C2834584
C2834585
C2834586
C2834587
C2834588
C2834589
C2834590
C2834591
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T5 430 mm
T5 430 mm
T5 440 mm
T5 440 mm
T5 440 mm
T5 440 mm
T5 440 mm
T5 440 mm
T5 440 mm
T5 445 mm
T5 445 mm
T5 445 mm
T5 445 mm
T5 445 mm
T5 445 mm
T5 445 mm
T5 450 mm
T5 450 mm
T5 450 mm
T5 450 mm
T5 450 mm
T5 450 mm
T5 450 mm
T5 455 mm
T5 455 mm
T5 455 mm
T5 455 mm
T5 455 mm
T5 455 mm
T5 455 mm
T5 460 mm
T5 460 mm
T5 460 mm
T5 460 mm
T5 460 mm
T5 460 mm
T5 460 mm
T5 475 mm
T5 475 mm
T5 475 mm
T5 475 mm
T5 475 mm
T5 475 mm
T5 475 mm
T5 480 mm
T5 480 mm
T5 480 mm
T5 480 mm
T5 480 mm
T5 480 mm
T5 480 mm
T5 500 mm
T5 500 mm
T5 500 mm
T5 500 mm
T5 500 mm
T5 500 mm
T5 500 mm
T5 510 mm
T5 510 mm
T5 510 mm
T5 510 mm
T5 510 mm
T5 510 mm
T5 510 mm
T5 525 mm
T5 525 mm
T5 525 mm
osztás Fogszám (t)
profilma- Egységár
Rendelési Kód
C2834592
C2834593
C2834594
C2834595
C2834596
C2834597
C2834598
C2834599
C2834600
C2834601
C2834602
C2834603
C2834604
C2834605
C2834606
C2834607
C2834608
C2834609
C2834610
C2834611
C2834612
C2834613
C2834614
C2834615
C2834616
C2834617
C2834618
C2834619
C2834620
C2834621
C2834622
C2834623
C2834624
C2834625
C2834626
C2834627
C2834628
C2834629
C2834630
C2834631
C2834632
C2834633
C2834634
C2834635
C2834636
C2834637
C2834638
C2834639
C2834640
C2834641
C2834642
C2834643
C2834644
C2834645
C2834646
C2834647
C2834648
C2834649
C2834650
C2834651
C2834652
C2834653
C2834654
C2834655
C2834656
C2834657
C2834658
C2834659
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T5 525 mm
T5 525 mm
T5 525 mm
T5 525 mm
T5 545 mm
T5 545 mm
T5 545 mm
T5 545 mm
T5 545 mm
T5 545 mm
T5 545 mm
T5 550 mm
T5 550 mm
T5 550 mm
T5 550 mm
T5 550 mm
T5 550 mm
T5 550 mm
T5 560 mm
T5 560 mm
T5 560 mm
T5 560 mm
T5 560 mm
T5 560 mm
T5 560 mm
T5 575 mm
T5 575 mm
T5 575 mm
T5 575 mm
T5 575 mm
T5 575 mm
T5 575 mm
T5 590 mm
T5 590 mm
T5 590 mm
T5 590 mm
T5 590 mm
T5 590 mm
T5 590 mm
T5 600 mm
T5 600 mm
T5 600 mm
T5 600 mm
T5 600 mm
T5 600 mm
T5 600 mm
T5 610 mm
T5 610 mm
T5 610 mm
T5 610 mm
T5 610 mm
T5 610 mm
T5 610 mm
T5 620 mm
T5 620 mm
T5 620 mm
T5 620 mm
T5 620 mm
T5 620 mm
T5 620 mm
T5 625 mm
T5 625 mm
T5 625 mm
T5 625 mm
T5 625 mm
T5 625 mm
T5 625 mm
T5 630 mm
osztás Fogszám (t)
profilma- Egységár
Szíjszélesség
gasság (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
€
21,45
25,09
8,61
11,03
12,84
14,66
18,36
21,45
25,09
8,61
11,03
12,84
14,66
18,36
21,45
25,09
8,61
11,03
12,84
14,66
18,36
21,45
25,09
8,61
11,03
12,84
14,66
18,36
21,45
25,09
8,61
11,11
12,84
14,73
18,51
21,54
25,23
8,69
11,26
13,29
15,04
18,66
22,06
25,76
9,14
11,33
13,52
15,26
19,04
22,37
25,99
9,22
11,71
13,83
15,87
19,72
22,96
26,38
9,44
12,24
14,13
16,32
20,32
23,72
27,73
9,60
12,32
14,66
Szíjszélesség
gasság (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
€
16,47
20,78
24,18
28,33
10,20
12,62
15,11
17,38
21,45
25,09
29,24
10,20
12,62
15,11
17,38
21,45
25,09
29,24
10,20
12,62
15,11
17,38
21,45
25,09
29,24
10,20
12,84
15,26
17,45
21,54
25,46
29,77
10,43
13,29
15,34
17,53
22,13
25,84
30,07
10,50
13,29
15,64
17,76
22,13
25,99 5 30,07
10,73
13,52
15,87
17,83
22,44
26,14
30,37
11,03
13,83
16,32
18,36
22,96
27,05
31,58
11,03
13,83
16,32
18,36
22,96
27,05
31,58
11,03
20 mm 86
25 mm 86
6 mm 88
8 mm 88
10 mm 88
12 mm 88
16 mm 88
20 mm 88
25 mm 88
6 mm 89
8 mm 89
10 mm 89
12 mm 89
16 mm 89
20 mm 89
25 mm 89
6 mm 90
8 mm 90
10 mm 90
12 mm 90
16 mm 90
20 mm 90
25 mm 90
6 mm 91
8 mm 91
10 mm 91
12 mm 91
16 mm 91
20 mm 91
25 mm 91
6 mm 92
8 mm 92
10 mm 92
12 mm 92
16 mm 92
20 mm 92
25 mm 92
6 mm 95
8 mm 95
10 mm 95
12 mm 95
16 mm 95
20 mm 95
25 mm 95
6 mm 96
8 mm 96
10 mm 96
12 mm 96
16 mm 96
20 mm 96
25 mm 96
6 mm 100
8 mm 100
10 mm 100
12 mm 100
16 mm 100
20 mm 100
25 mm 100
6 mm 102
8 mm 102
10 mm 102
12 mm 102
16 mm 102
20 mm 102
25 mm 102
6 mm 105
8 mm 105
10 mm 105
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
12 mm 105
16 mm 105
20 mm 105
25 mm 105
6 mm 109
8 mm 109
10 mm 109
12 mm 109
16 mm 109
20 mm 109
25 mm 109
6 mm 110
8 mm 110
10 mm 110
12 mm 110
16 mm 110
20 mm 110
25 mm 110
6 mm 112
8 mm 112
10 mm 112
12 mm 112
16 mm 112
20 mm 112
25 mm 112
6 mm 115
8 mm 115
10 mm 115
12 mm 115
16 mm 115
20 mm 115
25 mm 115
6 mm 118
8 mm 118
10 mm 118
12 mm 118
16 mm 118
20 mm 118
25 mm 118
6 mm 120
8 mm 120
10 mm 120
12 mm 120
16 mm 120
20 mm 120
25 mm 120
6 mm 122
8 mm 122
10 mm 122
12 mm 122
16 mm 122
20 mm 122
25 mm 122
6 mm 124
8 mm 124
10 mm 124
12 mm 124
16 mm 124
20 mm 124
25 mm 124
6 mm 125
8 mm 125
10 mm 125
12 mm 125
16 mm 125
20 mm 125
25 mm 125
6 mm 126
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
www.brammer.biz
409
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek