Page 420 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 420
Egy oldalú szinkronszíjak
MetrikusMetrikus
MetrikusMetrikus
Rendelési Kód
C2834398
C2834399
C2834400
C2834401
C2834402
C2834403
C2834404
C2834405
C2834406
C2834407
C2834408
C2834409
C2834410
C2834411
C2834412
C2834413
C2834414
C2834415
C2834416
C2834417
C2834418
C2834419
C2834420
C2834421
C2834422
C2834423
C2834424
C2834425
C2834426
C2834427
C2834428
C2834429
C2834430
C2834431
C2834432
C2834433
C2834434
C2834435
C2834436
C2834437
C2834438
C2834439
C2834440
C2834441
C2834442
C2834443
C2834444
C2834445
C2834446
C2834447
C2834448
C2834449
C2834450
C2834451
C2834452
C2834453
C2834454
C2834455
C2834456
C2834457
C2834458
C2834459
C2834460
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T5 275 mm
T5 275 mm
T5 280 mm
T5 280 mm
T5 280 mm
T5 280 mm
T5 280 mm
T5 280 mm
T5 280 mm
T5 295 mm
T5 295 mm
T5 295 mm
T5 295 mm
T5 295 mm
T5 295 mm
T5 295 mm
T5 300 mm
T5 300 mm
T5 300 mm
T5 300 mm
T5 300 mm
T5 300 mm
T5 300 mm
T5 305 mm
T5 305 mm
T5 305 mm
T5 305 mm
T5 305 mm
T5 305 mm
T5 305 mm
T5 320 mm
T5 320 mm
T5 320 mm
T5 320 mm
T5 320 mm
T5 320 mm
T5 320 mm
T5 325 mm
T5 325 mm
T5 325 mm
T5 325 mm
T5 325 mm
T5 325 mm
T5 325 mm
T5 330 mm
T5 330 mm
T5 330 mm
T5 330 mm
T5 330 mm
T5 330 mm
T5 330 mm
T5 340 mm
T5 340 mm
T5 340 mm
T5 340 mm
T5 340 mm
T5 340 mm
T5 340 mm
T5 350 mm
T5 350 mm
T5 350 mm
T5 350 mm
T5 350 mm
osztás Fogszám (t)
profilma- Egységár
Rendelési Kód
C2834461
C2834462
C2834463
C2834464
C2834465
C2834466
C2834467
C2834468
C2834469
C2834470
C2834471
C2834472
C2834473
C2834474
C2834475
C2834476
C2834477
C2834478
C2834479
C2834480
C2834481
C2834482
C2834483
C2834484
C2834485
C2834486
C2834487
C2834488
C2834489
C2834490
C2834491
C2834492
C2834493
C2834494
C2834495
C2834496
C2834497
C2834498
C2834499
C2834500
C2834501
C2834502
C2834503
C2834504
C2834505
C2834506
C2834507
C2834508
C2834509
C2834510
C2834511
C2834512
C2834513
C2834514
C2834515
C2834516
C2834517
C2834518
C2834519
C2834520
C2834521
C2834522
C2834523
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T5 350 mm
T5 350 mm
T5 355 mm
T5 355 mm
T5 355 mm
T5 355 mm
T5 355 mm
T5 355 mm
T5 355 mm
T5 365 mm
T5 365 mm
T5 365 mm
T5 365 mm
T5 365 mm
T5 365 mm
T5 365 mm
T5 375 mm
T5 375 mm
T5 375 mm
T5 375 mm
T5 375 mm
T5 375 mm
T5 375 mm
T5 390 mm
T5 390 mm
T5 390 mm
T5 390 mm
T5 390 mm
T5 390 mm
T5 390 mm
T5 400 mm
T5 400 mm
T5 400 mm
T5 400 mm
T5 400 mm
T5 400 mm
T5 400 mm
T5 410 mm
T5 410 mm
T5 410 mm
T5 410 mm
T5 410 mm
T5 410 mm
T5 410 mm
T5 420 mm
T5 420 mm
T5 420 mm
T5 420 mm
T5 420 mm
T5 420 mm
T5 420 mm
T5 425 mm
T5 425 mm
T5 425 mm
T5 425 mm
T5 425 mm
T5 425 mm
T5 425 mm
T5 430 mm
T5 430 mm
T5 430 mm
T5 430 mm
T5 430 mm
osztás Fogszám (t)
profilma- Egységár
Szíjszélesség
gasság (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
€
19,95
23,27
8,01
10,05
12,24
13,67
17,38
20,17
23,57
8,01
10,05
12,24
13,67
17,38
20,17
23,57
8,46
10,50
12,32
13,90
17,76
20,55
24,18
8,46
10,50
12,32
13,90
17,76
20,55
24,18
8,46
10,50
12,32
13,90
17,76
20,55
24,18
8,46
10,50
12,32
13,90
17,76
20,55
24,18
8,46
10,50
12,54
14,05
17,83
20,78
24,26
8,46
10,50
12,54
14,05
17,83
20,78
24,26
8,61
10,73
12,62
14,13
17,90
Szíjszélesség
gasság (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
€
20,78
24,26
8,61
10,73
12,62
14,13
17,90
20,78
24,26
8,61
10,73
12,62
14,13
17,90
20,78
24,63
8,61
10,73
12,62
14,13
17,90
20,78
24,63
8,61
10,80
12,69
14,51
17,90
20,78
22,98
8,61
10,80
12,69
14,51
17,90
20,78
24,63
8,61
10,80
12,69
14,51
17,90
20,93
24,63
8,61
11,03
12,84
14,66
18,36
21,45
25,09
8,61
11,03
12,84
14,66
18,36
21,45
25,09
8,61
11,03
11,96
14,66
18,36
5
20 mm 55
25 mm 55
6 mm 56
8 mm 56
10 mm 56
12 mm 56
16 mm 56
20 mm 56
25 mm 56
6 mm 59
8 mm 59
10 mm 59
12 mm 59
16 mm 59
20 mm 59
25 mm 59
6 mm 60
8 mm 60
10 mm 60
12 mm 60
16 mm 60
20 mm 60
25 mm 60
6 mm 61
8 mm 61
10 mm 61
12 mm 61
16 mm 61
20 mm 61
25 mm 61
6 mm 64
8 mm 64
10 mm 64
12 mm 64
16 mm 64
20 mm 64
25 mm 64
6 mm 65
8 mm 65
10 mm 65
12 mm 65
16 mm 65
20 mm 65
25 mm 65
6 mm 66
8 mm 66
10 mm 66
12 mm 66
16 mm 66
20 mm 66
25 mm 66
6 mm 68
8 mm 68
10 mm 68
12 mm 68
16 mm 68
20 mm 68
25 mm 68
6 mm 70
8 mm 70
10 mm 70
12 mm 70
16 mm 70
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
20 mm 70
25 mm 70
6 mm 71
8 mm 71
10 mm 71
12 mm 71
16 mm 71
20 mm 71
25 mm 71
6 mm 73
8 mm 73
10 mm 73
12 mm 73
16 mm 73
20 mm 73
25 mm 73
6 mm 75
8 mm 75
10 mm 75
12 mm 75
16 mm 75
20 mm 75
25 mm 75
6 mm 78
8 mm 78
10 mm 78
12 mm 78
16 mm 78
20 mm 78
25 mm 78
6 mm 80
8 mm 80
10 mm 80
12 mm 80
16 mm 80
20 mm 80
25 mm 80
6 mm 82
8 mm 82
10 mm 82
12 mm 82
16 mm 82
20 mm 82
25 mm 82
6 mm 84
8 mm 84
10 mm 84
12 mm 84
16 mm 84
20 mm 84
25 mm 84
6 mm 85
8 mm 85
10 mm 85
12 mm 85
16 mm 85
20 mm 85
25 mm 85
6 mm 86
8 mm 86
10 mm 86
12 mm 86
16 mm 86
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
408
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel