Page 419 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 419
Egy oldalú szinkronszíjak
MetrikusMetrikus
MetrikusMetrikus
Rendelési Kód
C2834241
C2834242
C2834243
C2834244
C2834250
C2834246
C2834247
C2834248
C2834249
C2834255
C2834251
C2834252
C2834253
C2834254
C2834261
C2834256
C2834258
C2834259
C2834260
C2834266
C2834262
C2834263
C2834264
C2834265
C2834271
C2834267
C2834268
C2834269
C2834270
C2834276
C2834272
C2834273
C2834274
C2834275
C2834281
C2834277
C2834278
C2834279
C2834280
C2834285
C2834282
C2834283
C3184208
C2834284
C2834290
C2834286
C2834287
C2834288
C2834289
C2834295
C2834291
C2834292
C2834293
C2834294
C2834316
C2834317
C2834318
C2834319
C2834320
C2834321
C2834322
C2834323
C2834324
C2834325
C2834326
C2834327
C2834328
C2834329
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T2.5 380 mm
T2.5 380 mm
T2.5 380 mm
T2.5 380 mm
T2.5 420 mm
T2.5 420 mm
T2.5 420 mm
T2.5 420 mm
T2.5 420 mm
T2.5 480 mm
T2.5 480 mm
T2.5 480 mm
T2.5 480 mm
T2.5 480 mm
T2.5 500 mm
T2.5 500 mm
T2.5 500 mm
T2.5 500 mm
T2.5 500 mm
T2.5 540 mm
T2.5 540 mm
T2.5 540 mm
T2.5 540 mm
T2.5 540 mm
T2.5 600 mm
T2.5 600 mm
T2.5 600 mm
T2.5 600 mm
T2.5 600 mm
T2.5 620 mm
T2.5 620 mm
T2.5 620 mm
T2.5 620 mm
T2.5 620 mm
T2.5 650 mm
T2.5 650 mm
T2.5 650 mm
T2.5 650 mm
T2.5 650 mm
T2.5 780 mm
T2.5 780 mm
T2.5 780 mm
T2.5 780 mm
T2.5 780 mm
T2.5 915 mm
T2.5 915 mm
T2.5 915 mm
T2.5 915 mm
T2.5 915 mm
T2.5 950 mm
T2.5 950 mm
T2.5 950 mm
T2.5 950 mm
T2.5 950 mm
T5 165 mm
T5 165 mm
T5 165 mm
T5 165 mm
T5 165 mm
T5 165 mm
T5 165 mm
T5 185 mm
T5 185 mm
T5 185 mm
T5 185 mm
T5 185 mm
T5 185 mm
T5 185 mm
osztás Fogszám (t)
profilma- Egységár
Rendelési Kód
C2834330
C2834331
C2834332
C2834333
C2834334
C2834335
C2834336
C2834337
C2834338
C2834339
C2834340
C2834341
C2834342
C2834343
C2834344
C2834345
C2834346
C2834347
C2834348
C2834349
C2834350
C2834351
C2834352
C2834353
C2834354
C2834355
C2834356
C2834357
C2834358
C2834359
C2834360
C2834361
C2834362
C2834363
C2834364
C2834365
C2834366
C2834367
C2834368
C2834369
C2834370
C2834371
C2834372
C2834373
C2834374
C2834375
C2834376
C2834377
C2834378
C2834379
C2834380
C2834381
C2834382
C2834383
C2834384
C2834385
C2834386
C2834387
C2834388
C2834389
C2834390
C2834391
C2834392
C2834393
C2834394
C2834395
C2834396
C2834397
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T5 200 mm
T5 200 mm
T5 200 mm
T5 200 mm
T5 200 mm
T5 200 mm
T5 200 mm
T5 215 mm
T5 215 mm
T5 215 mm
T5 215 mm
T5 215 mm
T5 215 mm
T5 215 mm
T5 220 mm
T5 220 mm
T5 220 mm
T5 220 mm
T5 220 mm
T5 220 mm
T5 220 mm
T5 225 mm
T5 225 mm
T5 225 mm
T5 225 mm
T5 225 mm
T5 225 mm
T5 225 mm
T5 245 mm
T5 245 mm
T5 245 mm
T5 245 mm
T5 245 mm
T5 245 mm
T5 245 mm
T5 250 mm
T5 250 mm
T5 250 mm
T5 250 mm
T5 250 mm
T5 250 mm
T5 250 mm
T5 255 mm
T5 255 mm
T5 255 mm
T5 255 mm
T5 255 mm
T5 255 mm
T5 255 mm
T5 260 mm
T5 260 mm
T5 260 mm
T5 260 mm
T5 260 mm
T5 260 mm
T5 260 mm
T5 270 mm
T5 270 mm
T5 270 mm
T5 270 mm
T5 270 mm
T5 270 mm
T5 270 mm
T5 275 mm
T5 275 mm
T5 275 mm
T5 275 mm
T5 275 mm
osztás Fogszám (t)
profilma- Egységár gasság (hs) €
2,2 mm 7,33
2,2 mm 9,22
2,2 mm 11,26
2,2 mm 12,54
2,2 mm 15,87
2,2 mm 18,36
2,2 mm 21,54
2,2 mm 7,40
2,2 mm 9,52
2,2 mm 11,33
2,2 mm 12,69
2,2 mm 16,01
2,2 mm 18,96
2,2 mm 21,99
2,2 mm 7,40
2,2 mm 9,52
2,2 mm 11,33
2,2 mm 12,69
2,2 mm 16,01
2,2 mm 18,96
2,2 mm 21,99
2,2 mm 7,40
2,2 mm 9,52
2,2 mm 11,33
2,2 mm 12,69
2,2 mm 16,01
2,2 mm 18,96
2,2 mm 21,99
2,2 mm 7,18
2,2 mm 9,90
2,2 mm 11,56
2,2 mm 12,84
2,2 mm 16,47
2,2 mm 19,04
2,2 mm 22,37
2,2 mm 7,71
2,2 mm 9,90
2,2 mm 11,71
2,2 mm 13,22
2,2 mm 16,47
2,2 mm 19,11
2,2 mm 22,59
2,2 mm 7,71
2,2 mm 9,90
2,2 mm 11,71 5 2,2 mm 13,29
2,2 mm 16,47
2,2 mm 19,11
2,2 mm 22,59
2,2 mm 7,71
2,2 mm 9,90
2,2 mm 11,71
2,2 mm 13,29
2,2 mm 16,47
2,2 mm 19,11
2,2 mm 22,59
2,2 mm 7,78
2,2 mm 10,05
2,2 mm 11,94
2,2 mm 13,52
2,2 mm 16,77
2,2 mm 19,95
2,2 mm 23,12
2,2 mm 7,78
2,2 mm 10,05
2,2 mm 12,16
2,2 mm 13,67
2,2 mm 16,93
Szíjszélesség
gasság (hs)
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
€
12,69
14,66
16,01
19,27
11,71
12,84
14,96
16,77
20,17
12,54
13,67
15,94
17,76
20,93
13,45
14,66
16,77
18,73
22,37
14,05
15,87
17,83
20,17
23,88
14,66
16,01
18,28
20,55
24,78
14,81
16,24
18,51
20,93
25,16
15,26
16,77
19,11
21,54
25,76
15,26
18,06
20,55
21,53
27,65
17,76
19,27
22,13
24,85
29,84
17,76
19,57
22,44
25,09
30,07
7,26
9,22
10,73
12,32
15,26
17,90
20,85
7,33
9,22
11,26
12,54
15,87
18,36
21,54
Szíjszélesség
6 mm 152
8 mm 152
10 mm 152
12 mm 152
4 mm 168
6 mm 168
8 mm 168
10 mm 168
12 mm 168
4 mm 192
6 mm 192
8 mm 192
10 mm 192
12 mm 192
4 mm 200
6 mm 200
8 mm 200
10 mm 200
12 mm 200
4 mm 216
6 mm 216
8 mm 216
10 mm 216
12 mm 216
4 mm 240
6 mm 240
8 mm 240
10 mm 240
12 mm 240
4 mm 248
6 mm 248
8 mm 248
10 mm 248
12 mm 248
4 mm 260
6 mm 260
8 mm 260
10 mm 260
12 mm 260
4 mm 312
6 mm 312
8 mm 312
10 mm 312
12 mm 312
4 mm 366
6 mm 366
8 mm 366
10 mm 366
12 mm 366
4 mm 380
6 mm 380
8 mm 380
10 mm 380
12 mm 380
6 mm 33
8 mm 33
10 mm 33
12 mm 33
16 mm 33
20 mm 33
25 mm 33
6 mm 37
8 mm 37
10 mm 37
12 mm 37
16 mm 37
20 mm 37
25 mm 37
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm 40
8 mm 40
10 mm 40
12 mm 40
16 mm 40
20 mm 40
25 mm 40
6 mm 43
8 mm 43
10 mm 43
12 mm 43
16 mm 43
20 mm 43
25 mm 43
6 mm 44
8 mm 44
10 mm 44
12 mm 44
16 mm 44
20 mm 44
25 mm 44
6 mm 45
8 mm 45
10 mm 45
12 mm 45
16 mm 45
20 mm 45
25 mm 45
6 mm 49
8 mm 49
10 mm 49
12 mm 49
16 mm 49
20 mm 49
25 mm 49
6 mm 50
8 mm 50
10 mm 50
12 mm 50
16 mm 50
20 mm 50
25 mm 50
6 mm 51
8 mm 51
10 mm 51
12 mm 51
16 mm 51
20 mm 51
25 mm 51
6 mm 52
8 mm 52
10 mm 52
12 mm 52
16 mm 52
20 mm 52
25 mm 52
6 mm 54
8 mm 54
10 mm 54
12 mm 54
16 mm 54
20 mm 54
25 mm 54
6 mm 55
8 mm 55
10 mm 55
12 mm 55
16 mm 55
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
www.brammer.biz
407
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek