Page 418 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 418
Egy oldalú szinkronszíjak
Optibelt Alpha Power - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
Az erőteljes Optibelt ALPHA Power a folyamatos fejlesztés eredménye.
A standard ALPHA szinkronszíjakkal szerezett tapasztalatainkat ültettük át ebbe a szíjba. Ezek a termékek egy új, sokkal ellenállóbb, tartósabb poliuretán keverékből állnak.
- A korábbi standard szíjakkal összehasonlítva - Akár 30%-kal nagyobb erőátvitel.
Metrikus, angolszász és dupla keresztmetszet
Az Optibelt ALPHA Power szíjak olyan új meghajtási megoldások kialakítását teszik lehetővé, amelyekkel már a beszerzésnél csökkenthetők a szíjak és tárcsák költségei. A poliuretán és az acél szálak kombinációja garantálja, hogy az Optibelt ALPHA Power az alkalmazási lehetőségek széles választékában gazdaságos megoldást jelentsenek.
Optibelt Alpha Power - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
MetrikusMetrikus
MetrikusMetrikus
Rendelési Kód
C2834181
C2834177
C2834178
C2834179
C2834180
C2834186
C2834182
C2834183
C2834184
C2834185
C2834190
C2834187
C2834188
C3184202
C2834189
C2834300
C2834296
C2834297
C2834298
C2834299
C2834195
C2834191
C2834192
C2834193
C2834194
C2834200
C2834196
C2834197
C2834198
C2834199
C2834205
C2834201
C2834202
C2834203
C2834204
C2834210
C2834206
C2834207
C2834208
C2834209
C2834215
C2834211
C2834212
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T2.5 120 mm
T2.5 120 mm
T2.5 120 mm
T2.5 120 mm
T2.5 120 mm
T2.5 145 mm
T2.5 145 mm
T2.5 145 mm
T2.5 145 mm
T2.5 145 mm
T2.5 160 mm
T2.5 160 mm
T2.5 160 mm
T2.5 160 mm
T2.5 160 mm
T2.5 177,5 mm
T2.5 177,5 mm
T2.5 177,5 mm
T2.5 177,5 mm
T2.5 177,5 mm
T2.5 180 mm
T2.5 180 mm
T2.5 180 mm
T2.5 180 mm
T2.5 180 mm
T2.5 200 mm
T2.5 200 mm
T2.5 200 mm
T2.5 200 mm
T2.5 200 mm
T2.5 210 mm
T2.5 210 mm
T2.5 210 mm
T2.5 210 mm
T2.5 210 mm
T2.5 230 mm
T2.5 230 mm
T2.5 230 mm
T2.5 230 mm
T2.5 230 mm
T2.5 245 mm
T2.5 245 mm
T2.5 245 mm
osztás Fogszám (t)
profilma- Egységár
Rendelési Kód
C2834213
C2834214
C2834220
C2834216
C2834217
C2834218
C2834219
C2834305
C2834301
C2834302
C2834303
C2834304
C2834225
C2834221
C2834222
C2834223
C2834224
C2834230
C2834226
C2834227
C2834228
C2834229
C2834235
C2834231
C2834232
C2834233
C2834234
C2834310
C2834306
C2834307
C2834308
C2834309
C2834240
C2834236
C2834237
C2834238
C2834239
C2834315
C2834311
C2834312
C2834313
C2834314
C2834245
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
T2.5 245 mm
T2.5 245 mm
T2.5 265 mm
T2.5 265 mm
T2.5 265 mm
T2.5 265 mm
T2.5 265 mm
T2.5 277,5 mm
T2.5 277,5 mm
T2.5 277,5 mm
T2.5 277,5 mm
T2.5 277,5 mm
T2.5 285 mm
T2.5 285 mm
T2.5 285 mm
T2.5 285 mm
T2.5 285 mm
T2.5 290 mm
T2.5 290 mm
T2.5 290 mm
T2.5 290 mm
T2.5 290 mm
T2.5 305 mm
T2.5 305 mm
T2.5 305 mm
T2.5 305 mm
T2.5 305 mm
T2.5 317,5 mm
T2.5 317,5 mm
T2.5 317,5 mm
T2.5 317,5 mm
T2.5 317,5 mm
T2.5 330 mm
T2.5 330 mm
T2.5 330 mm
T2.5 330 mm
T2.5 330 mm
T2.5 342,5 mm
T2.5 342,5 mm
T2.5 342,5 mm
T2.5 342,5 mm
T2.5 342,5 mm
T2.5 380 mm
osztás Fogszám (t)
profilma- Egységár
Szíjszélesség
gasság (hs)
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
€
9,44
10,43
11,71
13,45
15,94
9,44
10,43
11,71
13,45
15,94
9,44
10,43
11,71
12,53
15,94
9,52
10,50
11,94
13,67
16,24
9,90
10,73
12,24
13,83
16,32
9,90
10,73
12,24
13,83
16,32
10,05
11,03
12,32
13,90
16,47
10,05
11,03
12,54
13,90
16,77
10,05
11,03
12,69
Szíjszélesség
gasság (hs)
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
€
14,05
16,93
10,43
11,33
12,84
14,66
17,38
10,43
11,33
12,84
14,66
17,38
10,50
11,33
13,22
14,73
17,76
10,50
11,33
13,22
14,73
17,76
10,50
11,56
13,52
14,96
18,06
11,03
11,94
13,90
15,87
18,73
11,33
12,24
14,05
15,94
19,11
11,33
12,24
14,05
15,94
19,11
11,33
5
4 mm 48
6 mm 48
8 mm 48
10 mm 48
12 mm 48
4 mm 58
6 mm 58
8 mm 58
10 mm 58
12 mm 58
4 mm 64
6 mm 64
8 mm 64
10 mm 64
12 mm 64
4 mm 71
6 mm 71
8 mm 71
10 mm 71
12 mm 71
4 mm 72
6 mm 72
8 mm 72
10 mm 72
12 mm 72
4 mm 80
6 mm 80
8 mm 80
10 mm 80
12 mm 80
4 mm 84
6 mm 84
8 mm 84
10 mm 84
12 mm 84
4 mm 92
6 mm 92
8 mm 92
10 mm 92
12 mm 92
4 mm 98
6 mm 98
8 mm 98
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
10 mm 98
12 mm 98
4 mm 106
6 mm 106
8 mm 106
10 mm 106
12 mm 106
4 mm 111
6 mm 111
8 mm 111
10 mm 111
12 mm 111
4 mm 114
6 mm 114
8 mm 114
10 mm 114
12 mm 114
4 mm 116
6 mm 116
8 mm 116
10 mm 116
12 mm 116
4 mm 122
6 mm 122
8 mm 122
10 mm 122
12 mm 122
4 mm 127
6 mm 127
8 mm 127
10 mm 127
12 mm 127
4 mm 132
6 mm 132
8 mm 132
10 mm 132
12 mm 132
4 mm 137
6 mm 137
8 mm 137
10 mm 137
12 mm 137
4 mm 152
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
406
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
128364
109635