Page 417 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 417
Egy oldalú szinkronszíjak
Optibelt Omega HP - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
Rendelési Kód
C1727500
C1727501
C0344427
C1727503
C1727505
C0756302
C0344517
C1727507
C1727509
C1727511
C0901478
C1192646
C0902838
C1727513
C1727515
C6104224
C6104225
C6104226
C6104227
C6104228
C0344689
C0344692
C1727516
C0344695
C1727518
C3184827
C3184828
C3184829
C3184830
C3184831
C6104229
C6104230
C6104231
C6104232
C6104233
C6104219
C6104220
C6104221
C6104222
C6104223
C0344792
C1727519
C0344796
C0761319
C1727520
C6104234
C6104235
C6104236
C6104237
C6104238
C0344836
C0863133
C0344839
C1727521
C1727522
C0741599
C0761475
C0344871
C1727523
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
14MHP 966 mm
14MHP 966 mm
14MHP 966 mm
14MHP 966 mm
14MHP 966 mm
14MHP 1092 mm
14MHP 1092 mm
14MHP 1092 mm
14MHP 1092 mm
14MHP 1092 mm
14MHP 1190 mm
14MHP 1190 mm
14MHP 1190 mm
14MHP 1190 mm
14MHP 1190 mm
14MHP 1344 mm
14MHP 1344 mm
14MHP 1344 mm
14MHP 1344 mm
14MHP 1344 mm
14MHP 1400 mm
14MHP 1400 mm
14MHP 1400 mm
14MHP 1400 mm
14MHP 1400 mm
14MHP 1456 mm
14MHP 1456 mm
14MHP 1456 mm
14MHP 1456 mm
14MHP 1456 mm
14MHP 1512 mm
14MHP 1512 mm
14MHP 1512 mm
14MHP 1512 mm
14MHP 1512 mm
14MHP 1540 mm
14MHP 1540 mm
14MHP 1540 mm
14MHP 1540 mm
14MHP 1540 mm
14MHP 1610 mm
14MHP 1610 mm
14MHP 1610 mm
14MHP 1610 mm
14MHP 1610 mm
14MHP 1680 mm
14MHP 1680 mm
14MHP 1680 mm
14MHP 1680 mm
14MHP 1680 mm
14MHP 1778 mm
14MHP 1778 mm
14MHP 1778 mm
14MHP 1778 mm
14MHP 1778 mm
14MHP 1890 mm
14MHP 1890 mm
14MHP 1890 mm
14MHP 1890 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C1727525
C0344918
C0344920
C0432014
C1727526
C1727527
C1727528
C0905741
C1727529
C1727530
C1727531
C0344978
C0344979
C0432015
C0747358
C1727535
C0344989
C1727536
C0344993
C0344994
C0744773
C0344999
C1727538
C0362185
C0345003
C1727539
C3184842
C3184843
C3184844
C3184845
C3184846
C3184854
C3184855
C3184856
C3184857
C3184858
C3184866
C3184867
C3184868
C3184869
C3184870
C3184878
C3184879
C3184880
C3184881
C3184882
C3184890
C3184891
C3184892
C3184893
C3184894
C3184902
C3184903
C3184904
C3184905
C3184906
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
14MHP 1890 mm
14MHP 2100 mm
14MHP 2100 mm
14MHP 2100 mm
14MHP 2100 mm
14MHP 2100 mm
14MHP 2310 mm
14MHP 2310 mm
14MHP 2310 mm
14MHP 2310 mm
14MHP 2310 mm
14MHP 2450 mm
14MHP 2450 mm
14MHP 2450 mm
14MHP 2450 mm
14MHP 2450 mm
14MHP 2590 mm
14MHP 2590 mm
14MHP 2590 mm
14MHP 2590 mm
14MHP 2590 mm
14MHP 2800 mm
14MHP 2800 mm
14MHP 2800 mm
14MHP 2800 mm
14MHP 2800 mm
14MHP 3150 mm
14MHP 3150 mm
14MHP 3150 mm
14MHP 3150 mm
14MHP 3150 mm
14MHP 3360 mm
14MHP 3360 mm
14MHP 3360 mm
14MHP 3360 mm
14MHP 3360 mm
14MHP 3500 mm
14MHP 3500 mm
14MHP 3500 mm
14MHP 3500 mm
14MHP 3500 mm
14MHP 3850 mm
14MHP 3850 mm
14MHP 3850 mm
14MHP 3850 mm
14MHP 3850 mm
14MHP 4326 mm
14MHP 4326 mm
14MHP 4326 mm
14MHP 4326 mm
14MHP 4326 mm
14MHP 4578 mm
14MHP 4578 mm
14MHP 4578 mm
14MHP 4578 mm
14MHP 4578 mm
Metrikus Egységár Fogszám osztás €
Szíjszélesség
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
Fogszám osztás
69 14 mm
69 14 mm
69 14 mm
69 14 mm
69 14 mm
78 14 mm
78 14 mm
78 14 mm
78 14 mm
78 14 mm
85 14 mm
85 14 mm
85 14 mm
85 14 mm
85 14 mm
96 14 mm
96 14 mm
96 14 mm
96 14 mm
96 14 mm
100 14 mm
100 14 mm
100 14 mm
100 14 mm
100 14 mm
104 14 mm
104 14 mm
104 14 mm
104 14 mm
104 14 mm
108 14 mm
108 14 mm
108 14 mm
108 14 mm
108 14 mm
110 14 mm
110 14 mm
110 14 mm
110 14 mm
110 14 mm
115 14 mm
115 14 mm
115 14 mm
115 14 mm
115 14 mm
120 14 mm
120 14 mm
120 14 mm
120 14 mm
120 14 mm
127 14 mm
127 14 mm
127 14 mm
127 14 mm
127 14 mm
135 14 mm
135 14 mm
135 14 mm
135 14 mm
€
134,88
186,19
294,44
392,86
573,77
145,01
199,53
304,02
417,51
600,53
147,18
203,94
321,70
422,81
619,79
154,92
216,13
327,69
447,46
663,15
161,30
224,63
333,97
472,68
679,76
161,64
224,79
342,61
468,84
692,57
164,90
229,47
351,01
477,14
705,64
166,58
231,51
355,16
482,00
711,91
195,78
236,63
371,81
505,90
726,83
175,15
244,13
378,12
510,79
750,42
***
258,37
401,23
535,26
782,48
195,13
265,42
413,19
547,00
Szíjszélesség
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
15 mm
170 mm
135 14 mm
150 14 mm
150 14 mm
150 14 mm
150 14 mm
150 14 mm
165 14 mm
165 14 mm
165 14 mm
165 14 mm
165 14 mm
175 14 mm
175 14 mm
175 14 mm
175 14 mm
175 14 mm
185 14 mm
185 14 mm
185 14 mm
185 14 mm
185 14 mm
200 14 mm
200 14 mm
200 14 mm
200 14 mm
200 14 mm
225 14 mm
225 14 mm
225 14 mm
225 14 mm
225 14 mm
240 14 mm
240 14 mm
240 14 mm
240 14 mm
240 14 mm
250 14 mm
250 14 mm
250 14 mm
250 14 mm
250 14 mm
275 14 mm
275 14 mm
275 14 mm
275 14 mm
275 14 mm
309 14 mm
309 14 mm
309 14 mm
309 14 mm
309 14 mm
327 14 mm
327 14 mm
327 14 mm
327 14 mm
327 14 mm
814,64
233,74
287,87
438,29
595,27
866,04
246,15
296,52
458,24
620,93
922,74
232,28
312,59
496,13
741,64
983,36
265,56
324,33
570,29
688,02
1013,95
256,20
345,79
562,52
733,72
1059,74
265,42
371,50
565,20
765,34
1128,19
268,69
396,82
599,38
806,06
1193,55
285,82
399,33
615,55 5 827,43
1224,55
311,53
431,48
671,19
903,40
1329,49
348,89
478,55
735,40
1001,97
1540,58
362,84
499,93
774,98
1047,90
1546,76
www.brammer.biz
405
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
52817