Page 416 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 416
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C1727425
C0590941
C0344667
C0353465
C1727427
C1727429
C2343395
C2343396
C2343397
C2343398
C2343399
C2343400
C2343401
C2343402
C0344676
C0948767
C0506739
C0350364
C0344700
C0392640
C1727433
C1727435
C1727436
C1727437
C1727438
C1727439
C1727444
C0344734
C0344740
C1727445
C0344761
C1727446
C1727447
C1727449
C2343403
C2343404
C2343405
C2343406
C3184292
C3184293
C3184294
C3184295
C1183935
C0344777
C0344787
C1727453
C2343407
C2343408
C2343409
C2343410
C2343411
C1182822
C2343412
C2343413
C2343414
C2343415
C2343416
C2343417
C1183954
C0344820
C0344823
C1421936
C1727458
C1727459
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MHP 1280 mm
8MHP 1280 mm
8MHP 1304 mm
8MHP 1304 mm
8MHP 1304 mm
8MHP 1304 mm
8MHP 1328 mm
8MHP 1328 mm
8MHP 1328 mm
8MHP 1328 mm
8MHP 1344 mm
8MHP 1344 mm
8MHP 1344 mm
8MHP 1344 mm
8MHP 1360 mm
8MHP 1360 mm
8MHP 1360 mm
8MHP 1360 mm
8MHP 1400 mm
8MHP 1400 mm
8MHP 1400 mm
8MHP 1400 mm
8MHP 1424 mm
8MHP 1424 mm
8MHP 1424 mm
8MHP 1424 mm
8MHP 1440 mm
8MHP 1440 mm
8MHP 1440 mm
8MHP 1440 mm
8MHP 1520 mm
8MHP 1520 mm
8MHP 1520 mm
8MHP 1520 mm
8MHP 1552 mm
8MHP 1552 mm
8MHP 1552 mm
8MHP 1552 mm
8MHP 1584 mm
8MHP 1584 mm
8MHP 1584 mm
8MHP 1584 mm
8MHP 1600 mm
8MHP 1600 mm
8MHP 1600 mm
8MHP 1600 mm
8MHP 1680 mm
8MHP 1680 mm
8MHP 1680 mm
8MHP 1680 mm
8MHP 1696 mm
8MHP 1696 mm
8MHP 1696 mm
8MHP 1696 mm
8MHP 1728 mm
8MHP 1728 mm
8MHP 1728 mm
8MHP 1728 mm
8MHP 1760 mm
8MHP 1760 mm
8MHP 1760 mm
8MHP 1760 mm
8MHP 1800 mm
8MHP 1800 mm
Szíjszélesség Fogszám
Metrikus Egységár osztás €
Rendelési Kód
C1727460
C0344857
C2343418
C2343419
C2343420
C2343421
C2343422
C2343423
C2343424
C2343425
C1183955
C0344889
C0344895
C1727463
C2343426
C2343427
C2343428
C2343429
C2343430
C2343431
C2343432
C2343433
C1727467
C1727468
C1727469
C1727470
C2343434
C2343435
C2343436
C2343437
C2343438
C2343439
C2343440
C2343441
C0344965
C1727473
C0344971
C1727474
C2343442
C2343443
C2343444
C2343445
C1727477
C1727478
C1727479
C1727481
C0345012
C1220922
C1727482
C1727483
C6104251
C6104252
C6104253
C6104254
C3184316
C3184317
C3184318
C3184319
C6104255
C6104256
C6104257
C6104258
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MHP 1800 mm
8MHP 1800 mm
8MHP 1904 mm
8MHP 1904 mm
8MHP 1904 mm
8MHP 1904 mm
8MHP 1936 mm
8MHP 1936 mm
8MHP 1936 mm
8MHP 1936 mm
8MHP 2000 mm
8MHP 2000 mm
8MHP 2000 mm
8MHP 2000 mm
8MHP 2080 mm
8MHP 2080 mm
8MHP 2080 mm
8MHP 2080 mm
8MHP 2104 mm
8MHP 2104 mm
8MHP 2104 mm
8MHP 2104 mm
8MHP 2240 mm
8MHP 2240 mm
8MHP 2240 mm
8MHP 2240 mm
8MHP 2248 mm
8MHP 2248 mm
8MHP 2248 mm
8MHP 2248 mm
8MHP 2272 mm
8MHP 2272 mm
8MHP 2272 mm
8MHP 2272 mm
8MHP 2400 mm
8MHP 2400 mm
8MHP 2400 mm
8MHP 2400 mm
8MHP 2504 mm
8MHP 2504 mm
8MHP 2504 mm
8MHP 2504 mm
8MHP 2600 mm
8MHP 2600 mm
8MHP 2600 mm
8MHP 2600 mm
8MHP 2800 mm
8MHP 2800 mm
8MHP 2800 mm
8MHP 2800 mm
8MHP 3048 mm
8MHP 3048 mm
8MHP 3048 mm
8MHP 3048 mm
8MHP 3280 mm
8MHP 3280 mm
8MHP 3280 mm
8MHP 3280 mm
8MHP 3600 mm
8MHP 3600 mm
8MHP 3600 mm
8MHP 3600 mm
Szíjszélesség Fogszám
Metrikus Egységár osztás €
5
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
160
160
163
163
163
163
166
166
166
166
168
168
168
168
170
170
170
170
175
175
175
175
178
178
178
178
180
180
180
180
190
190
190
190
194
194
194
194
198
198
198
198
200
200
200
200
210
210
210
210
212
212
212
212
216
216
216
216
220
220
220
220
225
225
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
90,15
151,59
36,52
62,34
88,95
150,94
36,39
54,78
90,18
150,95
36,65
55,15
90,71
155,19
37,70
55,59
93,55
159,14
37,88
63,41
92,57
158,96
37,36
56,00
93,63
159,43
38,50
57,49
96,71
161,64
45,64
59,00
99,10
170,21
40,45
60,06
100,78
171,26
41,33
60,86
102,37
173,47
42,37
62,43
118,04
174,54
42,48
63,51
106,26
179,92
42,66
65,04
109,03
183,01
43,63
65,62
109,17
185,14
45,16
68,28
113,36
191,59
45,40
68,53
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
225
225
238
238
238
238
242
242
242
242
250
250
250
250
260
260
260
260
263
263
263
263
280
280
280
280
281
281
281
281
284
284
284
284
300
300
300
300
313
313
313
313
325
325
325
325
350
350
350
350
381
381
381
381
410
410
410
410
450
450
450
450
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
114,56
198,45
47,79
72,78
118,89
200,23
48,58
72,60
121,00
205,54
57,05
85,43
141,97
210,83
51,32
76,76
128,42
220,55
51,67
77,55
129,49
226,91
53,89
81,26
134,88
239,72
54,50
81,44
134,88
239,72
55,12
82,49
135,93
242,98
60,09
87,98
150,50
251,54
61,21
90,71
150,95
256,94
63,41
95,54
158,37
266,48
68,55
101,74
170,21
283,70
78,17
119,06
201,73
360,46
84,26
128,42
215,16
369,29
92,30
140,53
237,95
404,98
404
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel