Page 415 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 415
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C1189303
C0344064
C1727316
C1727318
C0344100
C0347871
C1727320
C1727322
C1727323
C0344141
C1727325
C1727327
C0344147
C0344151
C1727328
C1727329
C1727330
C0344211
C1727331
C1727333
C1727334
C1727335
C1727336
C1727338
C1727339
C0344231
C1727340
C1727342
C0344251
C0344255
C0348304
C1727344
C0344279
C1727346
C1727347
C1727349
C1727350
C0344289
C0344292
C1727352
C1727354
C1727355
C1727356
C1727358
C1727360
C0344315
C0741348
C1727362
C0755069
C0344332
C0741350
C1727363
C1727365
C1727366
C1727367
C1727369
C1727370
C0350515
C1727372
C1727374
C1727375
C0348270
C0344385
C1727378
C1727379
C0348262
C0344412
C1727381
C1727382
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MHP 656 mm
8MHP 656 mm
8MHP 656 mm
8MHP 656 mm
8MHP 680 mm
8MHP 680 mm
8MHP 680 mm
8MHP 680 mm
8MHP 712 mm
8MHP 712 mm
8MHP 712 mm
8MHP 712 mm
8MHP 720 mm
8MHP 720 mm
8MHP 720 mm
8MHP 720 mm
8MHP 760 mm
8MHP 760 mm
8MHP 760 mm
8MHP 760 mm
8MHP 776 mm
8MHP 776 mm
8MHP 776 mm
8MHP 776 mm
8MHP 784 mm
8MHP 784 mm
8MHP 784 mm
8MHP 784 mm
8MHP 800 mm
8MHP 800 mm
8MHP 800 mm
8MHP 800 mm
8MHP 824 mm
8MHP 824 mm
8MHP 824 mm
8MHP 824 mm
8MHP 840 mm
8MHP 840 mm
8MHP 840 mm
8MHP 840 mm
8MHP 848 mm
8MHP 848 mm
8MHP 848 mm
8MHP 848 mm
8MHP 856 mm
8MHP 856 mm
8MHP 856 mm
8MHP 856 mm
8MHP 880 mm
8MHP 880 mm
8MHP 880 mm
8MHP 880 mm
8MHP 896 mm
8MHP 896 mm
8MHP 896 mm
8MHP 896 mm
8MHP 912 mm
8MHP 912 mm
8MHP 912 mm
8MHP 912 mm
8MHP 920 mm
8MHP 920 mm
8MHP 920 mm
8MHP 920 mm
8MHP 960 mm
8MHP 960 mm
8MHP 960 mm
8MHP 960 mm
8MHP 976 mm
Szíjszélesség Fogszám
Metrikus Egységár osztás €
Rendelési Kód
C0941128
C0344432
C1727384
C1727385
C0349763
C0344463
C1727388
C0941375
C0741645
C0372936
C1727389
C2343364
C2343365
C2343366
C2343367
C1727393
C1727394
C1727395
C1727397
C0344510
C0941377
C1727398
C1727400
C2343368
C2343369
C2343370
C2343371
C0344538
C0344540
C1727402
C1727403
C2343372
C2343373
C2343374
C2343375
C0355753
C0349679
C0344574
C1727409
C2343376
C2343377
C2343378
C2343379
C0344593
C0350041
C1727413
C1727414
C2343380
C2343381
C0344615
C2343382
C2343384
C1193319
C2343385
C2343386
C2343387
C2343388
C2343389
C2343390
C2343391
C2343392
C2343393
C2343394
C3184281
C3184282
C3184283
C3184284
C0344653
C0344657
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MHP 976 mm
8MHP 976 mm
8MHP 976 mm
8MHP 1000 mm
8MHP 1000 mm
8MHP 1000 mm
8MHP 1000 mm
8MHP 1040 mm
8MHP 1040 mm
8MHP 1040 mm
8MHP 1040 mm
8MHP 1056 mm
8MHP 1056 mm
8MHP 1056 mm
8MHP 1056 mm
8MHP 1064 mm
8MHP 1064 mm
8MHP 1064 mm
8MHP 1064 mm
8MHP 1080 mm
8MHP 1080 mm
8MHP 1080 mm
8MHP 1080 mm
8MHP 1096 mm
8MHP 1096 mm
8MHP 1096 mm
8MHP 1096 mm
8MHP 1120 mm
8MHP 1120 mm
8MHP 1120 mm
8MHP 1120 mm
8MHP 1128 mm
8MHP 1128 mm
8MHP 1128 mm
8MHP 1128 mm
8MHP 1160 mm
8MHP 1160 mm
8MHP 1160 mm
8MHP 1160 mm
8MHP 1184 mm
8MHP 1184 mm
8MHP 1184 mm
8MHP 1184 mm
8MHP 1200 mm
8MHP 1200 mm
8MHP 1200 mm
8MHP 1200 mm
8MHP 1216 mm
8MHP 1216 mm
8MHP 1216 mm
8MHP 1216 mm
8MHP 1224 mm
8MHP 1224 mm
8MHP 1224 mm
8MHP 1224 mm
8MHP 1248 mm
8MHP 1248 mm
8MHP 1248 mm
8MHP 1248 mm
8MHP 1256 mm
8MHP 1256 mm
8MHP 1256 mm
8MHP 1256 mm
8MHP 1264 mm
8MHP 1264 mm
8MHP 1264 mm
8MHP 1264 mm
8MHP 1280 mm
8MHP 1280 mm
Szíjszélesség Fogszám
Metrikus Egységár osztás €
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
82
82
82
82
85
85
85
85
89
89
89
89
90
90
90
90
95
95
95
95
97
97
97
97
98
98
98
98
100
100
100
100
103
103
103
103
105
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107
107
110
110
110
110
112
112
112
112
114
114
114
114
115
115
115
115
120
120
120
120
122
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
22,67
33,74
54,59
92,66
23,12
38,61
56,09
95,48
22,79
35,08
57,06
97,25
23,39
***
57,71
97,87
23,49
35,90
58,39
100,16
23,84
35,86
59,88
102,28
24,29
37,33
61,03
108,11
28,17
42,31
62,95
109,16
25,64
38,23
62,36
109,16
25,73
43,42
72,19
109,16
25,44
38,25
63,86
110,22
25,91
43,72
65,04
110,22
26,27
***
65,94
110,22
27,07
40,48
65,98
112,44
27,44
40,84
67,21
113,51
27,46
41,20
69,18
114,56
32,31
42,64
69,57
118,89
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
122
122
122
125
125
125
125
130
130
130
130
132
132
132
132
133
133
133
133
135
135
135
135
137
137
137
137
140
140
140
140
141
141
141
141
145
145
145
145
148
148
148
148
150
150
150
150
152
152
152
152
153
153
153
153
156
156
156
156
157
157
157
157
158
158
158
158
160
160
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
48,77
72,15
121,01
29,23
44,87
81,68
123,13
30,23
46,27
74,67
125,24
30,29
45,48
75,08
129,49
30,46
46,33
75,08
129,50
31,67
52,91
76,67
131,60
31,26
47,41
77,55
132,75
36,05
53,72
78,60
137,37
31,89
47,79
79,41
135,93
32,83
49,66
82,76
138,06
32,59
49,37
81,97
139,20
37,87
57,05 5 84,29
142,38
33,30
50,08
85,19
143,44
33,92
51,46
84,26
144,50
34,36
51,05
84,88
145,56
34,44
51,14
85,23
145,56
34,62
51,41
85,77
146,71
35,90
52,90
28,89
www.brammer.biz
403
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek