Page 414 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 414
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C3184296
C2342984
C2342985
C2342988
C2342986
C2342987
C2342994
C2342992
C2342993
C2342997
C2342995
C2342996
C2342999
C0615613
C2342998
C2343002
C2343000
C2343001
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
5MHP 1690 mm
5MHP 1690 mm
5MHP 1690 mm
5MHP 1790 mm
5MHP 1790 mm
5MHP 1790 mm
5MHP 1870 mm
5MHP 1870 mm
5MHP 1870 mm
5MHP 1895 mm
5MHP 1895 mm
5MHP 1895 mm
5MHP 2000 mm
5MHP 2000 mm
5MHP 2000 mm
5MHP 2110 mm
5MHP 2110 mm
5MHP 2110 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C2343007
C2343005
C2343006
C2343010
C2343008
C2343009
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
5MHP 2350 mm
5MHP 2350 mm
5MHP 2350 mm
5MHP 2525 mm
5MHP 2525 mm
5MHP 2525 mm
Metrikus Egységár
Szíjszélesség
Fogszám osztás
€
19,69
29,59
43,81
20,40
30,74
45,84
21,37
31,62
47,61
21,55
32,07
48,05
22,35
34,19
50,26
23,23
35,25
52,47
Szíjszélesség
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
Fogszám osztás
€
25,26
37,89
56,44
27,03
40,54
60,41
9 mm 338
15 mm 338
25 mm 338
9 mm 358
15 mm 358
25 mm 358
9 mm 374
15 mm 374
25 mm 374
9 mm 379
15 mm 379
25 mm 379
9 mm 400
15 mm 400
25 mm 400
9 mm 422
15 mm 422
25 mm 422
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
470
470
470
505
505
505
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Optibelt Omega HP - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
Rendelési Kód
C3183916
C3183917
C3183918
C3183919
C2343446
C2343447
C2343448
C2343449
C2525821
C3183938
C3183939
C3183940
C3183948
C3183949
C3183950
C3183951
C0343653
C0343654
C1727273
C1727275
C1727276
C1727277
C1727278
C1727279
C0343817
C1727280
C1727281
C1727283
C1727284
C1727285
C1727286
C1727288
C6104239
C6104240
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MHP 288 mm
8MHP 288 mm
8MHP 288 mm
8MHP 288 mm
8MHP 352 mm
8MHP 352 mm
8MHP 352 mm
8MHP 352 mm
8MHP 376 mm
8MHP 376 mm
8MHP 376 mm
8MHP 376 mm
8MHP 416 mm
8MHP 416 mm
8MHP 416 mm
8MHP 416 mm
8MHP 424 mm
8MHP 424 mm
8MHP 424 mm
8MHP 424 mm
8MHP 480 mm
8MHP 480 mm
8MHP 480 mm
8MHP 480 mm
8MHP 512 mm
8MHP 512 mm
8MHP 512 mm
8MHP 512 mm
8MHP 520 mm
8MHP 520 mm
8MHP 520 mm
8MHP 520 mm
8MHP 536 mm
8MHP 536 mm
Szíjszélesség Fogszám
Metrikus Egységár osztás €
Rendelési Kód
C6104241
C6104242
C0343878
C1181356
C1727289
C1727291
C1220813
C1727292
C1727293
C1727295
C6104243
C6104244
C6104245
C6104246
C0352942
C0371429
C1727297
C1727299
C1727300
C0343987
C1727301
C1727303
C6104247
C6104248
C6104249
C6104250
C1191822
C1727310
C1727311
C1727313
C0344050
C0344051
C0344052
C1727315
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MHP 536 mm
8MHP 536 mm
8MHP 560 mm
8MHP 560 mm
8MHP 560 mm
8MHP 560 mm
8MHP 576 mm
8MHP 576 mm
8MHP 576 mm
8MHP 576 mm
8MHP 584 mm
8MHP 584 mm
8MHP 584 mm
8MHP 584 mm
8MHP 600 mm
8MHP 600 mm
8MHP 600 mm
8MHP 600 mm
8MHP 608 mm
8MHP 608 mm
8MHP 608 mm
8MHP 608 mm
8MHP 624 mm
8MHP 624 mm
8MHP 624 mm
8MHP 624 mm
8MHP 632 mm
8MHP 632 mm
8MHP 632 mm
8MHP 632 mm
8MHP 640 mm
8MHP 640 mm
8MHP 640 mm
8MHP 640 mm
Szíjszélesség Fogszám
Metrikus Egységár osztás €
5
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
36
36
36
36
44
44
44
44
47
47
47
47
52
52
52
52
53
53
53
53
60
60
60
60
64
64
64
64
65
65
65
65
67
67
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
14,49
22,00
36,39
62,89
14,66
22,70
37,54
64,30
15,56
23,23
38,60
65,80
16,28
24,03
40,28
68,37
18,68
24,83
40,54
69,15
17,45
26,49
43,72
73,49
18,63
27,98
46,28
77,82
19,07
27,73
46,72
78,87
18,99
28,18
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
67
67
70
70
70
70
72
72
72
72
73
73
73
73
75
75
75
75
76
76
76
76
78
78
78
78
79
79
79
79
80
80
80
80
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
47,43
80,20
22,21
29,42
48,57
82,14
20,06
29,33
49,10
83,64
19,87
29,68
49,37
84,26
20,69
30,49
50,82
85,58
20,40
31,03
50,79
86,82
20,93
31,26
52,02
88,85
21,50
31,63
52,65
89,82
24,43
***
54,61
92,12
402
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
109641