Page 413 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 413
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C2343067
C2343065
C2343066
C1727193
C1727194
C1727195
C1727197
C1727198
C1727199
C2343070
C2343068
C2343069
C2343073
C2343071
C2343072
C2343076
C2343074
C2343075
C0941603
C1727201
C1727202
C2343079
C2343077
C2343078
C1727204
C0344109
C0354373
C1727206
C1183964
C1727207
C2343082
C2343080
C2343081
C1727209
C1727210
C1727211
C2343084
C1420168
C2343083
C1727212
C1727213
C1727214
C2343087
C2343085
C2343086
C2343090
C2343088
C2343089
C1727218
C1182956
C0756383
C2343093
C2343091
C2343092
C3183957
C3183958
C3183959
C1727220
C0344284
C1727222
C2343096
C2343094
C2343095
C2343099
C2343097
C2343098
C1727226
C1727227
C1727228
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
5MHP 615 mm
5MHP 615 mm
5MHP 615 mm
5MHP 630 mm
5MHP 630 mm
5MHP 630 mm
5MHP 635 mm
5MHP 635 mm
5MHP 635 mm
5MHP 640 mm
5MHP 640 mm
5MHP 640 mm
5MHP 645 mm
5MHP 645 mm
5MHP 645 mm
5MHP 650 mm
5MHP 650 mm
5MHP 650 mm
5MHP 665 mm
5MHP 665 mm
5MHP 665 mm
5MHP 670 mm
5MHP 670 mm
5MHP 670 mm
5MHP 700 mm
5MHP 700 mm
5MHP 700 mm
5MHP 710 mm
5MHP 710 mm
5MHP 710 mm
5MHP 720 mm
5MHP 720 mm
5MHP 720 mm
5MHP 740 mm
5MHP 740 mm
5MHP 740 mm
5MHP 750 mm
5MHP 750 mm
5MHP 750 mm
5MHP 755 mm
5MHP 755 mm
5MHP 755 mm
5MHP 775 mm
5MHP 775 mm
5MHP 775 mm
5MHP 790 mm
5MHP 790 mm
5MHP 790 mm
5MHP 800 mm
5MHP 800 mm
5MHP 800 mm
5MHP 825 mm
5MHP 825 mm
5MHP 825 mm
5MHP 830 mm
5MHP 830 mm
5MHP 830 mm
5MHP 835 mm
5MHP 835 mm
5MHP 835 mm
5MHP 850 mm
5MHP 850 mm
5MHP 850 mm
5MHP 860 mm
5MHP 860 mm
5MHP 860 mm
5MHP 890 mm
5MHP 890 mm
5MHP 890 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C1727229
C1727230
C1727231
C1727232
C0344390
C1727233
C2343102
C2343100
C2343101
C3183960
C3183961
C3183962
C1727237
C0371167
C1313745
C2343105
C2343103
C2343104
C3183963
C3183964
C3183965
C2343108
C2343106
C2343107
C1727240
C1727241
C0349614
C3184275
C3184276
C3184277
C2342959
C2342957
C2342958
C1727245
C1727246
C0372929
C3184278
C3184279
C3184280
C1727247
C0941517
C1727248
C2342962
C2342960
C2342961
C2342965
C2342963
C2342964
C2342968
C2342966
C2342967
C3184285
C3184286
C3184287
C2342971
C2342969
C2342970
C2342974
C2342972
C2342973
C2342977
C2342975
C2342976
C2342980
C2342978
C2342979
C2342983
C2342981
C2342982
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
5MHP 900 mm
5MHP 900 mm
5MHP 900 mm
5MHP 925 mm
5MHP 925 mm
5MHP 925 mm
5MHP 935 mm
5MHP 935 mm
5MHP 935 mm
5MHP 940 mm
5MHP 940 mm
5MHP 940 mm
5MHP 950 mm
5MHP 950 mm
5MHP 950 mm
5MHP 965 mm
5MHP 965 mm
5MHP 965 mm
5MHP 975 mm
5MHP 975 mm
5MHP 975 mm
5MHP 980 mm
5MHP 980 mm
5MHP 980 mm
5MHP 1000 mm
5MHP 1000 mm
5MHP 1000 mm
5MHP 1025 mm
5MHP 1025 mm
5MHP 1025 mm
5MHP 1035 mm
5MHP 1035 mm
5MHP 1035 mm
5MHP 1050 mm
5MHP 1050 mm
5MHP 1050 mm
5MHP 1100 mm
5MHP 1100 mm
5MHP 1100 mm
5MHP 1125 mm
5MHP 1125 mm
5MHP 1125 mm
5MHP 1135 mm
5MHP 1135 mm
5MHP 1135 mm
5MHP 1200 mm
5MHP 1200 mm
5MHP 1200 mm
5MHP 1270 mm
5MHP 1270 mm
5MHP 1270 mm
5MHP 1380 mm
5MHP 1380 mm
5MHP 1380 mm
5MHP 1400 mm
5MHP 1400 mm
5MHP 1400 mm
5MHP 1420 mm
5MHP 1420 mm
5MHP 1420 mm
5MHP 1425 mm
5MHP 1425 mm
5MHP 1425 mm
5MHP 1500 mm
5MHP 1500 mm
5MHP 1500 mm
5MHP 1595 mm
5MHP 1595 mm
5MHP 1595 mm
Metrikus Egységár
Szíjszélesség
Fogszám osztás
€
10,42
14,83
22,70
10,85
15,55
23,14
10,85
15,55
23,14
10,86
15,54
23,14
10,86
15,54
23,57
10,86
16,46
24,03
11,06
16,17
24,02
10,86
16,16
24,03
11,05
16,92
24,92
11,05
16,92
24,92
11,04
16,61
24,47
11,38
16,87
25,73
11,39
17,64
26,18
11,38
17,32
25,70
12,10
17,49
26,05
12,10
17,49
26,05
12,11
17,81
26,54
12,90
18,19
27,03
12,90
18,19
27,03
12,90
18,53
27,02
12,90
18,19
27,03
12,90
18,19
27,03
13,08
18,72
27,99
Szíjszélesség
Fogszám osztás
€
13,08
18,72
28,78
13,25
19,79
29,42
13,25
19,43
29,41
13,25
19,79
29,68
13,25
20,15
29,67
13,25
19,79
29,68
13,51
20,05
30,21
13,51
20,05
30,21
13,52
20,42
34,29
14,22
20,58
31,36
14,22
20,58
31,94
14,22
20,96
31,94
14,75
21,90
33,04
14,75
22,31
33,04
14,75
21,90
33,04 5 15,90
23,14
34,44
16,51
24,20
36,44
17,32
25,53
37,89
17,40
25,70
38,25
17,49
25,79
38,69
17,49
25,79
39,41
18,19
27,03
40,01
18,55
28,08
41,61
9 mm 123
15 mm 123
25 mm 123
9 mm 126
15 mm 126
25 mm 126
9 mm 127
15 mm 127
25 mm 127
9 mm 128
15 mm 128
25 mm 128
9 mm 129
15 mm 129
25 mm 129
9 mm 130
15 mm 130
25 mm 130
9 mm 133
15 mm 133
25 mm 133
9 mm 134
15 mm 134
25 mm 134
9 mm 140
15 mm 140
25 mm 140
9 mm 142
15 mm 142
25 mm 142
9 mm 144
15 mm 144
25 mm 144
9 mm 148
15 mm 148
25 mm 148
9 mm 150
15 mm 150
25 mm 150
9 mm 151
15 mm 151
25 mm 151
9 mm 155
15 mm 155
25 mm 155
9 mm 158
15 mm 158
25 mm 158
9 mm 160
15 mm 160
25 mm 160
9 mm 165
15 mm 165
25 mm 165
9 mm 166
15 mm 166
25 mm 166
9 mm 167
15 mm 167
25 mm 167
9 mm 170
15 mm 170
25 mm 170
9 mm 172
15 mm 172
25 mm 172
9 mm 178
15 mm 178
25 mm 178
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
9 mm 180
15 mm 180
25 mm 180
9 mm 185
15 mm 185
25 mm 185
9 mm 187
15 mm 187
25 mm 187
9 mm 188
15 mm 188
25 mm 188
9 mm 190
15 mm 190
25 mm 190
9 mm 193
15 mm 193
25 mm 193
9 mm 195
15 mm 195
25 mm 195
9 mm 196
15 mm 196
25 mm 196
9 mm 200
15 mm 200
25 mm 200
9 mm 205
15 mm 205
25 mm 205
9 mm 207
15 mm 207
25 mm 207
9 mm 210
15 mm 210
25 mm 210
9 mm 220
15 mm 220
25 mm 220
9 mm 225
15 mm 225
25 mm 225
9 mm 227
15 mm 227
25 mm 227
9 mm 240
15 mm 240
25 mm 240
9 mm 254
15 mm 254
25 mm 254
9 mm 276
15 mm 276
25 mm 276
9 mm 280
15 mm 280
25 mm 280
9 mm 284
15 mm 284
25 mm 284
9 mm 285
15 mm 285
25 mm 285
9 mm 300
15 mm 300
25 mm 300
9 mm 319
15 mm 319
25 mm 319
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
www.brammer.biz
401
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek