Page 412 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 412
Egy oldalú szinkronszíjak
Optibelt Omega HP - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
Rendelési Kód
C2342991
C2342989
C2342990
C1421463
C2343003
C2343004
C2343013
C2343011
C2343012
C1727134
C1727135
C1727137
C2343016
C2343014
C2343015
C6104211
C6104212
C6104213
C2343019
C2343017
C2343018
C2343022
C2343020
C2343021
C3183920
C3183921
C3183922
C1727145
C0942497
C1727147
C2343025
C2343023
C2343024
C1727149
C0343476
C1218012
C2343028
C2343026
C2343027
C0343514
C1727155
C1727156
C2343031
C2343029
C2343030
C2343034
C2343032
C2343033
C2343037
C2343035
C2343036
C0343562
C1727161
C1727162
C2343040
C2343038
C2343039
C0343612
C0757923
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
5MHP 180 mm
5MHP 180 mm
5MHP 180 mm
5MHP 225 mm
5MHP 225 mm
5MHP 225 mm
5MHP 255 mm
5MHP 255 mm
5MHP 255 mm
5MHP 265 mm
5MHP 265 mm
5MHP 265 mm
5MHP 270 mm
5MHP 270 mm
5MHP 270 mm
5MHP 275 mm
5MHP 275 mm
5MHP 275 mm
5MHP 280 mm
5MHP 280 mm
5MHP 280 mm
5MHP 295 mm
5MHP 295 mm
5MHP 295 mm
5MHP 300 mm
5MHP 300 mm
5MHP 300 mm
5MHP 305 mm
5MHP 305 mm
5MHP 305 mm
5MHP 325 mm
5MHP 325 mm
5MHP 325 mm
5MHP 330 mm
5MHP 330 mm
5MHP 330 mm
5MHP 340 mm
5MHP 340 mm
5MHP 340 mm
5MHP 350 mm
5MHP 350 mm
5MHP 350 mm
5MHP 360 mm
5MHP 360 mm
5MHP 360 mm
5MHP 365 mm
5MHP 365 mm
5MHP 365 mm
5MHP 370 mm
5MHP 370 mm
5MHP 370 mm
5MHP 375 mm
5MHP 375 mm
5MHP 375 mm
5MHP 385 mm
5MHP 385 mm
5MHP 385 mm
5MHP 400 mm
5MHP 400 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C1727163
C2343043
C2343041
C2343042
C6104214
C6104215
C4195527
C0758673
C0343660
C0352524
C1727165
C0343683
C0372368
C6104216
C6104217
C6104218
C1727169
C0343727
C0352503
C2343046
C2343044
C2343045
C1727172
C1727173
C1727174
C2343049
C2343047
C2343048
C1727176
C1727177
C1727178
C1727180
C1727181
C1727182
C2343052
C2343050
C2343051
C1727184
C1727185
C0343868
C2343055
C2343053
C2343054
C1727188
C0343899
C1727189
C2343058
C2343056
C2343057
C2343061
C2343059
C2343060
C0343940
C0371168
C0353703
C2343064
C2343062
C2343063
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
5MHP 400 mm
5MHP 415 mm
5MHP 415 mm
5MHP 415 mm
5MHP 420 mm
5MHP 420 mm
5MHP 420 mm
5MHP 425 mm
5MHP 425 mm
5MHP 425 mm
5MHP 450 mm
5MHP 450 mm
5MHP 450 mm
5MHP 460 mm
5MHP 460 mm
5MHP 460 mm
5MHP 475 mm
5MHP 475 mm
5MHP 475 mm
5MHP 490 mm
5MHP 490 mm
5MHP 490 mm
5MHP 500 mm
5MHP 500 mm
5MHP 500 mm
5MHP 520 mm
5MHP 520 mm
5MHP 520 mm
5MHP 525 mm
5MHP 525 mm
5MHP 525 mm
5MHP 535 mm
5MHP 535 mm
5MHP 535 mm
5MHP 540 mm
5MHP 540 mm
5MHP 540 mm
5MHP 550 mm
5MHP 550 mm
5MHP 550 mm
5MHP 560 mm
5MHP 560 mm
5MHP 560 mm
5MHP 565 mm
5MHP 565 mm
5MHP 565 mm
5MHP 575 mm
5MHP 575 mm
5MHP 575 mm
5MHP 580 mm
5MHP 580 mm
5MHP 580 mm
5MHP 600 mm
5MHP 600 mm
5MHP 600 mm
5MHP 610 mm
5MHP 610 mm
5MHP 610 mm
Metrikus Egységár Fogszám osztás €
Szíjszélesség
Fogszám osztás
€
5,74
8,92
13,07
5,94
9,36
13,78
6,10
9,36
14,09
6,36
9,36
14,40
6,36
9,36
14,40
6,36
9,36
14,40
6,80
9,80
14,66
6,80
9,80
14,66
6,80
9,80
14,66
6,80
11,21
14,67
6,80
10,42
16,28
6,80
10,61
16,28
7,15
10,86
16,51
7,28
10,85
16,82
7,15
10,86
16,82
7,15
10,86
16,82
7,15
10,88
16,51
7,28
10,85
16,52
7,15
10,86
16,51
7,92
Szíjszélesség
5
9 mm 36
15 mm 36
25 mm 36
9 mm 45
15 mm 45
25 mm 45
9 mm 51
15 mm 51
25 mm 51
9 mm 53
15 mm 53
25 mm 53
9 mm 54
15 mm 54
25 mm 54
9 mm 55
15 mm 55
25 mm 55
9 mm 56
15 mm 56
25 mm 56
9 mm 59
15 mm 59
25 mm 59
9 mm 60
15 mm 60
25 mm 60
9 mm 61
15 mm 61
25 mm 61
9 mm 65
15 mm 65
25 mm 65
9 mm 66
15 mm 66
25 mm 66
9 mm 68
15 mm 68
25 mm 68
9 mm 70
15 mm 70
25 mm 70
9 mm 72
15 mm 72
25 mm 72
9 mm 73
15 mm 73
25 mm 73
9 mm 74
15 mm 74
25 mm 74
9 mm 75
15 mm 75
25 mm 75
9 mm 77
15 mm 77
25 mm 77
9 mm 80
15 mm 80
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
25 mm 80
9 mm 83
15 mm 83
25 mm 83
9 mm 84
15 mm 84
25 mm 84
9 mm 85
15 mm 85
25 mm 85
9 mm 90
15 mm 90
25 mm 90
9 mm 92
15 mm 92
25 mm 92
9 mm 95
15 mm 95
25 mm 95
9 mm 98
15 mm 98
25 mm 98
9 mm 100
15 mm 100
25 mm 100
9 mm 104
15 mm 104
25 mm 104
9 mm 105
15 mm 105
25 mm 105
9 mm 107
15 mm 107
25 mm 107
9 mm 108
15 mm 108
25 mm 108
9 mm 110
15 mm 110
25 mm 110
9 mm 112
15 mm 112
25 mm 112
9 mm 113
15 mm 113
25 mm 113
9 mm 115
15 mm 115
25 mm 115
9 mm 116
15 mm 116
25 mm 116
9 mm 120
15 mm 120
25 mm 120
9 mm 122
15 mm 122
25 mm 122
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
17,14
8,75
12,98
19,52
8,75
12,98
19,52
8,91
14,85
21,91
8,75
13,50
20,06
8,75
13,25
19,69
9,36
13,76
20,33
9,36
13,78
20,32
9,36
14,03
20,32
9,36
14,22
21,11
9,36
14,22
21,50
9,36
14,51
21,11
9,36
14,22
21,11
9,81
14,67
22,40
9,80
14,66
22,00
9,81
14,94
22,40
9,80
14,66
22,17
9,80
14,66
22,17
10,01
15,39
25,96
10,44
14,83
22,70
5 mm 11,88
400
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
109640