Page 402 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 402
Hasított (fogazott) ékszíjak
Rendelési Kód
C0340925
C0340927
C3308769
C0340928
C6104205
C6104206
C0340930
C0340932
C2422832
C6104207
C0898767
Metrikus Egységár Rendelési
Metrikus Egységár
Ékszíjprofil Osztás hossza Szíjszélesség profilmagasság
€ Kód
25,04 C0340936
22,06 C0340938
22,12 C0340942
23,37 C0340944
17,03 C0340945
17,03 C0340948
23,58 C0340950
25,00 C0340952
22,60 C0340954
18,88 C0340956
26,12 C0340957
Ékszíjprofil Osztás hossza Szíjszélesség profilmagasság
€
26,68
28,81
30,07
31,34
30,63
33,37
37,46
39,92
41,86
41,37
39,39
XPA 1750 mm
XPA 1757 mm
XPA 1782 mm
XPA 1800 mm
XPA 1832 mm
XPA 1850 mm
XPA 1882 mm
XPA 1900 mm
XPA 1932 mm
XPA 1950 mm
XPA 1982 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
XPA 2000 mm
XPA 2120 mm
XPA 2240 mm
XPA 2360 mm
XPA 2500 mm
XPA 2650 mm
XPA 2800 mm
XPA 3000 mm
XPA 3150 mm
XPA 3350 mm
XPA 3550 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Optibelt SUPER X-POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
Osztás Ékszíjprofil hossza
Szíjszélesség
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Metrikus Egységár Rendelési profilmagasság € Kód
Osztás Ékszíjprofil hossza
Szíjszélesség
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
C0340959 XPB
C0340961 XPB
C0340962 XPB
C1215164 XPB
C0340964 XPB
C0340966 XPB
C6104208 XPB
C0340967 XPB
C4080167 XPB
C0340969 XPB
C0340970 XPB
C0340971 XPB
C0340972 XPB
C0340973 XPB
C3180413 XPB
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1450 mm
1500 mm
1600 mm
1650 mm
1700 mm
1750 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
2000 mm
2020 mm
2040 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
24,73
24,09
26,20
23,71
29,46
29,51
20,83
31,57
31,50
33,30
35,36
35,36
37,55
***
28,21
C0340974 XPB
C0340976 XPB
C0340978 XPB
C0340980 XPB
C0340982 XPB
C0340984 XPB
C0340985 XPB
C0340988 XPB
C0340990 XPB
C0340991 XPB
C0340993 XPB
C0340995 XPB
C0340997 XPB
C0340998 XPB
C0341000 XPB
2120 mm
2150 mm
2240 mm
2280 mm
2360 mm
2400 mm
2500 mm
2650 mm
2680 mm
2800 mm
2840 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
41,59
44,09
42,08
48,47
46,75
45,40
51,94
52,92
56,54
55,96
55,95
59,66
60,83
64,77
65,36
5
Optibelt SUPER X-POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
C0341002
C0341003
C0341004
C0341005
C0341006
C0341007
Ékszíjprofil Osztás hossza
XPC 2000 mm
XPC 2120 mm
XPC 2240 mm
XPC 2360 mm
XPC 2500 mm
XPC 2650 mm
Szíjszélesség
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód
C0341008
C0341009
C0341010
C0341011
C0341012
Ékszíjprofil Osztás hossza
XPC 2800 mm
XPC 3000 mm
XPC 3150 mm
XPC 3350 mm
XPC 3550 mm
Szíjszélesség
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
67,59
***
75,12
70,38
73,70
77,56
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
90,25
100,29
104,89
115,85
108,71
390
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
52847 52848