Page 403 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 403
Hasított (fogazott) ékszíjak
Optibelt SUPER X-POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
külső külső Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C0339601
C0339602
C0339603
C0339604
C0339605
C0339606
C0339607
C0339608
C0339577
C0339578
C0339579
C0339580
C0339582
C0339583
C0339584
külső külső Metrikus Egységár Ékszíjprofil hosszúság hosszúság Szíjszélesség profilmagasság €
Ékszíjprofil hosszúság hosszúság Szíjszélesség profilmagasság
€
8,21
8,21
8,21
8,21
8,21
8,78
8,78
9,26
10,28
11,44
12,26
12,42
13,32
14,33
14,83
C0339585 3VX
C0339586 3VX
C0339587 3VX
C0339588 3VX
C0339589 3VX
C0339590 3VX
C0339591 3VX
C0339592 3VX
C0339593 3VX
C0339594 3VX
C0339595 3VX
C0339596 3VX
C0339597 3VX
C0339598 3VX
C0339599 3VX
C0339600 3VX
635 mm
673 mm
711 mm
762 mm
800 mm
851 mm
902 mm
953 mm
1016 mm
1080 mm
1143 mm
1207 mm
1270 mm
1346 mm
1422 mm
1524 mm
25 in
26,5 in
28 in
30 in
31,5 in
33,5 in
35,5 in
37,5 in
40 in
42,5 in
45 in
47,5 in
50 in
53 in
56 in
60 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
3VX 1600 mm
3VX 1702 mm
3VX 1803 mm
3VX 1905 mm
3VX 2032 mm
3VX 2159 mm
3VX 2286 mm
3VX 2413 mm
3VX 2540 mm
3VX 2692 mm
3VX 2845 mm
3VX 2997 mm
3VX 3175 mm
3VX 3353 mm
3VX 3556 mm
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
17,97
15,46
17,96
18,81
20,01
22,76
24,17
26,08
27,09
27,50
30,47
30,98
32,70
34,36
36,52
8 mm 16,24
Optibelt SUPER X-POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
C0339727
C0339728
C0339729
C0339730
C0339731
C0339732
C0339733
C0339734
C0339735
C0339736
külső külső Ékszíjprofil hosszúság hosszúság
5VX 1270 mm 50 in
5VX 1346 mm 53 in
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C0339737
C0339738
C0339718
C0339719
C0339722
C0339723
C0339724
C0339725
C0339726
külső
Ékszíjprofil hosszúság hosszúság
5VX 2286 mm 90 in
5VX 2413 mm 95 in
külső
Metrikus Egységár profilmagasság
Szíjszélesség
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
profilmagasság
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
€
24,87
25,77
27,84
25,39
31,54
33,80
35,62
37,84
43,39
42,90
Szíjszélesség
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
€ 5 48,47
5VX 1422 mm
5VX 1524 mm
5VX 1600 mm
5VX 1702 mm
5VX 1803 mm
5VX 1905 mm
5VX 2032 mm
5VX 2159 mm
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
5VX 2540 mm
5VX 2692 mm
5VX 2845 mm
5VX 2997 mm
5VX 3175 mm
5VX 3353 mm
5VX 3556 mm
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
50,79
53,83
56,50
59,88
55,95
65,02
69,32
74,21
www.brammer.biz
391
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
52850 52845