Page 401 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 401
Hasított (fogazott) ékszíjak
Rendelési Kód
C0341068
C0341069
C0341070
C0341073
C0341075
C0341076
C0341077
C0341078
C0341079
C0341080
C0341082
C0341083
C0341085
C0341089
C0341092
C0341095
C0341097
C0341099
C0341100
C0341102
C0341103
C0341104
C0341106
C0341107
C0341109
C0341112
C0341114
C0341116
C0341118
Ékszíjprofil Osztás hossza
XPZ 1087 mm
XPZ 1112 mm
XPZ 1120 mm
XPZ 1137 mm
XPZ 1162 mm
XPZ 1180 mm
XPZ 1187 mm
XPZ 1202 mm
XPZ 1212 mm
XPZ 1237 mm
XPZ 1250 mm
XPZ 1262 mm
XPZ 1287 mm
XPZ 1312 mm
XPZ 1320 mm
XPZ 1337 mm
XPZ 1362 mm
XPZ 1387 mm
XPZ 1400 mm
XPZ 1412 mm
XPZ 1437 mm
XPZ 1462 mm
XPZ 1487 mm
XPZ 1500 mm
XPZ 1512 mm
XPZ 1537 mm
XPZ 1562 mm
XPZ 1587 mm
XPZ 1600 mm
Szíjszélesség
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód
C0341121
C0341124
C0341129
C0341133
C0341134
C0341138
C0341141
C0341143
C0341145
C0341147
C0341149
C0341151
C0341153
C0341155
C0341157
C0341158
C0341159
C0341160
C0341161
C0341163
C0341164
C0341165
C0341166
C0341167
Ékszíjprofil Osztás hossza
XPZ 1612 mm
XPZ 1662 mm
XPZ 1700 mm
XPZ 1750 mm
XPZ 1762 mm
XPZ 1800 mm
XPZ 1850 mm
XPZ 1900 mm
XPZ 1950 mm
XPZ 2000 mm
XPZ 2120 mm
XPZ 2150 mm
XPZ 2240 mm
XPZ 2360 mm
XPZ 2500 mm
XPZ 2540 mm
XPZ 2650 mm
XPZ 2690 mm
XPZ 2800 mm
XPZ 2840 mm
XPZ 3000 mm
XPZ 3150 mm
XPZ 3350 mm
XPZ 3550 mm
Szíjszélesség
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10,69
10,80
10,68
11,54
11,46
11,50
11,60
11,60
10,95
11,65
11,60
11,78
13,16
12,52
12,45
13,43
13,39
13,59
13,49
13,85
13,07
14,73
13,95
14,73
15,45
14,32
14,34
14,32
15,92
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
15,40
15,40
16,32
16,78
15,97
16,78
17,58
17,58
20,60
20,13
19,44
21,87
21,24
22,59
25,30
27,09
27,50
26,42
30,47
26,99
34,18
28,96
34,71
36,52
Optibelt SUPER X-POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
C0340845
C0340846
C0340847
C0340848
C0340849
C0340851
C0340853
C0340855
C0340857
C0340858
C0340860
C0340862
C0340863
C0340864
C0340867
C0340869
C0340870
C0340872
C0340873
C0340874
C0340875
C0340877
C0340879
C0340881
C0340882
C0340883
C0340884
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C0340885
C0340887
C0340889
C0340890
C0340892
C0340894
C0340895
C0340898
C0340899
C0340901
C0340902
C0340904
C0340905
C0340907
C0340908
C0340909
C0340911
C0340912
C0340914
C0340916
C0340918
C0340920
C0340922
C6104203
C1715275
C0340923
C6104204
Metrikus Egységár Ékszíjprofil Osztás hossza Szíjszélesség profilmagasság €
Ékszíjprofil Osztás hossza Szíjszélesség profilmagasság
€
10,09
11,28
10,69
10,69
10,69
11,08
12,21
11,62
11,87
11,08
11,73
13,66
12,43
12,91
13,60
12,19
12,92
15,71
14,98
14,98
14,88
14,98
14,98
15,41
16,30
17,00
16,18
XPA 707 mm
XPA 732 mm
XPA 757 mm
XPA 782 mm
XPA 800 mm
XPA 807 mm
XPA 832 mm
XPA 850 mm
XPA 857 mm
XPA 882 mm
XPA 900 mm
XPA 907 mm
XPA 932 mm
XPA 950 mm
XPA 957 mm
XPA 982 mm
XPA 1000 mm
XPA 1007 mm
XPA 1030 mm
XPA 1060 mm
XPA 1082 mm
XPA 1107 mm
XPA 1120 mm
XPA 1132 mm
XPA 1157 mm
XPA 1180 mm
XPA 1207 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
XPA 1232 mm
XPA 1250 mm
XPA 1257 mm
XPA 1272 mm
XPA 1282 mm
XPA 1307 mm
XPA 1320 mm
XPA 1332 mm
XPA 1357 mm
XPA 1382 mm
XPA 1400 mm
XPA 1432 mm
XPA 1450 mm
XPA 1457 mm
XPA 1482 mm
XPA 1500 mm
XPA 1507 mm
XPA 1532 mm
XPA 1557 mm
XPA 1582 mm
XPA 1600 mm
XPA 1607 mm
XPA 1632 mm
XPA 1650 mm
XPA 1682 mm
XPA 1700 mm
XPA 1732 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
16,18
16,18
17,56
16,57 5 17,50
15,42
17,50
19,78
18,78
18,71
18,72
19,22
21,54
20,77
21,56
20,13
19,43
20,58
21,23
21,84
20,58
20,95
23,42
15,08
20,95
22,13
15,93
www.brammer.biz
389
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
52849