Page 400 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 400
Klasszikus ékszíjak | Hasított (fogazott) ékszíjak
Optibelt RED POWER 3 - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
C0351358
C0354726
C0354454
C0357018
C0351409
C0351869
C0348074
C0359416
C0352199
C0339790
C0355406
C0355068
C0359464
C0353451
külső Ékszíjprofil hosszúság
8V 2540 mm
8V 2845 mm
8V 2997 mm
8V 3175 mm
8V 3353 mm
8V 3556 mm
8V 3810 mm
8V 4064 mm
8V 4318 mm
8V 4572 mm
8V 4826 mm
8V 5080 mm
8V 5385 mm
8V 5690 mm
külső hosszúság
100 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
Metrikus Szíjszélesség profilmagasság
Egységár Rendelési
€ Kód Ékszíjprofil
135,22 C0348646 8V
153,86 C0353867 8V
159,77 C0347754 8V
163,13 C0352585 8V
172,42 C0352799 8V
181,74 C0348082 8V
191,88 C0352153 8V
226,51 C1732652 8V
234,96 C1732653 8V
290,41 C1732654 8V
267,96 C1732656 8V
284,83 C1732657 8V
298,37 C0339798 8V
330,50
külső hosszúság
5994 mm
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
8509 mm
9017 mm
9525 mm
10160 mm
10795 mm
11430 mm
12065 mm
külső hosszúság
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
375 in
400 in
425 in
450 in
475 in
Metrikus Egységár Szíjszélesség profilmagasság €
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
346,55
429,18
388,82
411,63
442,94
465,75
490,30
393,71
414,82
437,86
464,71
495,97
689,75
Optibelt SUPER X-POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
A SUPER-X POWER szíjak optimális felhasználása: kis átmérőjű tárcsák, magas fordulatszám, magas környezeti hőmérséklet. Számtalan beépítés, nagy erőátvitel, rendkívül alacsony nyúlás, hosszabb szerviz intervallum, alacsony karbantartási igény, optimalizált futási jellemzők, egyenletes futás, kiváló olaj- és hőellenállás, ISO 1813 szerinti elektromos vezetőképesség. A speciális poliészter szál
nagyon alacsony nyúlása biztosítja az alacsony karbantartási igényt.
Az újrafeszítések száma csökken, a hajtás sokkal költséghatékonyabb. A szövet rétegek támasztják meg a feszítő szálat, amely a SUPER POWER X kiemelkedő flexibiltását biztosítja. Az alap keverék magas minőségű kevert kloroprénből, illetve a forgási irányban haránt elhelyezett szálakból áll.
Hasított szél, öntött fogak.
DIN 7753 Part 1, ISO 4184 és RMA / MPTA szerint
128362
5
Optibelt SUPER X-POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Szíjszélesség
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Rendelési Kód
C0341013
C0341015
C0341017
C0341019
C0341022
C0341024
C0341025
C0341026
C0341028
C0341029
C0341030
C0341032
C0341034
C0341036
C0341039
C0341041
C0341042
Ékszíjprofil Osztás hossza
XPZ 587 mm
XPZ 612 mm
XPZ 630 mm
XPZ 637 mm
XPZ 662 mm
XPZ 670 mm
XPZ 687 mm
XPZ 710 mm
XPZ 730 mm
XPZ 737 mm
XPZ 750 mm
XPZ 762 mm
XPZ 772 mm
XPZ 787 mm
XPZ 800 mm
XPZ 812 mm
XPZ 825 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód
C0341044
C0341046
C0341049
C0341050
C0341052
C0341053
C0341054
C0341055
C0341056
C0341058
C0341060
C0341061
C0341062
C0341063
C0341065
C0341066
C0341067
Ékszíjprofil Osztás hossza
XPZ 837 mm
XPZ 850 mm
XPZ 862 mm
XPZ 875 mm
XPZ 887 mm
XPZ 900 mm
XPZ 912 mm
XPZ 925 mm
XPZ 937 mm
XPZ 950 mm
XPZ 962 mm
XPZ 987 mm
XPZ 1000 mm
XPZ 1012 mm
XPZ 1037 mm
XPZ 1060 mm
XPZ 1077 mm
Szíjszélesség
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
7,89
7,89
7,68
7,68
8,34
7,68
7,71
8,02
9,02
7,68
7,71
8,13
8,13
8,34
7,84
8,23
7,83
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8,20
8,17
8,67
8,20
8,20
8,20
9,15
9,15
9,15
9,44
9,20
9,15
9,67
10,44
11,02
11,07
10,77
388
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
52846 52831