Page 404 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 404
Klasszikus ékszíjak
Optibelt BLUE POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Az aramid szál nyúlása az olyan közönséges anyagokhoz képest, mint a poliészter, nagyon alacsony. A szakadási szilárdsága majdnem a kétszerese az azonos keresztmetszettel rendelkező szálnak. Mindezek ellenére a rostszálak nagyon flexibilisek. A kiváló minőségű, speciálisan kialakított aramid szál a gumikeverékben található. A felső és alsó szerkezetek
Nagy teljesítményű ékszíj aramid szállal. DIN 7753 Part 1, ISO 4184 és RMA / MPTA
Optibelt BLUE POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
támasztják meg. Ezek polikloroprén gumikeverékből állnak, amelyek keresztirányú szállakkal vannak megerősítve. A kopásnak ellenálló szövetet egy speciális gumikeverék fedi, amely az egész szíjat beborítja. Az ékszíj elektromosan vezető az ISO 1813 szerint.
Rendelési Kód
Osztás Ékszíjprofil hossza
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C3180145
C3180146
C3180147
C3180148
C3180149
C3180150
C2836454
C3180151
C3180152
C3180153
C3180154
C3180155
C3180156
C3180157
C3180158
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPB 3550 mm
SPB 3750 mm
SPB 4000 mm
SPB 4250 mm
SPB 4500 mm
SPB 4750 mm
SPB 5000 mm
SPB 5300 mm
SPB 5600 mm
SPB 6000 mm
SPB 6300 mm
SPB 6700 mm
SPB 7100 mm
SPB 7500 mm
SPB 8000 mm
Metrikus Szíjszélesség profilmagasság
Egységár €
64,19
68,09
71,78
76,00
80,70
86,08
118,91
95,72
102,11
108,38
113,55
120,73
129,90
132,96
143,14
Szíjszélesség profilmagasság
€
27,06
28,85
30,80
32,54
34,44
36,87
38,55
41,35
42,82
60,75
48,58
51,42
54,80
56,17
59,60
C3180130 SPB
C3180131 SPB
C3180132 SPB
C3180133 SPB
C3180134 SPB
C3180135 SPB
C3180136 SPB
C3180137 SPB
C3180138 SPB
C3180139 SPB
C3180140 SPB
C3180141 SPB
C3180142 SPB
C3180143 SPB
C3180144 SPB
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Optibelt BLUE POWER - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
5
Rendelési Kód
C3180159
C3180160
C3180161
C3180162
C3180163
C3180164
C3180165
C3180166
C3180167
C3180168
C3180169
C3180170
C3180171
C3180172
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPC 2000 mm
SPC 2120 mm
SPC 2240 mm
SPC 2360 mm
SPC 2500 mm
SPC 2650 mm
SPC 2800 mm
SPC 3000 mm
SPC 3150 mm
SPC 3350 mm
SPC 3550 mm
SPC 3750 mm
SPC 4000 mm
SPC 4250 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód
C3180173
C3180174
C3180175
C3180176
C3180177
C3180178
C3180179
C3180180
C3180181
C3180182
C3180183
C3180184
C3180185
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPC 4500 mm
SPC 4750 mm
SPC 5000 mm
SPC 5300 mm
SPC 5600 mm
SPC 6000 mm
SPC 6300 mm
SPC 6700 mm
SPC 7100 mm
SPC 7500 mm
SPC 8000 mm
SPC 8500 mm
SPC 9000 mm
Metrikus
profilmagasság €
Egységár
Szíjszélesség
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
58,33
61,23
64,45
68,83
71,78
76,58
81,01
86,55
87,13
91,45
96,63
102,27
146,04
115,56
Szíjszélesség
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
120,73
130,91
138,07
148,31
134,03
171,83
187,13
195,35
213,76
220,88
236,23
248,52
268,98
392
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
128366
52823
52825