Page 387 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 387
Klasszikus ékszíjak
Optibelt SK ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
C0340409
C0340410
C0340412
C0340415
C0340416
C0340418
C2341118
C0340422
C0340427
C0340428
C0340431
C0340432
C3404736
C0340435
C0340440
C0340442
C0340444
C0340447
C0340448
C0340450
C0340454
C0356131
C0340455
C0455869
C0356124
C0353991
C6104197
C0340458
C0340459
C6104198
C0340462
C0340463
C0340467
C2847390
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPB 1250 mm
SPB 1320 mm
SPB 1400 mm
SPB 1450 mm
SPB 1500 mm
SPB 1600 mm
SPB 1650 mm
SPB 1700 mm
SPB 1750 mm
SPB 1800 mm
SPB 1850 mm
SPB 1900 mm
SPB 1950 mm
SPB 2000 mm
SPB 2020 mm
SPB 2060 mm
SPB 2120 mm
SPB 2150 mm
SPB 2180 mm
SPB 2240 mm
SPB 2280 mm
SPB 2300 mm
SPB 2360 mm
SPB 2391 mm
SPB 2400 mm
SPB 2410 mm
SPB 2430 mm
SPB 2450 mm
SPB 2500 mm
SPB 2530 mm
SPB 2580 mm
SPB 2650 mm
SPB 2680 mm
SPB 2720 mm
Szíjszélesség
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód
C0340469
C0340473
C0340475
C0340476
C6104199
C0340477
C0340481
C0340485
C0340489
C0340492
C0340494
C0340499
C0340500
C0340503
C6104200
C0340505
C0340508
C0340510
C0356191
C0340514
C0340517
C0340519
C0340522
C0340524
C0354613
C0340528
C0340530
C0340532
C0340535
C0340537
C0340538
C0340539
C0340540
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPB 2800 mm
SPB 2840 mm
SPB 2850 mm
SPB 2900 mm
SPB 2950 mm
SPB 3000 mm
SPB 3150 mm
SPB 3250 mm
SPB 3350 mm
SPB 3450 mm
SPB 3550 mm
SPB 3650 mm
SPB 3750 mm
SPB 3800 mm
SPB 3870 mm
SPB 4000 mm
SPB 4050 mm
SPB 4250 mm
SPB 4300 mm
SPB 4500 mm
SPB 4560 mm
SPB 4750 mm
SPB 4820 mm
SPB 5000 mm
SPB 5070 mm
SPB 5300 mm
SPB 5600 mm
SPB 6000 mm
SPB 6300 mm
SPB 6700 mm
SPB 7100 mm
SPB 7500 mm
SPB 8000 mm
Szíjszélesség
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
20,10
21,46
23,41
22,70
22,76
24,08
24,69
25,41
27,17
28,91
28,71
30,12
29,50
30,74
33,91
32,15
31,86
33,24
37,84
34,17
38,22
33,16
39,30
36,20
37,83
42,11
27,80
42,40
40,16
29,01
39,47
44,55
44,94
31,06
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
43,03
43,16
45,73
50,73
34,28
46,40
48,78
49,10
49,93
55,51
56,53
56,98
58,40
57,67
43,67
62,21
69,57
65,98
64,03
70,59
67,03
73,28
83,25
74,93
75,40
81,35
89,33
91,72
95,10
101,04
119,49
127,62
131,74
5
***
144,02
142,06
172,18
179,74
176,67
184,26
217,28
228,63
247,41
267,85
280,58
256,11
320,68
354,88
Optibelt SK ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
C0340545
C0340547
C0340548
C0340550
C0340552
C0340555
C0340557
C0340561
C0340563
C0340567
C0340570
C0340573
C0340576
C0340580
C6104201
C0340583
C0340587
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPC 2000 mm
SPC 2120 mm
SPC 2240 mm
SPC 2360 mm
SPC 2500 mm
SPC 2650 mm
SPC 2800 mm
SPC 3000 mm
SPC 3150 mm
SPC 3350 mm
SPC 3550 mm
SPC 3750 mm
SPC 4000 mm
SPC 4250 mm
SPC 4400 mm
SPC 4500 mm
SPC 4750 mm
Szíjszélesség
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód
C0340589
C0340595
C0340599
C0340602
C0340604
C0340606
C0340607
C0340609
C0340614
C0340616
C0340617
C0340618
C0348530
C0348531
C0340542
C0340544
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPC 5000 mm
SPC 5300 mm
SPC 5600 mm
SPC 6000 mm
SPC 6300 mm
SPC 6700 mm
SPC 7100 mm
SPC 7500 mm
SPC 8000 mm
SPC 8500 mm
SPC 9000 mm
SPC 9500 mm
SPC 10000 mm
SPC 10600 mm
SPC 11200 mm
SPC 12500 mm
Metrikus Egységár Szíjszélesség profilmagasság €
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
***
58,63
53,75
63,36
59,29
67,03
67,83
79,57
76,25
76,59
80,90
85,63
***
95,54
74,15
105,62
109,68
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
115,12
www.brammer.biz
375
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
52816 52814