Page 388 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 388
Klasszikus ékszíjak
Optibelt SK ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
Ékszíjak
DIN 7753 Part 1, ISO 4184 és RMA / MPTA
külső külső Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C0339562
C0348237
C0357954
C0339563
C0339565
C0339567
C0358510
C0339569
C0348090
C0339570
C0339571
C0353365
C0339572
C0354734
C0348091
külső külső Metrikus Egységár Ékszíjprofil hosszúság hosszúság Szíjszélesség profilmagasság €
Ékszíjprofil hosszúság hosszúság Szíjszélesség profilmagasság
€
7,42
6,42
6,42
7,42
7,42
6,84
6,84
7,55
7,68
8,16
10,90
11,15
10,32
12,34
11,62
C0339556 3V
C0349106 3V
C0349303 3V
C1732543 3V
C0339557 3V
C0359864 3V
C0348349 3V
C0353450 3V
C0356526 3V
C0352202 3V
C0339558 3V
C0339559 3V
C0356530 3V
C0354027 3V
C0339560 3V
C0339561 3V
635 mm
673 mm
711 mm
762 mm
800 mm
851 mm
902 mm
953 mm
1016 mm
1080 mm
1143 mm
1207 mm
1270 mm
1346 mm
1422 mm
1524 mm
25 in
26,5 in
28 in
30 in
31,5 in
33,5 in
35,5 in
37,5 in
40 in
42,5 in
45 in
47,5 in
50 in
53 in
56 in
60 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
3V 1600 mm
3V 1702 mm
3V 1803 mm
3V 1905 mm
3V 2032 mm
3V 2159 mm
3V 2286 mm
3V 2413 mm
3V 2540 mm
3V 2692 mm
3V 2845 mm
3V 2997 mm
3V 3175 mm
3V 3353 mm
3V 3556 mm
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
12,54
13,01
13,45
16,70
18,08
18,81
17,79
21,47
19,46
23,30
25,41
22,47
27,22
24,90
26,16
8 mm 14,35
Optibelt SK ÉKSZÍJAK
5
külső hosszúság
53 in
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C0353191
C0339706
C0339707
C0339709
C0339711
C0339712
C0339713
C0350279
C0339715
C0339716
C0339717
C0354131
C0359906
C0353151
C0354157
C0354162
C0354158
Rendelési Kód
C0352285
C0355232
C0339692
C0339693
C0339694
C0339695
C0339696
C0339698
C0339699
C0339700
C0358157
C0339701
C0339721
C0339702
C0351048
C0339703
C0339704
külső Ékszíjprofil hosszúság
5V 1346 mm
5V 1422 mm
5V 1524 mm
5V 1600 mm
5V 1702 mm
5V 1803 mm
5V 1905 mm
5V 2032 mm
5V 2159 mm
5V 2286 mm
5V 2413 mm
5V 2540 mm
5V 2692 mm
5V 2845 mm
5V 2997 mm
5V 3175 mm
5V 3353 mm
külső külső
Metrikus Egységár Szíjszélesség profilmagasság €
Szíjszélesség profilmagasság
€
19,46
20,99
25,10
27,58
29,44
31,15
32,92
35,24
36,86
40,00
42,04
44,68
40,58
49,68
45,49
49,18
57,17
Ékszíjprofil hosszúság
5V 3556 mm
5V 3810 mm
5V 4064 mm
5V 4318 mm
5V 4572 mm
5V 4826 mm
5V 5080 mm
5V 5385 mm
5V 5690 mm
5V 5994 mm
5V 6350 mm
5V 6731 mm
5V 7112 mm
5V 7620 mm
5V 8001 mm
5V 8509 mm
5V 9017 mm
hosszúság
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
53,06
65,84
69,29
73,41
77,54
83,57
***
86,08
98,76
90,51
108,59
99,74
107,34
113,26
119,20
125,90
133,06
376
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
52828 52826